3号硝子用撮スリーナイン島野当日出荷から5日以内出荷
ガラス加工不要
用途硝子扉の撮です。マグネットキャッチと併せてご使用可能。
ステン 430 ハシゴ(S)柱 1820スリーナイン島野6日以内出荷
ハシゴ柱は4本1組で使用します。
(S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。
17mm間隔で取付穴が明いています。
ステン ポイント硝子車 平車スリーナイン島野5日以内出荷
5ミリガラス・アクリル専用となります。
用途ガラス戸・アクリルに直接取付ます。材質本体:ステンレス(SUS430)/#400研磨、ベアリング:真鍮、タイヤ:POM耐荷重(kg)3
ステン 横吊硝子蝶番スリーナイン島野7日以内出荷
穴明などの硝子加工は一切不要です。
寸法(mm)5×50材質ステン(SUS430)適合ガラス厚(mm)5、6耐荷重(kg)5(2個)
PC マグネットキャッチ 50 茶 (LB751)スリーナイン島野7日以内出荷
家具用のキャッチです。
天板又は底板に本体を取り付け、座金は扉に取り付けます。
ステンマグネバン(SUS430)と併せれば、硝子扉にもご使用できます。
付属品U.C ワッシャヘッドタッピング 3×13(2本)、U.C 皿頭 2.7×13(1本)材質プラスチック、(座金)鉄/GB色茶
PC マグネットキャッチ 50 白(H751)スリーナイン島野4日以内出荷
家具用のキャッチです。
天板又は底板に本体を取り付け、座金は扉に取り付けます。
ステンマグネバン(SUS430)と併せれば、硝子扉にもご使用できます。
付属品U.C ワッシャヘッドタッピング 3×13(2本)、U.C 皿頭 2.7×13(1本)材質プラスチック、(座金)鉄/クロメート色白
ステン 430 ハシゴ(S)柱 2483スリーナイン島野6日以内出荷
ハシゴ柱は4本1組で使用します。
(S)タイプの止受、パイプベースと組み合わせてご使用ください。
17mm間隔で取付穴が明いています。
ステン 3号硝子撮 #400 5・6x35スリーナイン島野6日以内出荷
マグネットキャッチと併せてご使用可能です。
5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm)
6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。
硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。
材質SUS430寸法(mm)5~6×35仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
ステン 3号硝子撮 HL 5・6x35スリーナイン島野7日以内出荷
マグネットキャッチと併せてご使用可能です。
5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm)
6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。
硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。
材質SUS430寸法(mm)5~6×35仕上HL適合ガラス厚(mm)5、6
外れ止めプレート アングル型スリーナイン島野7日以内出荷
引戸硝子の下部正面に取付け、引戸硝子の外される被害を防止します。
付属品ステン+A皿木3×16(2本)材質SUS430種類アングル型仕上HL
持ち上げ返し 5ミリスリーナイン島野7日以内出荷
引戸ハカマの現場に対応。後付可能。
材質SUS430、(パッキン)ビニール、アルミ板、(背面つまみネジ)真鍮、ガラスめっき・ニッケル仕上HL
ステン 硝子開き戸天板戸当り 8ミリスリーナイン島野7日以内出荷
パッキンは付属しておりません。テープやコーキング等で固定してください。
弾力性のある肉厚クッションにより扉を閉める際の衝撃をしっかり吸収できます。
硝子加工不要。
材質(本体)SUS430、(戸当たりゴムクッション)スポンジゴム/黒仕上#400適合ガラス厚(mm)8
ステン 3号硝子撮 #400 8x45スリーナイン島野7日以内出荷
マグネットキャッチと併せてご使用可能です。
5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm)
6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。
硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。
材質SUS430寸法(mm)8×45仕上#400適合ガラス厚(mm)8
ステン 3号硝子撮 HL 8x45スリーナイン島野7日以内出荷
マグネットキャッチと併せてご使用可能です。
5mm硝子用に、スペーサー付き。(20×57×0.5mm)
6mm・8mm硝子の使用時は、スペーサーは不要です。
硝子公差等によりズレが起こる場合はテープで固定したり、コーキング等を行ってください。
材質SUS430寸法(mm)8×45仕上HL適合ガラス厚(mm)8
外れ止めプレート 平型スリーナイン島野7日以内出荷
引戸硝子の下部正面に取付け、引戸硝子の外される被害を防止します。
付属品ステン+A皿木3×16(2本)材質SUS430種類平型仕上HL
ステン 硝子開き戸天板戸当り 5・6ミリスリーナイン島野7日以内出荷
パッキンは付属しておりません。テープやコーキング等で固定してください。
弾力性のある肉厚クッションにより扉を閉める際の衝撃をしっかり吸収できます。
硝子加工不要。
材質(本体)SUS430、(戸当たりゴムクッション)スポンジゴム/黒仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
ステン 横吊蝶番(270度開き)#400 5・6x40スリーナイン島野7日以内出荷
扉を開いた状態での展示に向いています。
物の出し入れが楽に行えます。
穴明などの硝子加工は一切不要です。
木製側板用 最大板厚20mm。
材質SUS430、(厚口蝶番部)SUS304/HL寸法(mm)5×40耐荷重(kg)5(2個)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
LVSケース錠GIKEN(川口技研)税込¥2,088¥1,898