絞り込み
ブランド
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
- モノタロウ(67)
- LAMP(スガツネ工業)(1,432)
- UNION(ユニオン)(1,263)
- ハイロジック(1,199)
- エスコ(1,150)
- シロクマ(1,140)
- WAKI(和気産業)(1,103)
- スリーナイン島野(951)
- BEST(ベスト)[金物](840)
- MIWA(744)
- ACE(エース)(723)
- ハーフェレ(687)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(674)
- アトムリビンテック(651)
- ダイケン(491)
- 八幡ねじ(468)
- BAUHAUS(マツ六)(460)
- 福井金属工芸(442)
- フジテック・ジャパン(424)
- 美和ロック(418)
- ブランドをもっと見る
特価

丸型レジスター(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
プッシュ式レジスター(フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
角型ガラリ(水切なし・網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様ステンレス網付、水切なし材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
丸型レジスター(網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。仕様標準網なし材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
プラスチック室名札 無地
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥659税込¥7251枚当日出荷プラスチック室名札。名札左スライド脱着式色シルバーホワイト寸法H(mm)135寸法D(mm)13寸法W(mm)270
プッシュ式レジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。仕様プッシュ式、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。横型ブラケット仕様横収納型・横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
角型ガラリ(水切付・網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付、水切付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型ガラリ
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥399~税込¥439~1個当日出荷蓋は、はめ込み式になっております。仕様蓋/はめ込み式材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。横型ブラケット仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
スリーブキャップ(住戸内電気設備用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥88税込¥971個当日出荷屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。仕様住戸内電気設備用材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類スリーブキャップ適合パイプVE-16特(18×22)
角型スライドレジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様開閉/スライド式、ステンレス網付材質アルミ色シルバー種類角型レジスター仕上アルマイト処理
スリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥80~税込¥88~1個当日出荷屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。材質ABS樹脂種類スリーブキャップ
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷仕様蓋/ビス止め材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類クーラースリーブキャップ仕上焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。縦型ブラケット仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷アーム角度3段階調整仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
ベントキャップ(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類ベントキャップ仕上粉体塗装
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷仕様蓋/ネジ式材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ適合パイプSU-75特(75×80)
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド仕様縦収納・ポール型材質アルミダイカスト(ADC-12) 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理寸法(mm)(物干部)559全長(mm)550材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
スリーブ用止水板
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥58~税込¥64~1個5日以内出荷止水板は内部への水の浸入を防ぐためのものです。それぞれのサイズに適したパイプに接着し取付けて下さい。グレー、クリーム、体型、スリーブ管に止水板を接着した形状等、径の違いにより色、形状が若干異なります。材質樹脂
角型ガラリ(水切付・網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様ステンレス網付、水切付材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
角型ガラリ(水切なし・標準網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様標準網なし、水切なし材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
丸型レジスター(フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。仕様フィルター付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター適合パイプLP-150特(150×158)呼び径(Φmm)150有効換気面積(cm2)27
バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から3日以内出荷アーム角度3段階調整。省スペース用(SK-36TMS)仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
角型レジスター(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から3日以内出荷火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付材質鋼板色グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥549~税込¥604~1個当日出荷ガラリ部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能。止水板付仕様クーラーキャップ兼用止水板付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
防音スリーブ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥579~税込¥637~1個当日出荷から5日以内出荷取付は本体をパイプに差し込むだけの簡単施工、材質自体にすべり止めの効果があるのでずれません。メーカー指定パイプをご使用下さい。材質連続気泡ポリエチレンフォーム色グレー寸法c(mm)60
軒天換気グリル(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から5日以内出荷軒天換気グリル。ステンレス網は16メッシュです。仕様軒天換気用その他網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト