カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
- モノタロウ(8)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(674)
- バクマ工業(369)
- シルファー(161)
- NASTA(ナスタ)(139)
- 宇佐美工業(127)
- ユニックス[建築金物](114)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
- 西邦工業(48)
- LAMP(スガツネ工業)(45)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(36)
- ACE(エース)(35)
- 城東テクノ(33)
- BXカネシン(26)
- 真田化鋼(S・ROSE)(26)
- ヒロセ化成品(23)
- カナイ(21)
- エスコ(19)
- 高須産業(12)
- ブランドをもっと見る

丸型レジスター(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
プッシュ式レジスター(フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
角型ガラリ(水切なし・網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様ステンレス網付、水切なし材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
丸型レジスター(網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷表面グリル部分は取り外し可能な構造です。仕様標準網なし材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター
プッシュ式レジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。仕様プッシュ式、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
角型ガラリ(水切付・網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付、水切付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型ガラリ
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥489~税込¥538~1個当日出荷蓋は、はめ込み式になっております。仕様蓋/はめ込み式材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ
スリーブキャップ(住戸内電気設備用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥109税込¥1201個当日出荷屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。仕様住戸内電気設備用材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類スリーブキャップ適合パイプVE-16特(18×22)
角型スライドレジスター
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様開閉/スライド式、ステンレス網付材質アルミ色シルバー種類角型レジスター仕上アルマイト処理
スリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥97~税込¥107~1個当日出荷屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。材質ABS樹脂種類スリーブキャップ
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷仕様蓋/ビス止め材質ステンレス(SUS304)色シルバーメタリック種類クーラースリーブキャップ仕上焼付塗装
ベントキャップ(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類ベントキャップ仕上粉体塗装
クーラースリーブキャップ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷仕様蓋/ネジ式材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類クーラースリーブキャップ適合パイプSU-75特(75×80)
スリーブ用止水板
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥71~税込¥78~1個5日以内出荷止水板は内部への水の浸入を防ぐためのものです。それぞれのサイズに適したパイプに接着し取付けて下さい。グレー、クリーム、体型、スリーブ管に止水板を接着した形状等、径の違いにより色、形状が若干異なります。材質樹脂
角型ガラリ(水切なし・標準網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様標準網なし、水切なし材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
角型ガラリ(水切付・網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。仕様ステンレス網付、水切付材質アルミ色シルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
丸型レジスター(フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。仕様フィルター付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター適合パイプLP-150特(150×158)呼び径(Φmm)150有効換気面積(cm2)27
防音スリーブ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷取付は本体をパイプに差し込むだけの簡単施工、材質自体にすべり止めの効果があるのでずれません。メーカー指定パイプをご使用下さい。材質連続気泡ポリエチレンフォーム色グレー寸法c(mm)60
角型レジスター(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から3日以内出荷火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付材質鋼板色グリル/クリーム、本体・羽根/黒種類角型レジスター仕上メラミン焼付塗装
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥659~税込¥725~1個当日出荷ガラリ部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能。止水板付仕様クーラーキャップ兼用止水板付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
軒天換気グリル(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷から5日以内出荷軒天換気グリル。ステンレス網は16メッシュです。仕様軒天換気用その他網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
角型ガラリ(水切付・標準網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から5日以内出荷仕様標準網なし、水切付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型ガラリ
深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。仕様防火ダンパー付、ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類深型フード付ガラリ仕上アクリル樹脂焼付塗装
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。仕様クーラーキャップ兼用フィルター付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)適合パイプSU-100特(100×106)呼び径(Φmm)100有効換気面積(cm2)27
軒天換気グリル 標準(網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個3日以内出荷から6日以内出荷仕様軒天換気用その他標準(網なし)材質ABS樹脂色シルバーホワイト
ベントキャップ(網付・防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。仕様ステンレス網付、防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類ベントキャップ仕上粉体塗装
パイプ延長スリーブ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥269~税込¥296~1個5日以内出荷から6日以内出荷パイプの長さを延長する際にご使用下さい。必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。材質ABS樹脂色黒寸法e(mm)10寸法f(mm)40








































![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70727169-210827-02.jpg)
![KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物] KRP150BW用 メッシュフィルター ユニックス[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)