絞り込み
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(34)
  • TOSTEM(LIXIL)(718)
  • エスコ(604)
  • シロクマ(598)
  • スリーナイン島野(570)
  • LAMP(スガツネ工業)(492)
  • ハイロジック(486)
  • MIWA(453)
  • BEST(ベスト)[金物](424)
  • 新日軽(LIXIL)(416)
  • ハーフェレ(362)
  • アトムリビンテック(333)
  • 八幡ねじ(328)
  • GIKEN(川口技研)(282)
  • BAUHAUS(マツ六)(268)
  • ダイケン(239)
  • 美和ロック(235)
  • UNION(ユニオン)(222)
  • TOSO(221)
  • WAKI(和気産業)(207)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンD型ブラケット ロングタイプ SUGICO(スギコ)ステンD型ブラケット ロングタイプSUGICO(スギコ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
4518型スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)4518型スライドレール(2本1組)SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1セット(2本)
翌々日出荷
インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーレールを取り外せます。
材質鋼(光沢クロメート処理)
18-8パイプソケット(ロストワックス製) SUGICO(スギコ)18-8パイプソケット(ロストワックス製)SUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。一体成型品のため強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品止ビス
折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)折りたたみ棚受ブラケットSUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
ダストリング SUGICO(スギコ)ダストリングSUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します
材質天然ゴム(NR)
ドアガイド SUGICO(スギコ)ドアガイドSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
引戸用ドアガイドです。
材質ナイロングレーサイズ適合ドア厚:3/4"関連資料寸法図(0.02MB)
オールステンレスベアリング入戸車 平 SUGICO(スギコ)オールステンレスベアリング入戸車 平SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入材質(軸)ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.07MB)車輪タイプ平型
全回転取手 SUGICO(スギコ)全回転取手SUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
用途アゲブタ、引込戸、開き戸など材質SUS304仕上研摩関連資料寸法図(0.04MB)
角柱(300番)棚受 SUGICO(スギコ)角柱(300番)棚受SUGICO(スギコ)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)420耐荷重(kg)65(2本)板厚(mm)3
折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)折りたたみ棚受ブラケットSUGICO(スギコ)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)適合パイプ(3本)Φ25/Φ32ベース固定用3ツ穴
棚受 KLT型 SUGICO(スギコ)棚受 KLT型SUGICO(スギコ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座ぐりは内側からの片面です)耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品ステンレス皿タッピング×6材質ステンレス(SUS304)
ステンレス折りたたみブラケット SUGICO(スギコ)ステンレス折りたたみブラケットSUGICO(スギコ)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
折りたたみブラケット SUGICO(スギコ)折りたたみブラケットSUGICO(スギコ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。棚受ベースは耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
飲み残し投入口用金網(AE-DH020型用) SUGICO(スギコ)飲み残し投入口用金網(AE-DH020型用)SUGICO(スギコ)
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(Φ×高さH)(mm)50×50適合純正型番TO-938M/TO-938H
ステンレス ダストリング SUGICO(スギコ)ステンレス ダストリングSUGICO(スギコ)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
ステン枠ベアリング入ナイロン戸車 SUGICO(スギコ)ステン枠ベアリング入ナイロン戸車SUGICO(スギコ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
車輪径(Φmm)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ジュラコン(鉄ベアリング入)材質(軸)ステンレス(SUS304)耐荷重(2ヶ当り)(kg)50関連資料寸法図(0.08MB)
セルフ&ソフトクロージング スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)セルフ&ソフトクロージング スライドレール(2本1組)SUGICO(スギコ)
7,598税込8,358
1セット(2本)
8日以内出荷
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質鋼(光沢クロメート処理)関連資料寸法図(0.42MB)
オールステンレス製スライドレール<3/4スライド>2本1組 SUGICO(スギコ)オールステンレス製スライドレール<3/4スライド>2本1組SUGICO(スギコ)
5,498税込6,048
1セット(2本)
8日以内出荷
オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。3/4スライドの2段引のスライドレールです。レールの脱着はできません。
材質ステンレス(SUS304)推奨ねじM4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ関連資料寸法図(0.28MB)
プッシュオープン スライドレール(2本1組) SUGICO(スギコ)プッシュオープン スライドレール(2本1組)SUGICO(スギコ)
7,098税込7,808
1セット(2本)
8日以内出荷
プッシュオープン機構付きのスライドレールです。 前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ材質鋼(光沢クロメート処理)関連資料寸法図(0.53MB)
ローラー締まり SUGICO(スギコ)ローラー締まりSUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
オーバル型が珍しいローラーラッチです。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等材質ステンレス(SUS304)自重(g)74モデルTL-279
棚受ブラケット角柱 SUGICO(スギコ)棚受ブラケット角柱SUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ステンレス製のため耐食性に優れています。
材質SUS304板厚(mm)1.2
ニュー角柱(300番)傾斜棚受 SUGICO(スギコ)ニュー角柱(300番)傾斜棚受SUGICO(スギコ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
傾斜タイプ。本やシューズのディスプレイに最適です。棚受先端の溝に帆立を付ければ、品物の滑り防止になります。
材質本体/ステンレス(SUS304) パッキン/塩ビ(透明)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL傾斜角度(°)0/12/24/36/48
ニュー角柱(300番)棚受 SUGICO(スギコ)ニュー角柱(300番)棚受SUGICO(スギコ)
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
材質SUS304(ヘアライン仕上)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
ニュー角柱(300番)ソケット SUGICO(スギコ)ニュー角柱(300番)ソケットSUGICO(スギコ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
角柱用のソケットです。
材質ステンレス(SUS304)適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
長袴C SUGICO(スギコ)長袴CSUGICO(スギコ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。
材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ立車/横車
通し金具 SUGICO(スギコ)通し金具SUGICO(スギコ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
適合TO-185S/TO-185M/TO-185L/TO-185LL材質真鍮(クロームメッキ)
角柱 SUGICO(スギコ)角柱SUGICO(スギコ)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から翌々日出荷
30mmピッチで取付穴が明いています。別売の金具(TO-185TS/TO-185HS)で固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)1.2棚受け金具TO-185-T315R/TO-185-T315L/TO-185-T365R/TO-185-T365L/TO-185-T420R/TO-185-T420L/TO-185-K315R/TO-185-K315L/TO-185-K365R/TO-185-K365L/TO-185-K420R/TO-185-K420L
棚柱 SUGICO(スギコ)棚柱SUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
パイプソケット(クロームメッキ) SUGICO(スギコ)パイプソケット(クロームメッキ)SUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。
付属品止めビス材質真鍮(クロームメッキ)関連資料寸法図(0.06MB)
ステンブラケット SUGICO(スギコ)ステンブラケットSUGICO(スギコ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)関連資料寸法図(0.09MB)
ステン鏡面横受ブラケット SUGICO(スギコ)ステン鏡面横受ブラケットSUGICO(スギコ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
仕上鏡面磨き
ステンD型ブラケット SUGICO(スギコ)ステンD型ブラケットSUGICO(スギコ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物