絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ
  • モノタロウ(2)
  • UNION(ユニオン)(752)
  • TOSTEM(LIXIL)(465)
  • LAMP(スガツネ工業)(309)
  • カワグレ(250)
  • 新日軽(LIXIL)(220)
  • シロクマ(205)
  • ハーフェレ(177)
  • MIWA(173)
  • 田島メタルワーク(167)
  • TOSO(151)
  • BEST(ベスト)[金物](147)
  • NASTA(ナスタ)(144)
  • スリーナイン島野(129)
  • 第一機材(123)
  • カネソウ(117)
  • TOEX(LIXIL)(111)
  • Panasonic(パナソニック)(105)
  • エスコ(104)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z角座金 八幡ねじZ角座金八幡ねじ
10,980税込12,078
1セット(500枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途ボルト・ナットなどの締結の際、面圧を分散します。材質表面処理クロメートめっき
特厚L字金折 八幡ねじ特厚L字金折八幡ねじ
10,980税込12,078特価
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴径(Φmm)5.2板厚(mm)4.5
パネリード2 八幡ねじパネリード2八幡ねじ
12,980税込14,278
1セット(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
パネリードは外張り断熱工法用ビスとして優れた性能と施工性が評価され、断熱材メーカー・外壁材メーカー各社の推奨を得ています。 ビス留めピッチの算定が可能な製品です。
用途中大規模木造建築の構造用に使用します。材質表面処理クロメートめっき
スリムプレート 八幡ねじスリムプレート八幡ねじ
24,980税込27,478
1セット(50枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
金物本体の巾が25mmのため真壁など狭い箇所での施工に効果的です。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
両面幅広アングル 八幡ねじ両面幅広アングル八幡ねじ
10,980税込12,078
1セット(5個)
3日以内出荷
両面にザクリ穴がある為取付け向きを制限せず内側外側どちらからの取付けにも対応しています。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアングル取付にも同じボルト、ビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。材質穴径(Φmm)(大)15、(小)5板厚(mm)4.5穴数(大)4、(小)12
一文字 八幡ねじ一文字八幡ねじ
14,980税込16,478
1セット(20個×5パック)
当日出荷から3日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。板厚(mm)1
特厚金折 八幡ねじ特厚金折八幡ねじ
11,980税込13,178特価
1セット(10個×5パック)
当日出荷から4日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっき。厚みがあり丈夫です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
異型S型アンカーボルト 八幡ねじ異型S型アンカーボルト八幡ねじ
12,980税込14,278
1セット(10本)
3日以内出荷
通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。
用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
ミニビルトコーナー 八幡ねじミニビルトコーナー八幡ねじ
16,980税込18,678
1セット(200個)
3日以内出荷
材質はステンレス製で耐食性に優れています。 板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。
用途柱と横架材のコーナー面を接合に使用します。小屋梁と小屋束に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
フリーダム45プレート 八幡ねじフリーダム45プレート八幡ねじ
11,980税込13,178
1セット(50個)
3日以内出荷
筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変える事により簡単に取付けられます。 筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。
用途筋かい端部を床合板を欠き込まずに接合できます。材質表面処理溶融亜鉛めっき
スリムビルトコーナー 八幡ねじスリムビルトコーナー八幡ねじ
11,980税込13,178
1セット(100個)
3日以内出荷
板厚1.6mm、高さ70.0mmと「ニュー皿ビスコーナー」に比べて小さく、使用ビスの本数が少なくて済みます。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。材質表面処理溶融亜鉛めっき
Z火打金物 八幡ねじZ火打金物八幡ねじ
10,980税込12,078
1セット(10個)
3日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途床組および小屋の隅金部の補強に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ポストベース/キャップ 八幡ねじSIMPSON ポストベース/キャップ八幡ねじ
12,980税込14,278
1セット(10個)
3日以内出荷
柱頭金物としても柱脚金物としても使用できます。 柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。 釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります。 さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途柱と梁を簡単に接合が可能です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
多孔式ミニアングル(片面) 八幡ねじ多孔式ミニアングル(片面)八幡ねじ
13,980税込15,378
1セット(5個)
3日以内出荷
一回り小さい軽量L型ブラケットです。
用途UBボルト(P38)のピッチに合わせている為、配管の支持に使用できます。材質幅(mm)95高さ(mm)95表面処理ステンめっき板厚(mm)3.2
マルチアングル 4.5 八幡ねじマルチアングル 4.5八幡ねじ
11,980税込13,178
1セット(5個)
3日以内出荷
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。材質全長(mm)900寸法A(mm)5表面処理三価クロメート寸法I(mm)4.5寸法G(mm)50穴間隔(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)13穴長さ(mm)40
偏芯座金付ボルト2 八幡ねじ偏芯座金付ボルト2八幡ねじ
12,980税込14,278
1セット(10本)
3日以内出荷
管柱の緊結に使用する場合、座金部が柱にぶつからないためホールダウン金物の施工が容易になります。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。材質表面処理クロメートめっき
高耐力フレックス両引きボルト 八幡ねじ高耐力フレックス両引きボルト八幡ねじ
31,980税込35,178
1セット(20個)
3日以内出荷
高耐力60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトと座金です。 横架材上端や下端からの空間の距離が800mmの場合でも、高耐力のホールダウン金物、高耐力フレックス両引きボルト(M16×600)、高耐力座金60で施工が可能です。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途ホールダウン金物(60kNまで)を片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組合せて使用します。ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引合う場合は両引きボルトを使用します。材質炭素鋼表面処理プロイズ処理
高耐力フレックスアンカーボルト 八幡ねじ高耐力フレックスアンカーボルト八幡ねじ
13,980税込15,378
1セット(10個)
3日以内出荷
高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。 M16タイプで埋め込み長さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能です。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」採用し、環境に配慮した製品です。
用途基礎と土台及びホールダウン金物等の緊結に使用します。材質炭素鋼表面処理プロイズ処理
丸座金付ボルト 八幡ねじ丸座金付ボルト八幡ねじ
20,980税込23,078
1セット(20本)
3日以内出荷
Φ60mmの座堀で取付が可能です。ホールダウン15kNであれば使用可能です。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。材質表面処理クロメートめっき
フリーダム鋼製火打 八幡ねじフリーダム鋼製火打八幡ねじ
10,980税込12,078
1セット(10個)
3日以内出荷
固定位置600mmの火打ち金物です。ビス止めのため、取り付け位置を下げるなど、自由に施工できます。
用途スリムな形状のため、階下根太下、土台火打ちや階上床根太などの干渉を抑えることができます。材質表面処理溶融亜鉛めっき
フリーダムコーナー 八幡ねじフリーダムコーナー八幡ねじ
12,980税込14,278
1セット(50個)
3日以内出荷
横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を発揮します。 和室の真壁等において使用可能な形状にしております(幅25mm)。 特に背割れの柱には最適です。
用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理デュラルコート
フィストアンカーボルト 八幡ねじフィストアンカーボルト八幡ねじ
10,980税込12,078
1セット(20本)ほか
3日以内出荷
基礎の立ち上がりが300mmの場合でも施工できます。 ステッキ形状のアンカーボルトと違い、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。 先端部の面形状が引抜きに対して十分な強度を発揮します。
用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
ハイブリッド2丸座金 八幡ねじハイブリッド2丸座金八幡ねじ
15,980税込17,578
1セット(200個)
3日以内出荷
座堀り機能が付いていますので座掘り不要で施工時間を短縮します。
用途座金を材にフラットに納めることができます。材質表面処理クロメートめっき
タイシンコーナー 八幡ねじタイシンコーナー八幡ねじ
11,980税込13,178
1セット(50個)
3日以内出荷
横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。 和室の真壁等においても使用を可能にしたスリムな(幅40mm)金物です。 金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
スリムビルトコーナー75 八幡ねじスリムビルトコーナー75八幡ねじ
13,980税込15,378
1セット(100個)
3日以内出荷
板厚1.6mm、高さ70.0mmと「ニュー皿ビスコーナー」に比べて小さく、使用ビスの本数が少なくて済みます。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。材質表面処理溶融亜鉛めっき
シークホールダウン 八幡ねじシークホールダウン八幡ねじ
10,980税込12,078
1セット(20個)
3日以内出荷
金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。 当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。枠材仕様・2×4工法にも対応可能です。材質表面処理デュラルコート
SIMPSON ポストキャップ 八幡ねじSIMPSON ポストキャップ八幡ねじ
10,980税込12,078
1セット(10個)
3日以内出荷
ACは三角の釘穴にも全て釘打ちすることにより、柱脚金物に合わせて許容荷重を増やすことができます。 LPCは多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。 LCEは右にも左にも兼用で使える設計になっています。
用途多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
ステンレス 多孔式アングル 八幡ねじステンレス 多孔式アングル八幡ねじ
11,980税込13,178
1セット(2個)
3日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。板厚(mm)3穴径(Φmm)5、(長穴)12×25RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物