37ページ目: 建築金物

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
特価
本日2月19日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38,370件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山型戸当り APLUS(クマモト)山型戸当りAPLUS(クマモト)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 面付旗蝶番 APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途建具等材質(羽根)SUS304
ガイドローラー 鉄枠 ローラーのみ ヨコヅナガイドローラー 鉄枠 ローラーのみヨコヅナ(7件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイドトラスコ品番382-3261材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)鉄(M10×90)
ジョイント金具43型Lクローム TRUSCOジョイント金具43型LクロームTRUSCO(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品の取り付け金具。材質鉄(クローム)トラスコ品番283-1619質量(g)140板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)50幅W(mm)43長さL1(mm)90穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×30
ステンレス長丁番 エスコステンレス長丁番エスコ(8件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面幅(mm)30厚さ(mm)0.5種類長蝶番穴径(Φmm)3使用ビス径(mm)2.7
戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)
199税込219
1個
当日出荷から8日以内出荷
室内用ホスクリーン昇降式 UR型用 操作棒のみ GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーン昇降式 UR型用 操作棒のみGIKEN(川口技研)
2,998税込3,298
1本
欠品中
川口技研ホスクリーンUR型専用の操作棒です。
用途追加、交換、取替に。材質操作棒:ステンレス、グリップ:ナイロンホワイト
リバーシブル アルミ製 敷居レール 7分溝用 トップ(エイト)リバーシブル アルミ製 敷居レール 7分溝用トップ(エイト)
979税込1,077
1本
翌日出荷
U型V型Y型の戸車に対応したリバーシブル敷居レール
用途7分の敷居溝に使用材質アルミ断面寸法(mm)3.5×20.5
L形フック 黒梨地(ブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)L形フック 黒梨地(ブラック)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
649税込714
1個
当日出荷
亜鉛合金製のL形フックでスタイリッシュで重厚な黒梨地仕上げです。
材質亜鉛合金仕上黒梨地付属ビス有無低頭A3.5×20
ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45.0寸法E(Φmm)32.5付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
樹脂製ロングレジスター スライド式(すずらん) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製ロングレジスター スライド式(すずらん)真田化鋼(S・ROSE)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
樹脂製スライド式でロングタイプのレジスターです。室外用にはロングフード(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室内換気孔種類角型レジスター材質スチロール樹脂外形寸法(mm)(A1×A2)95×435ビスピッチ(mm)(B1×B2)83×420開口寸法(mm)C1×C2:71×398奥行(mm)14有効換気面積(cm2)55ミルキーホワイト付属品ビス付き仕様スライド式
ホワイトパイプ フジテック・ジャパンホワイトパイプフジテック・ジャパン
669税込736
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
材質仕上白塗装
アルミ不等辺アングル ハイロジックアルミ不等辺アングルハイロジック(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに
材質アルミシルバー
ワンタッチスライド丁番 35mmカップ K9(駒谷)ワンタッチスライド丁番 35mmカップK9(駒谷)(3件のレビュー)
319税込351
1組
当日出荷から5日以内出荷
汎用性の高いワンタッチタイプの35Φカップスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
手すり用ブラケット 横受ブラケット K9(駒谷)手すり用ブラケット 横受ブラケットK9(駒谷)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から15日以内出荷
木製手すり用の壁付け横受ブラケットです。手すりサイズ・色からお選びください。
材質亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
ドアアイ専用シャッター 末広金具(SUEHIRO)ドアアイ専用シャッター末広金具(SUEHIRO)
399税込439
1個
当日出荷
材質黄銅仕上クロームメッキ
ドアアイ 末広金具(SUEHIRO)ドアアイ末広金具(SUEHIRO)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質黄銅
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座表示錠 バックセット60mmタイプGIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
一般的な室内用レバーハンドルセットです。
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様トイレ用(ツマミカギ)セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体ハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)B/S60
物干しロープ RELIANCE(リラインス)物干しロープRELIANCE(リラインス)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 デザイン性&機能性に優れた浴室にも使用可能な物干しロープです。
材質本体:ステンレス、ロープ:ポリエステル奥行(mm)32寸法(Φmm)92表面処理研磨(本体)ロープ長さ(m)2.5浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
パイプセットC用 吊ブラケット 南海プライウッドパイプセットC用 吊ブラケット南海プライウッド(1件のレビュー)
819税込901
1セット
当日出荷
形状直止
D25レール 岡田装飾金物D25レール岡田装飾金物(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kgRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製Uフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製UフックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
838税込922
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
ステンレス製フック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製フックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。安全荷重(kg)5材質ステンレス仕上ソフトミラー
C型・C-11型ランナー KA型 福井金属工芸C型・C-11型ランナー KA型福井金属工芸(1件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
C型レール・C-11型レール用ランナー
種別天井用タイプ先入れタイプ安全荷重(kg)10
縞鋼板ますぶた イズミ縞鋼板ますぶたイズミ(2件のレビュー)
2,288税込2,517
1枚
当日出荷
種類ますぶた材質スチール仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重T-2
ステンレス キング隅金 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス キング隅金FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製の板厚3.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。両面皿穴で用途も広がります。端部はアール形状で安全面にも配慮されております。
材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン
ゆか調 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ゆか調FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
高さ調節が自在・工期短縮・低コスト!配管・配線の多い場所に最適。マンションの床パネル施工やリフォームに最適です。
ニューデラック キャップストップ TOSOニューデラック キャップストップTOSO(6件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
ニューデラック用部品です。
用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0198材質ナイロン長さ(mm)17幅(mm)26高さ(mm)20質量(g)9品名キャップストップ 共通2018年トラスコ掲載ページ10 0756
取替TKレバー シリンダー錠 GIKEN(川口技研)取替TKレバー シリンダー錠GIKEN(川口技研)(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)機能シリンダー錠(個室用等)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
ラッチ本体 ACE(エース)ラッチ本体ACE(エース)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
羽根付き棚受ダボ ACE(エース)羽根付き棚受ダボACE(エース)(3件のレビュー)
118税込130
1箱(4個)
当日出荷
棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/ニッケルメッキ安全荷重(kg)20/4個(棚板を含む)推奨穴径(mm)3サイズ(mm)2.9/4Φx17.8
棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(ベスト)[金物]棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
199税込219
1パック(8個)
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5径(mm)(棚受部)7
LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組ほか
当日出荷から3日以内出荷
仕様LSミニケース錠適合扉厚(mm)28~40
アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車 ダイケンアルミドアハンガー SD7ブラケット付複車ダイケン(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本トラスコ品番849-6932材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ吊車複車
大引受金物(OJH-90) カナイ大引受金物(OJH-90)カナイ(5件のレビュー)
388税込427
1個
当日出荷
土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。
用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。材質JIS G 3131 SPHC仕様90角用付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本表面処理Z27板厚(mm)2.0耐力試験短期基準耐力7.0kN
風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様) SSロック風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)SSロック(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から17日以内出荷
マスターキー(別売り)対応タイプです。
材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本吊元
タモ集成材丸棒 BR-32W シロクマタモ集成材丸棒 BR-32Wシロクマ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
材質タモ集成材仕様抗菌寸法(mm)2000外径(Φmm)32
スリーブマフラー NASTA(ナスタ)スリーブマフラーNASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
発泡ウレンタン製で柔らかいため、パイプ内への取り付けが簡単です。 吸音をイメージしたデザインです。
材質発泡ウレタングレー
可変ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)可変ダイヤル錠NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。 ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能 大型ツマミで使いやすい! ラッチ音低減
寸法(mm)Φ35×57.6材質(つまみ)PC

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物