47ページ目: 建築金物

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
38,379件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIWA DA-E.カバー MIWAMIWA DA-E.カバーMIWA
649税込714
1個
当日出荷
シャッター用手掛け エスエス興商シャッター用手掛けエスエス興商
549税込604
1パック(1個)
6日以内出荷
角鉢付榊立て 4寸 神棚の里角鉢付榊立て 4寸神棚の里
889税込978
1個
当日出荷
神棚にお供えする榊を入れる花瓶です。通常は一対で使用します。形状が箱型ですので設置が安定します。外のお宮用の榊立てとして役に立ちます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.1×9.1×12.7
戸車引戸用 Yレール ノダ戸車引戸用 Yレールノダ
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
仕様幅1645mm用長さ(mm)1745関連資料図面(0.06MB)
角型伸縮カーテンレール エコミック フルネス角型伸縮カーテンレール エコミックフルネス
629税込692
1本
3日以内出荷
角型タイプのシンプルなカーテンレール天井付けでの取付可能です。
用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン
ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲60~90mm アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲60~90mmアルファ技研
699税込769
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)60~90
取付プレート(操作押ボタン用) WTC7101W TOSTEM(LIXIL)取付プレート(操作押ボタン用) WTC7101WTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
ホワイト適合シリーズFG-Eジエスタ(13~17)、グランデル、ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、プレナスX、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
アルミ製 Vレール 12×12 浜国アルミ製 Vレール 12×12浜国
979税込1,077
1本
翌日出荷
バリアフリー対応型
用途一般室内建具用断面寸法(mm)12×12
ウォールハンガー ドウシシャウォールハンガードウシシャ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
取付穴が目立たないピン止めとしっかり止めるネジ止めを選んで取付可能
材質本体:ラバーウッド・フック:アルミ合金
収納折戸用丁番 アトムリビンテック収納折戸用丁番アトムリビンテック
469税込516
1個
当日出荷
付属品+皿タッピンねじ3.5×20 8本材質鋼、POM、PA66仕上黒塗装
鉄製L形フック ブラック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)鉄製L形フック ブラックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
779税込857
1個
当日出荷
鉄製のL形フックでのロートアイアンの風合いで仕上げた黒色のフックです。
材質厚さ(mm)4.5仕上Nブラック
BEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君 ベストツールBEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君ベストツール(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
欠品中
力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。
トラスコ品番407-3209セット内容ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本)全長(mm)600高さ(mm)90寸法L(mm)600寸法H(mm)90クランプ範囲(mm)32~59寸法D(mm)90
下部ガイド 壁付タイプ アトムリビンテック下部ガイド 壁付タイプアトムリビンテック
879税込967
1個
当日出荷
付属品皿タッピンねじ3.5×20(4本)材質鋼、SUS430、POM仕上スズコバルトメッキ
調整戸車(木製引戸用)WX5型 家研販売調整戸車(木製引戸用)WX5型家研販売(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
棚受け金具(スチール) フジテック・ジャパン棚受け金具(スチール)フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付ビス材質仕上焼付塗装
スライド丁番 DT90° アトムリビンテックスライド丁番 DT90°アトムリビンテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)90カップサイズΦ40×16mm
屋内換気口 丸型 プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 丸型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!防虫網付。(ABS樹脂成形網)前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類丸型レジスター
ミニ金具 ニッケル 八幡ねじミニ金具 ニッケル八幡ねじ(2件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。表面処理ニッケルめっき材質RoHS指令(10物質対応)対応
棚受けレールセット ウッドワン棚受けレールセットウッドワン
3,598税込3,958
1セット(4本)
4日以内出荷
材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)5関連資料(3.75MB)
重量戸車 (ステンレスフレーム) TOSTEM(LIXIL)重量戸車 (ステンレスフレーム)TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
ステンエクボアングル ネジ・ボルト穴タイプ ハイロジックステンエクボアングル ネジ・ボルト穴タイプハイロジック(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。
材質ステンレス穴径(Φmm)(丸穴)5、ボルト穴:10穴数(丸穴)3、ボルト穴:1厚さ(mm)1.8
ダクト挿入型防火ダンパー SD-FX シルファーダクト挿入型防火ダンパー SD-FXシルファー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダクト挿入型の防火ダンパーです。
用途防火ダンパーとして材質SUS304関連資料(0.15MB)取扱説明書(0.52MB)
Z型ハンドル止金 末広金具(SUEHIRO)Z型ハンドル止金末広金具(SUEHIRO)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SPCC仕上クロメート
fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B4-UC fortfortユニクロ 2X4用金具ブラケット B4-UCfort(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT1-BK fortfort黒塗装 2X4用金具タイチャンネルT1-BKfort(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
バイ2幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fortユニクロ 2X4用金具 プレート P3-UC fortfortユニクロ 2X4用金具 プレート P3-UCfort(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
木材を延長するための幅広金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×150材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
フックコーナー タナカフックコーナータナカ(1件のレビュー)
88税込97
1個
欠品中
柱と横架材の接合に使用します。 横架材の上に取り付けるため、外壁の施工が容易にできます。 4本のビスで施工可能なため、作業の効率化が図れます。 巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいため、納まりよく施工できます。 仮どめ用のツメで製品を柱に固定することで、高所作業がラクになります。※仮どめ用のツメを使用しない場合でも、構造上の耐力低下はありません。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(4本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490寸法(mm)30×50×32×1.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
ラッキー印 吊戸車 ヨコヅナラッキー印 吊戸車ヨコヅナ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
交換用フィルター 樹脂製プッシュ式レジスター専用 バクマ工業交換用フィルター 樹脂製プッシュ式レジスター専用バクマ工業
3,898税込4,288
1袋(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
バクマ工業製・樹脂製プッシュ式レジスター専用
スリーブキャップ B-SC バクマ工業スリーブキャップ B-SCバクマ工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から30日以内出荷
エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。 配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、 コーキング処理を行ってください。
材質本体部:SUS304
グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用 片岡産業グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用片岡産業
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷から11日以内出荷
トラックの通行もガッチリ支えます。 スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 購の中が見えないので、美観を損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。
種類U字溝種別ノンスリップ・側溝用
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車アトムリビンテック
7,398税込8,138
1個
当日出荷
開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
ドアストップーロングタイプ RELIANCE(リラインス)ドアストップーロングタイプRELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 面付け仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム先端:乳白色奥行(mm)150表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
クレセント受け TOSTEM(LIXIL)クレセント受けTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
シルバー関連資料左右の判断(0.1MB)
らく枠 ライト 若井産業らく枠 ライト若井産業
1,598税込1,758
1箱(100セット)
当日出荷
仮置き機能で位置決めラクラク 釘やねじを打たなくても仮置きできるので窓全体の配置が決めやすい!
用途窓枠固定用金具材質めっき鋼板
LABRICO(ラブリコ) 2×4アジャスター アイアン 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) 2×4アジャスター アイアン平安伸銅工業(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。 棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。 プラスドライバー1本と付属のネジで、2×4材を柱として取付けできます。 ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより 通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。 さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
材質(本体)鉄・エポキシ樹脂粉体塗装質量(g)240耐荷重(kg)20(柱に対し片側に荷重がかかる場合)材質(ねじ部)鉄・メッキ+焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×4.3×10~12.2材質(パッド)合成ゴム
2×4サポート 帯金物 24F ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 帯金物 24Fダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質スチール板厚(mm)2幅W(mm)80穴径(mm)5関連資料商品特長
保温用ハッカー(回転カン付) ナイス保温用ハッカー(回転カン付)ナイス(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番114-9055材質鋼材(S45C)質量(g)150
浴室用樹脂レバー取替錠間仕切タイプ アルファ浴室用樹脂レバー取替錠間仕切タイプアルファ(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
冷たさを感じない樹脂製レバー
バックセット100mm適合扉厚(mm)25~32アイボリー種類浴室用
引戸召合せ内外錠セット(MIWA U5シリンダー) TOSTEM(LIXIL)引戸召合せ内外錠セット(MIWA U5シリンダー)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1ブロンズ

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物