6ページ目: 建築金物

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
38,392件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイレバー(No.65Aハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.65Aハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1組
当日出荷
材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
ジョイント金具19型フラット TRUSCOジョイント金具19型フラットTRUSCO(15件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属自動車部品取付金具木工にも使用できる金具板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)穴ピッチ(mm)25
ジョイント金具24型Lステンレス TRUSCOジョイント金具24型LステンレスTRUSCO(9件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.0穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
C型 キャップストップ TOSOC型 キャップストップTOSO(19件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
シリーズC型仕様C型用
針金 小巻 モノタロウ針金 小巻モノタロウ(6件のレビュー)
199税込219
1巻(140g)
当日出荷
鉄線にメッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。ワイヤー径(Φmm)約0.55長さ(m)約64材質質量(g)約140表面処理メッキ番手#24
【メーカー純正合鍵作成サービス】  MIWA 美和ロック【メーカー純正合鍵作成サービス】 MIWA美和ロック(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
14日以内出荷から30日以内出荷
サービス分類その他
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(20件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
掘り込み型木製家具の扉に。
用途家具蝶番
ステンレス 強力打掛 締付 APLUS(クマモト)ステンレス 強力打掛 締付APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
Jフック スチール製 光Jフック スチール製(10件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設にて。寸法D(mm)9.5寸法A(mm)16寸法L(mm)61寸法d(mm)4.0吊下荷重N(kgf)68.6(7)質量(g)18材質スチール奥行(mm)43
札差し 神棚の里札差し神棚の里(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
神域を示す「鳥居」受験や試験合格祈願などを収めるお宮として一般的な家庭の神棚よりもより個人向けのお宮として。 神棚にお納めできない大きな御神札を頂いた際にもご使用いただけます。 他社のような海外材のスプルスなどを使用してございません。 ひのきだけで製作されております。 札入れ正面には菊座付き。 壁掛けなどできるように壁掛け穴をあけてお送りします。 神棚にお納めできない大きな御神札を頂いた際にもご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×3.5×21.5質量(g)290主材質国産桧
ステンレス Sカン SS WAKI(和気産業)ステンレス Sカン SSWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
289税込318
1袋(2本)
当日出荷から5日以内出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)12材質ステンレス線線径(Φmm)4
パンチングボード用U型フックお徳用 光パンチングボード用U型フックお徳用(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(20個)
当日出荷
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
古代米 赤米 神棚の里古代米 赤米神棚の里
459税込505
1個
当日出荷
古代米は稲穗の美しいものは神社仏閣の縁起米として奉納されていました。この赤米はもち米の玄米です。表層部が(糖層)が赤褐色の米品種で精米すると白米になります。古代稲の持つ色素米の色から一般的に「古代米」とよばれています。赤米は、赤飯のルーツとも言われ、昔から神事やお祭りなどでも用いられていたようです。初めて神棚をお祀りする際、御祝い事の際のお供えに最適な御神米です。日本人は稲作の伝来以降、春に田を耕し、秋に収穫を得る生活を社会の基盤とし、米には稲魂が宿ると考え、米と深い関わりを持って生活をしてきた。そのため、飯や、餅、酒などの米から作られる食物は神饌の中心として頻出し「お神酒のあがらぬ神はなし」と言われています。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4×15
伸縮角型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)伸縮角型カーテンレールセットヒナカ(旧:日中製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
許容荷重(kg)5
木製引戸用戸車 家研販売木製引戸用戸車家研販売(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)材質コマ:ポリアセタール樹脂品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4車軸#626zzベアリング耐荷重(kg)40/2個仕様採用時期:2001年~現行モデル
プッシュ式レジスター モノタロウプッシュ式レジスターモノタロウ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
用途レジスター種類角形レジスター材質ABS樹脂ホワイト寸法D(mm)16寸法E(mm)12仕様通気量調整:4段階関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステン自在プレート WAKI(和気産業)ステン自在プレートWAKI(和気産業)(8件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304クローム穴径(Φmm)7
スキスム 2次元調整戸車 ブラック 上下・左右調整機能付き 永大産業スキスム 2次元調整戸車 ブラック 上下・左右調整機能付き永大産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質樹脂、他ブラック機能上下・左右調整機能付き関連資料図面(0.04MB)
取替TKレバー 表示錠 GIKEN(川口技研)取替TKレバー 表示錠GIKEN(川口技研)(36件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)機能表示錠(トイレ用等)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)多目的スリーブ用キャップNASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
タッチタッチ開閉方式です。
材質AES樹脂シルバーグレー
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車 丸型ヨコヅナ(61件のレビュー)
859税込945
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
鳥居付お札飾り 神棚の里鳥居付お札飾り神棚の里(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
置き型となっており、別売りの神具セット小、榊造花などと組み合わせるとそれだけでお祀りに雰囲気が出ます。 壁に穴を開けられない賃貸住宅や、簡易的にお札をお祀りをしたい方にもお勧めのお札立てです。 洋風のリビングにも違和感なくお祀りできる簡易神棚です。
主材質国産ひのき
オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セット LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズマウンティングプレート+丁番本体セットLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
619税込681
1組
当日出荷
床面にガイドは不要です。
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)種別スライド丁番シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
引戸クローザー3型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸クローザー3型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(11件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
タイプ面付型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)20~40
ユニロック(円筒錠)ULWシリーズ GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)ULWシリーズGOAL(ゴール)(32件のレビュー)
2,998税込3,298
1組
当日出荷
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。 室内間仕切りなどの軽量扉に最適。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど適合扉厚(mm)27~37シリーズULWシリーズ
真鍮線 光モール真鍮線光モール(15件のレビュー)
149税込164
1組(3本)
当日出荷
長さ(mm)300材質C-2700RoHS指令(10物質対応)対応
柱脚金物 ノーブランド柱脚金物ノーブランド(36件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
用途玄関の独立柱等の柱脚の支持
強力・家具用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力・家具用マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっきホワイト
ステンレス戸車 ヨコヅナステンレス戸車ヨコヅナ(24件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
ユニクロ特厚金折10個入り WAKI(和気産業)ユニクロ特厚金折10個入りWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
409税込450
1セット(10個)
当日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ
PCクーラーキャップ ACE(エース)PCクーラーキャップACE(エース)(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質ABS
ハンガーレール ダイケンハンガーレールダイケン(26件のレビュー)
3,588税込3,947
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
床付け戸当り 棒型 台座付 モノタロウ床付け戸当り 棒型 台座付モノタロウ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途玄関や扉のクッション用材質SUS304、スチール、ゴムタイプアンカー用外径(Φmm)上40、下25表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型材質ABS樹脂主材質ABS樹脂仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型片岡産業(29件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から14日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(13件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ブラックパイプ フジテック・ジャパンブラックパイプフジテック・ジャパン(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装
ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm水本機械製作所(17件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
ステンレス 落し受け APLUS(クマモト)ステンレス 落し受けAPLUS(クマモト)(20件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
用途フランス落し、丸落しの受に材質(外装部)SUS304仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
フック棒 中西産業フック棒中西産業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物