8ページ目: 建築金物

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
38,392件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント金具25型L TRUSCOジョイント金具25型LTRUSCO(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具穴径(Φmm)8幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
ハイレバー(No.32ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.32ハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(39件のレビュー)
1,898税込2,088
1組
当日出荷
適合扉厚(mm)28~40材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPE型LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
ホワイトガラス戸レール3下 光モールホワイトガラス戸レール3下光モール(7件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップなし)RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷から30日以内出荷
「シャープな角形デザイン」と多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度タイプパラレル型耐久性20万回ストップ角度-ストップなし
アングル30mm角 TRUSCOアングル30mm角TRUSCO(6件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5トラスコ品番302-0398長さ(mm)1200質量(kg)1.06ネオグレー
金具 ロープ止め用 L型 異形 モノタロウ金具 ロープ止め用 L型 異形モノタロウ(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(25本)ほか
当日出荷
材質スチール表面処理リン酸塩処理頭部形状L型首長(mm)25
ロープフック ハイロジックロープフックハイロジック(28件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
マンホール用取手 TRUSCOマンホール用取手TRUSCO(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2本組)
当日出荷
用途マンホールのフタを外す時に使用します。トラスコ品番416-2579幅(mm)(持ち手)110全長(mm)310質量(g)640
ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ スタンダード型(ストップ付)RYOBI(リョービ)(11件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷から30日以内出荷
「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用タイプスタンダード型ストップ角度約70~120°ストップ外装式
番線 TRUSCO番線TRUSCO(5件のレビュー)
989税込1,088
1袋(10本)
当日出荷
柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束等に。線径(mm)3.1全長(mm)700トラスコ品番300-6425材質なまし鉄線質量(g)800
D30用天井Sブラケット 岡田装飾金物D30用天井Sブラケット岡田装飾金物(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合D30トラスコ品番294-6980材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
C型 マグネットランナー TOSOC型 マグネットランナーTOSO(7件のレビュー)
399税込439
1組
当日出荷
シリーズC型材質(プレート)硬質ポリエチレン(ホイール)アセタール樹脂(ダエンリング)SUS304
ホワイトガラス戸レール5上 光モールホワイトガラス戸レール5上光モール(15件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)スチール鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
カラー針金グリーン線 TRUSCOカラー針金グリーン線TRUSCO(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。材質/仕上鉄/ビニール被覆質量(kg)1グリーン
タオルバー 9.5丸 ACE(エース)タオルバー 9.5丸ACE(エース)(14件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨
強力・エコノミーマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力・エコノミーマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理ホワイト
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・外装式)RYOBI(リョービ)(10件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
左右勝手共用です。従来の、1速2速の独立した速度調整に加え、閉じる寸前の微妙なラッチングスピード調整(3速弁)が可能。より確実に、よりソフトにドアを閉じる事が出来ます。リンクの長さを調整すれば、ラッチングアクションの角度調整も可能です。(ラッチングアクションが不要の場合は、3速弁を全開にして下さい)外からは本体取付ネジが見えない、本体取付板方式を採用。よりスタイリッシュなデザインを実現しました。本体サイズの統一により、1~3番まで、取付ピッチが統一されています。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 20シリーズ耐久性30万回ストップ角度約70~120°ストップ外装式
鼓胴型しめ縄2尺 神棚の里鼓胴型しめ縄2尺神棚の里
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
神域を示す神棚用しめ縄 鼓胴型2尺 紙垂付き
用途しめ縄は神域を表し、神さまが宿る神聖な場所に重要な神具とされています。両端が細くなっているため取り付けがしやすく、垂れ、紙垂もついています。材質青稲他外寸(cm)外寸:長さ60×太さ4~5
ステンレスブラケット モノタロウステンレスブラケットモノタロウ(8件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
ピラシェル棚柱 WAKI(和気産業)ピラシェル棚柱WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷
1×4材で自在に収納ピラシェル棚受けとセットで使用できる棚柱です。木ねじで簡単に取り付けができます。
用途棚受けを固定する用途に最適です。
ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番APLUS(クマモト)(12件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
メッシュパネル WAKI(和気産業)メッシュパネルWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています! カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。 別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)枠寸法50×50mm線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
角型エスカン ACE(エース)角型エスカンACE(エース)(7件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(34件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
巾広アングル WAKI(和気産業)巾広アングルWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質
スライド蝶番C ハイロジックスライド蝶番Cハイロジック(21件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番サイズ(mm)35
PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)LILIEL(リリエル)(20件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。
ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
ステンレス取付金具/L字タイプ MYSTステンレス取付金具/L字タイプMYST(6件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に材質SUS304表面処理ヘアーライン
ICS丸パイプ Φ32 工事用 ACE(エース)ICS丸パイプ Φ32 工事用ACE(エース)(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)32仕様養生袋無し厚さ(mm)1.2仕上#400鏡面研磨(横目)
マルチポスト フクビ化学マルチポストフクビ化学(24件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から4日以内出荷
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
U9 LA シリンダー 美和ロックU9 LA シリンダー美和ロック(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)33~41
100シリーズ マウンティングプレート(取付座金) LAMP(スガツネ工業)100シリーズ マウンティングプレート(取付座金)LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。
結束線(1kg巻) ステンレス線 ファスリンク結束線(1kg巻) ステンレス線ファスリンク(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)線
ジョイント金具19型フラットクローム TRUSCOジョイント金具19型フラットクロームTRUSCO(9件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
しめ縄 荒神 神棚用 注連縄 正月 迎春 神棚の里しめ縄 荒神 神棚用 注連縄 正月 迎春神棚の里
1,198税込1,318
1本
当日出荷
神棚用のしめ縄 荒神型です。小型の神棚に合います。しめ縄(注連縄、標縄、七五三縄、しめ飾り)は、日本の伝統的な装飾で、神社や神棚などに飾られます。これは神道の儀式やお祭りで用いられるもので、神聖な空間を示し、不浄なものを排除するために設置されます。一般的には稲わらが使われますが、地域によっては他の植物繊維も使用されます。
用途雲板の両端に、麻紐などで固定して使用します。紐が通せない場合はフックなどにひっかけて落ちないように固定しても使えます。サイズ1尺長さ(cm)約45寸法(cm)中心太さ:5.4
ピアノ線 泰豊トレーディングピアノ線泰豊トレーディング
109税込120
1個
当日出荷
金属素材シリーズ工作やDIYなどに
長さ(mm)1000
ガラス戸レール 5上 光モールガラス戸レール 5上光モール(3件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6.1RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス戸レール 3下 光モールガラス戸レール 3下光モール(1件のレビュー)
249税込274
1本
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物