建築金物 :「ちょうつがい」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。
材質(羽根・軸)SUS430
仕様リング無し
種類平丁番
仕上ヘアーライン
木ねじ寸法(mm)2.4×16
RoHS指令(10物質対応)対応
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
材質(本体)鉄(メラミン塗装)
種類平丁番
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番
材質(本体)ステンレス
種類フラッシュ丁番
付属品取付けビス付き
掘り込み型。
用途木製の扉や家具に。
小箱などの広い用途に。
材質(本体)SUS430(バフ研磨・光沢)
鉄製ユニクロームメッキ仕上げの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品なし
材質SPCC
表面処理CP(ユニクロームメッキ)
鉄生地タイプの薄口丁番です。取付ビスは付属していないタイプとなります。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入など幅広い用途に
付属品なし
材質SPCC
表面処理A(生地)
鉄製の薄口丁番です。ARCH印の丁番です!ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入など幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理BR(ブラウン塗装)
掘り込み型。木製の扉や家具に。外観の仕上げがよい。
用途蝶番
付属品取付けビス付き
材質(本体)鉄
種類平丁番
板厚(mm)0.8
ねじ穴数4
枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理HL(ヘアーライン研磨)
枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理AN(アンバー塗装)
枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理GP(金メッキ)
ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理AN(アンバー塗装)
ニシムラのアーチ印丁番です。厚みが薄い 鉄カラー薄口丁番です。
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SPCC
表面処理S(シルバー塗装)
枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理AE(銅ブロンズ塗装)
エスコ品番EA951CR-913
長さ(mm)38
幅(mm)900
板厚(mm)0.8
ねじ穴数24
ステンレス製の薄口丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入など幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理BK(光沢研磨)
板厚(mm)0.8
枠、扉への掘り込み不要の為取り付けが簡単です。独自のガラス入ナイロンリング(G20型)を使用しているため耐磨耗性にすぐれています。取り付け穴がセンターに寄っているので薄い扉(24m/m)でも使えます。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理SG(サテンゴールド塗装)
ステンレス製の中厚丁番です。ARCH印の丁番です!
用途クローゼット、物入、間仕切り扉などサイズにより幅広い用途に
付属品取付ビス付き
材質SUS430
表面処理GP(金メッキ)
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。