建築金物 :「つっぱり 木材」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LABRICO(ラブリコ) 2X4アジャスター 平安伸銅工業 動画あり
賃貸でもDIYができる! 天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。 工具不要。
幅(mm)94 高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40 奥行(mm)42 材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キズをつけたくない壁にキズをつけない。 別売の棚受けを使えば飾り棚を作ることも可能です。
用途玄関、廊下、リビング、子供部屋など、家の中の様々な場所に。 材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。 棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。 プラスドライバー1本と付属のネジで、2×4材を柱として取付けできます。 ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより 通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。 さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
材質(本体)鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 質量(g)240 耐荷重(kg)20(柱に対し片側に荷重がかかる場合) 材質(ねじ部)鉄・メッキ+焼付塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×4.3×10~12.2 材質(パッド)合成ゴム
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます! 市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます! 天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの! 2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。 仕様木材カット目安/60mm 材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン 可動範囲(mm)(ばね)32
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。 材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ 幅(mm)94 高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40 質量(g)220 奥行(mm)42
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LABRICO(ラブリコ) 2X4棚受シングル 平安伸銅工業 動画あり
棚木材にはめ、棚板の高さを決めるだけで、ねじ位置の計測や下穴加工がいりません。 正面から見てねじが隠れるようなデザイン。アジャスターとセットで使うことで、統一感のある棚が作れます。
用途棚板を支える受け具。 セット内容本体×2、ねじ×8
1セット
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。 棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。 サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、 グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。 しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。 プラスドライバー1本と付属のネジで、1×4材を柱として取付けできます。 ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより 通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。 さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
質量(g)200 材質(本体)鉄・カチオン電着塗装+エポキシ樹脂粉体塗装 材質(パッド)合成ゴム 材質(ねじ部)鉄・メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×2.3×10~12.2 耐荷重(kg)10(柱に対し片側に荷重がかかる場合)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具 付属品ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り 適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上 材質ABS樹脂 ホワイト
1セット(6個)
1,498 税込1,648
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 棚受金具A
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 寸法L(mm)1820 適合板厚(mm)20 棚受け金具その他棚受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1×4材のスリム感をそこなわないシンプルなデザインに、強力突っ張り機能を内蔵。
用途工具不要!1×4材にかぶせて突っ張るだけで簡単に取り付けできます。 材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ 質量(g)93 使用荷重(kg)(縦使用時)10、(横使用時)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×70
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。 1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです! 金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質 棚受け金具棚受アクセサリー
1パック(2個)
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「突っ張りポール」は「AliSTアリスト」で作成した収納棚と天井を突っ張り、倒れにくくするための金具です。
材質 調節範囲(mm)150~800 棚受け金具棚受アクセサリー
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

傷をつけたくない壁に、市販の1×4・2×4材を使って柱を作れます。天井と床をバネの力でつっぱるため、ねじ締めなどは不要です。
用途収納、もの掛けに。 適合木材:2×4 トラスコ品番227-5731 セット内容上下パッド1セット、スペーサー2枚 材質本体:ABS樹脂、ばね:スチール、滑り止めシート:CRゴム、スペーサー:ABS樹脂 幅(mm)98 ライトブラウン 高さ(mm)59 タイプR(レギュラー) 奥行(mm)68
1セット(2個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります