建築金物 :「はさみ 金物」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セットほか
12,880 税込14,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉厚 30~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。
用途ラバトリーブース 長さ(mm)100 幅(mm)29 厚さ(mm)49.5
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷

材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。
用途ラバトリーブース 長さ(mm)100 幅(mm)29 厚さ(mm)65
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。上部アングルに抜け止め金具が一体化しているため、下部・上部の順に嵌め込むだけでドアの吊り込みが完了します。下部アングルを伸ばしたことにより扉と床のアンダーカットを最小限にできるため、従来品よりプライバシー空間を守ります。
用途ラバトリーブース 長さ(mm)136 幅(mm)29 厚さ(mm)65
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚30m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。非常時に戸先側のスライドボルトで非常解錠しても内側に開けられない場合(ブース内に人が倒れている)、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外して中の人を救出する事ができます。
用途ラバトリーブース 長さ(mm)100 幅(mm)31 厚さ(mm)65
1個
6,798 税込7,478
10日以内出荷

用途手摺支柱はさみ付用 セット内容本体A 4個本体B 4個軸 8個クッションゴム 4個十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本ワッシャー(呼び5大型) 16個六角ボルト(M8×18) 4本六角ボルト(M8×22) 4本六角ボルト(M8×30) 4本ワッシャー(呼び8) 4個六角袋ナット(M8) 4個六角ナット(M8) 4個 材質ステンレス
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用 仕様アルミ支柱への取付 適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置場所に応じたパーツをご用意
用途物干金物 スカイクリーンPK型用 仕様支柱への取付 材質SUS304 適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
1袋
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トステム(LIXIL)ハサミナットNo.2
セット内容QDA600:2個入。【別途手配】取付ねじ:BI303(皿小ねじ4x12D8)。プレナス20・23用 シルバー 適合シリーズウィコット、グランド、クリエラ、クリエラ19、セリード(89~00)、プレナス、ベルモント、ラ・ポルテ、ラゴンダE、ラゴンダF、ラゴンダG、リファイン18、ロイヤルアルビック
1個
199 税込219
7日以内出荷

スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
用途支柱への取付 仕様アルミ支柱への取付
1袋
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIDOOR(ビドー)ハサミ止白木取手
材質メープル 仕上生地 取手取手
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 付属品3×18ナベビス袋ナット 取手取手
1セット(2個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質メープル サイズ タイプモミジ 仕上クリアー 取手取手
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

セット内容戸先用梱包内訳=本体:1個、台座(内・外障子)各1個、取説デュオPG用※部品使用時のサッシ隙間は約29.5ミリ オータムブラウン 適合シリーズデュオ
1セット
3,798 税込4,178
7日以内出荷

セット内容合掌用梱包内訳=本体:1個、台座(内・外障子)各1個、取説シンフォニーW/M、デュオマイルド/PG用※部品使用時のサッシ隙間は約23ミリ オータムブラウン 適合シリーズシンフォニーWM、デュオ
1セット
3,798 税込4,178
7日以内出荷

セット内容戸先用梱包内訳=本体:1個、台座(内・外障子)各1個、取説シンフォニーW/M、デュオマイルド※部品使用時のサッシ隙間は約29.5ミリ オータムブラウン 適合シリーズシンフォニーWM、デュオ
1セット
3,798 税込4,178
7日以内出荷

引き戸用の指はさみ防止用品。ご家庭での指はさみによる事故を防ぎます。幼稚園や保育園など小さいお子さんが多いところには事故防止として最適です。 ゴム部分を引いて回すだけの簡単操作です。2014年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
材質AES樹脂、エチレンプロピレンゴム
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。外開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 質量(kg)15 タイプ外開き 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm ドア厚(mm)30~40
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

材質 本体:POM樹脂、可動部:PA樹脂、ゴム:エチレンプロピレンゴム。扉厚:30mm以上。付属ネジ:トラスタッピンネジ3.5×16mm。幼児が引戸で指をはさむ事故防止用の指ガードです。窪みを押すだけの簡単操作です。
用途引戸の指はさみ防止 長さ(mm)20 幅(mm)24 高さ(mm)63 仕上アンバー
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。内開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼SUS304 質量(kg)15 タイプ内開き 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm ドア厚(mm)30~40
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

ハサミでカットできるのでムダなく、ピッタリサイズで使えます。
用途施工現場のレベル調整に使用します。窓枠のすき間や家具のガタつき防止に。
1セット(20個×2パック)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L型でも平型でも使用可能である!カッター、はさみでカットできる!
材質硬質PVC+軟質PVC 長さ(m)20 幅(mm)60
1箱(20m)
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーナイン島野エッジクッション 12x12x2000
ハサミで自由にカットできます。 軟質タイプなのでアールの付いた所にも使えます。
用途硝子ケースのカドや縁を保護。 木製什器やカウンターの傷んだカドや縁をカバー。 材質軟質塩ビ 寸法(mm)12×12×2000 半透明
1本
969 税込1,066
当日出荷

L型でも平型でも使用可能である!カッター、はさみでカットできる!
材質硬質PVC+軟質PVC 長さ(m)20 幅(mm)100
1箱(20m)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はさみ込み式のステンレスタラップです。
材質ステンレス(SUS304) 仕上バフ研磨
1個
9,198 税込10,118
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(5m)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯バサミの跡が可愛い「肉球型」になっています。
仕様●サイズ:60×23×30mm●材質:本体/ABS樹脂、バネ/スチール●内容量:1セット(10個(1個=6P)×12箱入) アズワン品番68-0448-46
1セット(12箱×10個)
18,980 税込20,878
33日以内出荷

八幡ねじクイックホルダー
エコ商品
材質は鉄でニッケルめっきです。ビス1本で固定できるので、穴あけの手間が省けます。
用途アングルにはさみ込んでダクトや部品を取り付ける金具です。 RoHS指令(10物質対応)対応 タイプKH-1
1セット(10個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

上敷居をはさみ込む様にセットするだけで、ハンガーやピンチに使用できる室内物干しかけです。
耐荷重(kg)8 材質PP樹脂 ベージュ 取付場所上敷居の幅80~140mm、高さ20~50mm サイズ(mm)137×160×18
1パック(3本)
1,298 税込1,428
8日以内出荷

はさみ込み式のステンレスタラップです。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)400×50×裏板6 仕上バフ研磨
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷

板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂 形状丸型
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ルーバー窓のガラスを外し侵入する手口を未然にストップ、ガラスの左右の金具にはさみ込むことでプロテクト。
材質ステンレス 取付可能寸法(mm)85~90mm
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)和紙わいやー
和紙の風合いをそのまま緻密に巻き付けた針金細工用のワイヤー。色とりどりの和紙が約0.3mmの鉄線を覆っています。和色22色展開、曲げやすく、ハサミでカットができます。
寸法(mm)線芯:0.34 長さ(m)10 線径(Φmm)0.5 番手#28
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プロテクター切替式引手
指はさみ防止機能付の引手です。車いすの方などが通る際は、戸当りを収納して引戸をフルオープンにし、開口幅を広げられるやさしい設計です。40~50 mm厚の扉にも使用可能です。(必要な長さのねじをご用意していただく必要があります。)
付属品十字穴付丸皿小ねじM4×25 質量(g)290 種類引手 適合扉厚(mm)30~40
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベランダなどで、雨水の水はねを防止します。適用ドレイン以外でもハサミで切って長さを調節することにより使用できます。その際、水抜きの切り込みを入れてください。
材質EPDM
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。左右上下は共通で、ストッパーねじの取付位置のみ変わります。ガラスを固定するために薄板プレートをはさみ込みガラス固定ねじで固定します。
用途家具・ショーケース用 材質黄銅 形状ピボット(軸吊)丁番型 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 質量(g)76 種類ガラス丁番 仕上ホワイトブロンズめっき 適合扉高さ(mm)700 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 適合ガラス厚(mm)3、4、5、6、8 最大扉幅(mm)450
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

厚みが0.8mmのホワイトボードマグネシートです。ホワイトボード用マーカーで書き消しでき、裏面はマグネットなのでスチール面に貼ることができます。磁力でついているので、何度でも張りかえできます。シート状なのでカッターやはさみで自由にカットすることもでき用途に合わせて使えます。ホワイトボードペンとイレイザーが同梱します。
用途シート状なのでカッターやはさみで自由にカットすることもでき用途に合わせて使えます。 ホワイト 寸法W(mm)900 寸法H(mm)600 寸法D(mm)0.8 付属品ホワイトボードペン、イレーザー 仕様クリーンシート
1枚
9,898 税込10,888
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります