建築金物 :「への字金物」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイロジックへの字蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮
1袋(2枚)
839 税込923
3日以内出荷

材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
1個ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックマンジャパンLC-4500DLSS引き戸用L型取付金具
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。 セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具 タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ロックマンジャパンLC-4700DLSS引き戸用L型取付金具
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」を引き戸用L型取付金具です。 本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。 電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。 引き戸用L型取付金具です。 引き戸への施工時に使用。 セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具 タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
1セット
8,798 税込9,678
4日以内出荷

ロックマンジャパンLC-EW3000本体用背面取付金具
VOLCALOCK「LC-EW3000」の本体用L型取付金具です。 本体の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-EW3000」専用取付金具。 本体用L型取付金具です。 内開きの扉などへの施工時に使用。 タイプ内開き用、本体用
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

U字型ホールのクリアランスと、角ビットビスの使用で施工が容易になりました。 引き寄せ金物S-HDに比べ、サイズがコンパクトなため、他の材への干渉が少なくなりました。 本体・ビスともダクロタイズド表面処理され、防錆力、耐久性にすぐれています。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm以下)を介しての取り付けが可能です。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 厚さ(mm)6 表面処理ダクロタイズド表面処理
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります