建築金物 :「キャビネット錠」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵付( 同一)、非常解錠装置付 区分建築 質量(g)209 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはシリンダー部を押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手 同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCK
サイズ:108×35×21mmの小型電磁錠です
用途警備/管理錠やキャビネット/産業用ロック 仕様施錠信号なし/閉扉信号なし 定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更) 防水性屋内用 吸着力(kg)80
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

LILIEL(リリエル)小型電磁錠
通電時に施錠する電磁錠です。 キャビネット扉/ロッカー等に最適です。
定格電圧DC24 吸着力50kg 消費電力0.093A
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

LILIEL(リリエル)フック式電気錠
通電時に施錠・解錠設定変更可能な電気錠です。 キャビネット扉/ロッカー等に最適です。
定格電圧DC12V対応 消費電力0.19A
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

XL-GC04-CR ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状ピボット(軸吊)丁番型 材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地 種類ガラス丁番 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)1200以下 適合扉幅(mm)500以下 適合扉質量(kg)12以下/枚 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)500
1袋(2個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

XL-GC07-CR ランプ印 キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付蝶番です。(10 mmかぶせ)。観音開き錠XL-GC01と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付丁番です。(10mmかぶせ) 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:亜鉛合金、裏板:鋼、スペーサー:合成ゴム/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、裏板:クロームめっき、スペーサー:ブラック 種類ガラス丁番 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)1200以下 付加機能キャッチ付 適合扉幅(mm)500以下 適合扉質量(kg)12以下/枚 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)500
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ガラス天板のキャビネットに、ガラス蝶番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番XL-GC04、観音開き錠XL-GC01や開戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラス天板のキャビネットに、ガラス丁番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。 材質亜鉛合金(ZDC) 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)8 材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります