建築金物 :「キーボックス 屋外用」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷物の受け取りのストレスを解消!複数受取可能な宅配ボックス。外出中や手が離せないときも、大切な荷物を安全・スマートに受け取れます。ガルバナイズド処理&粉体塗装による高い耐久性で、雨や風にも強く、屋外設置も安心。扉は押すだけで簡単にロックできるプッシュキー式。面倒な設定や電源も不要で、誰でもすぐに使い始められます。置くだけでもご使用いただけますが、付属のアンカーボルトを使えばさらに安心。戸建て住宅はもちろん、オフィスや店舗の受け取り用にもおすすめです。
用途玄関・門用エクステリア、宅配ボックスとして。 材質主材:スチール(ガルバナイズド処理) 備考〇組立式〇アジャスター付〇配達用マニュアル付〇印鑑ケース付 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)39.5×35.5×82.5
1台(1台)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷物の受け取りのストレスを解消!複数受取可能な宅配ボックス。外出中や手が離せないときも、大切な荷物を安全・スマートに受け取れます。ガルバナイズド処理&粉体塗装による高い耐久性で、雨や風にも強く、屋外設置も安心。扉は簡単にロックできるダイヤル錠式。面倒な設定や電源も不要で、誰でもすぐに使い始められます。置くだけでもご使用いただけますが、付属のアンカーボルトを使えばさらに安心。戸建て住宅はもちろん、オフィスや店舗の受け取り用にもおすすめです。
用途玄関・門用エクステリア、宅配ボックスとして。 材質主材:スチール(ガルバナイズド処理) 備考〇組立式〇アジャスター付〇配達用マニュアル付〇印鑑ケース付 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×39×96
1台(1台)
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単組立の宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー 付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー 材質金属(スチール)粉体塗装 組立時間約10-20分 取扱説明書(0.75MB) 投函タイプ前入れ前出し
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「素敵」と「便利」を設置する。最新ゼロリターンキー採用。ベストセラー「horn」シリーズから、木目調フラップがアクセントの宅配ボックスが新登場。ダイヤルが自動で「0000」に戻るゼロリターンキーなら、暗証番号を隠す手間が省けてストレスフリーに。使いやすい工夫を施し、耐久性にもこだわりました。「幸せな空間を作る3つのニュアンスカラー」。打ち合わせを重ね、絶妙に美しいトーンに仕上げました。「より愛着のある"自慢の家"に」。玄関をおしゃれにデザインする、直線的なモダンフォルム。・大容量宅配スペース(2Lペットボトル×9本箱が収納可)。・インダストリアル、西海岸、ブルックリン等、現代のテイストと好相性のデザイン。・メール便最大サイズOK。・押すだけプッシュキー&最新式ゼロリターンキー。・特注の黒色ハンドル。・説明用プレート/シグネチャープレート付。・ほぼ完成品。組立は脚の取り付けだけ。・雨・錆に強いガルバナイズド加工。・印鑑ケース2個付。・保護クッション付。・脚のガタつきを微調整できるアジャスター付。・アンカーボルト4本付。・アンカー用穴あり
用途最新ゼロリターンキー採用のポスト一体型宅配BOX。 木目調フラップ 木目 ガルバナイズド加工 ポスト 置き配 ポスト付き 郵便受け 一戸建て 屋外 防水 大容量 材質スチール(ガルバナイズド処理) 質量(kg)12.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】445×385×840(アジャスター含む)【ポスト】(投函口)345×45/(内寸)350×335×220【宅配ボックス】(内寸)350×335×425 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分 投函タイプ前入り前出し
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)宅配ボックス
【ワンプッシュでロック】宅配ボックスの鍵はワンプッシュでロックされます。【2枚扉タイプ】上段はネコポス対応。下段は大型商品投入可能。【ワイヤーと南京錠が標準装備】ゴム脚及び盗難防止用のワイヤーと南京錠が標準装備しています。市販のエアコンコンクリートブロックを使用しての設置もでき、盗難の抑止にも。
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)投入口:(上段)38×36.5×4、(下段)44×37×33 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×40.5×49.5 取扱説明書(0.47MB) 投函タイプ前入れ前出し
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速60m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など 仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付 その他電気工事不要 付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部 材質ステンレス製(SUS304)BZ4 質量(kg)37.3 シルバー 耐荷重(kg)15(収納許容荷重) 深さ(mm)450 風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧) 縦(mm)1500(架台含む) 横(mm)310 防水性IPX4 開口角(°)110
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷

「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速62m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など 仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付 その他電気工事不要 付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部 材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)37.3 ブラック 耐荷重(kg)15(収納許容荷重) 深さ(mm)450 風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧) 縦(mm)1500(架台含む) 横(mm)310 防水性IPX4 開口角(°)110
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷

「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速61m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など 仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付 その他電気工事不要 付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部 材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)37.3 ホワイト 耐荷重(kg)15(収納許容荷重) 深さ(mm)450 風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧) 縦(mm)1500(架台含む) 横(mm)310 防水性IPX4 開口角(°)110
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など 投函タイプ前入れ前出し 錠前プッシュボタン錠 タイプ前入前出 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×360×316 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247 材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装 防水仕様規格IPX4対応 質量(kg)15.8 適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250 段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ) 付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚 仕様捺印付
1台
87,980 税込96,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマ宅配ボックス540
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。容量69Lとたっぷり入るので、大きい荷物も保管できます。フタの内側にパッキン材が付いているので、水・ホコリの侵入に強く、ステンレスバックルで丈夫なので、屋外収納としても使用できます。盗難防止の南京錠とワイヤーが付属されています。
セット内容本体×1、ふた×1、ワイヤー×1、南京錠×1※鍵穴:Φ6mm、鍵×3、宅配ボックスシール×1、宅配担当者様向けシール×1 材質本体・フタ:ポリプロピレン/バックル:ステンレススチール/パッキン:EVA、南京錠:本体(真ちゅう)、吊(スチール、クロムメッキ)、鍵(スチール・ニッケルメッキ)/ワイヤー(ステンレス) 質量(kg)3.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×470×498 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×370 投函タイプ上入れ上出し
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立て不要、完成品なので到着後すぐに使える。1BOXタイプの宅配ボックス。 水、ビール、オムツなどあらゆるお荷物の宅配が収納可能な大容量60Lサイズ。 印鑑収納ボックス付き。盗難防止ワイヤー&ダイヤル南京錠付き。 天地を逆さまにして頂くことで扉を右開き、左開きのどちら開きにも変更が可能。
用途マンション、集合住宅、屋外、盗難防止、宅配業者、宅配物、荷受け、荷物、受取、宅配、新生活、一軒家、玄関に。 宅配BOX、置き型ポスト、ポスト、デリバリーボックス、荷受けボックス、荷受けBOX、郵便受け、新聞受け、郵便ポストとして。 セット内容宅配ボックス本体、盗難防止ワイヤー(3m)×1、ダイヤル南京錠×1、本体鍵×2、取扱説明書、宅配業者用使用方法説明書(マグネットシート) 材質構造部材:亜鉛メッキ鋼板、表面加工:粉体塗装 質量(kg)9.4 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)荷物対応:40×30×50 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)49×35×56 投函タイプ前入れ前出し 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×33×51
1個ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の下段用と天板部材のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど 材質鋼板製仕上:粉体塗装 ホワイト
1セット
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト:宅配ボックス(ダイヤル錠式・防滴型)の上段用と下段用のセット商品です。簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能ですので、どなたでもご使用いただけます。電源タイプのものと比較して低価格です。また、ランニングコストもほとんど掛かりません。410、710型には手動レバー式の捺印がついています。410、710型の捺印ボックスは通常の荷物用ボックスとして使用できます。暗証番号を忘れても、非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。(設置時には簡単な施工が必要です。)。1/1サイズボックスには、非常開錠レバーが付いていますので、子供が閉じ込められた場合でも内部から扉を開けることができます。電源不要のダイヤル錠式、上下セパレートで組合せ自由、軒下など半屋外への設置可能な宅配ボックス。非常開錠用の鍵で扉を開けることができます。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。
用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィスなど 材質鋼板製仕上:粉体塗装 ホワイト
1セット
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など 投函タイプ前入れ前出し 錠前プッシュボタン錠 タイプ前入前出 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:530×274×247 材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装 防水仕様規格IPX4対応 質量(kg)20.4 適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250 段数2ボックス(ユニット・ロッカータイプ) 付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚 仕様捺印付
1台
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集合宅配ボックスの決定版、ナスタ(NASTA)「プチ宅」シリーズのユニットタイプ(ロッカータイプ)!。後付けが出来るためスペースに応じて設置できます。電気工事不要のメカ式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。更に従来のプッシュボタン錠よりデザイン性と性能アップしました。防水規格IPX4対応で、屋内・屋外・雨がかり問わず設置できます。捺印システムはスタイリッシュでスマートなデザインで機能的です。壁付タイプはもちろん、別売の幅木を使用して床置タイプとしても設置可能です。
用途集合住宅・マンション・アパート・ハイツ・店舗・テナントビル・商用施設など 投函タイプ前入れ前出し 錠前プッシュボタン錠 タイプ前入前出 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×360×316 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)受取可能な最大サイズ:330×274×247 材質本体・扉:スチール(SGCC)/粉体塗装 防水仕様規格IPX4対応 質量(kg)22.5 適合品番KS-TL01FH100/KS-TL01FH250 段数3ボックス(ユニット・ロッカータイプ) 付属品非常開錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)各1枚 仕様捺印付
1台
149,800 税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一戸建て住宅用のシンプルなデザイン。 おしゃれなカラーの組立式宅配ボックス。 宅配サイズ100の大容量の大きさで、20kgまでの大型の荷物も受取り能(有効内寸幅394×高さ411×奥行280mm)。 屋外設置可能な防雨型の高い品質をエクステリアメーカーが製造する雨対策も安心な日本製。 設置方法はアンカー固定と簡易設置2パターンで新築もリフォームもオススメ。 簡易設置は12cmのコンクリートブロックなどを重りにしてワイヤーなどで通し戸当たりなどでつないでください。 完全固定ではないので衝撃などによる転倒にご注意ください。 荷物の受け取りは宅配業者が任意で暗証番号を設定するダイヤル錠式です。 使い方は宅配業者にも優しい説明イラストがボックス内側にあるので安心。 万が一の非常解錠キーも付属。受領印の印鑑はご自身でご用意ください。荷物の発送もできます。 ルーフ付タイプ…雨水が溜まりにくくなる傾斜ルーフ付きです。
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[フラップ]ステンレス(ポスト有りのみ)、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(木目調:木目調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ) 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×280×411 施錠方法ダイヤル錠 取扱説明書(17.8MB)
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フォルディア(Foldea)宅配ボックス 戸建て用
完成品2BOXタイプの宅配ボックス。一方のBOXがいっぱいでも、もう一方のBOXで荷受けできるので安心。水、ビール、オムツなどあらゆるお荷物の宅配が収納可能な大容量サイズ。印鑑収納ボックス付き。 ※印鑑は浸透印タイプをご使用ください。 ※印鑑は定期的にインク等の検査をしてください。盗難防止ワイヤー&ダイヤル南京錠付き。 ※ワイヤー長さ:3m。天地を逆さまにして頂くことで扉を右開き、左開きのどちら開きにも変更が可能。 ※本製品の出荷時は左開きに設定しております。 ※ご変更の際はマグネット式なので外して逆に取り付けて右開きにご変更ください。完成品なので到着後すぐに使える。
用途マンション、集合住宅、屋外、盗難防止、宅配業者、宅配物、荷受け、荷物、受取、宅配、新生活、一軒家、玄関に。宅配BOX、置き型ポスト、ポスト、デリバリーボックス、荷受けボックス、荷受けBOX、郵便受け、新聞受け、郵便ポストとして。 セット内容宅配ボックス本体、盗難防止ワイヤー(3m)×1、ダイヤル南京錠×1、本体鍵×4、取扱説明書、宅配業者用使用方法説明書(マグネットシート)、磁石付き印鑑収納ボックス×2 材質構造部材:亜鉛メッキ鋼板、表面加工:粉体塗装 質量(kg)10.5 タイプ2BOXタイプ 耐荷重(kg)上段=10、下段=20 ※左開き設定時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×350×560 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段=440×330×200、下段=440×330×285 ※左開き設定時 対応寸法(mm)(荷物)上段=幅400×奥行300×高さ180、下段=幅400×奥行300×高さ250※左開き設定時
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります