建築金物 :「キーレスエントリー リモコン」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
仕様登録台数:SADIOT LOCK 1台に対し、8台まで登録可能
セット内容本体×1、CR2032コイン型リチウム電池×1、取扱説明書等×1
色黒
電源(V)3.0( CR2032/コイン型リチウム電池1個)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約54×30.55×13.75
本体質量(g)約18.7
通信規格Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)
動作温度範囲(℃)-10~50
周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。