建築金物 :「グレーチング 接続」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。 特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。 またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
材質SUS304 幅(mm)23 奥行(mm)29
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト式の連結金具 ステンレスでサビ難い
用途グレーチングの盗難防止用連結金具 材質SUS304 寸法(mm)(内幅×横幅×高さ)10×25×55 質量(g)60
1個
679 税込747
当日出荷

差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレーチングのガタツキをなくし騒音を抑えます。
用途騒音防止
1組(2枚)ほか
418 税込460
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します ねじ径M-8 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)55 寸法T(mm)2 寸法W(mm)25 適合高さ(mm)18~38
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用できます。
材質SUS304 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質ステンレス(SUS304)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します トラスコ品番849-0754 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)38 寸法L(mm)80 寸法H(mm)54.5 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)20 寸法W1(mm)18.5 適合高さ(mm)38~50
1袋
699 税込769
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ ねじ径M-8 トラスコ品番849-1527 質量(g)78 寸法L(mm)75 寸法T(mm)2 寸法W(mm)25 寸法W1(mm)15 適合高さ(mm)38~55
1個
719 税込791
当日出荷

グレーチングを連結するためのボルト連結タイプのクリップです。
材質鋼板 処理方法電気亜鉛メッキ付
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状細目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)どうしをこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。スパナやネジ回しなどの工具は不要です。ワンタッチでOK!
材質SUS304 寸法L(mm)30 寸法H(mm)35
1個
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法A(mm)39 寸法B(mm)19 寸法D(mm)4.5 寸法L(mm)42 寸法W(mm)25 寸法C(mm)10.5 寸法h(mm)20 寸法d(mm)10 寸法W1(mm)7 寸法W2(mm)6 寸法T(mm)2 寸法P(mm)31 寸法H(mm)13.5 質量(g)90
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します トラスコ品番849-0770 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)30 寸法L(mm)30 寸法H(mm)35 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)2 寸法B(mm)7 寸法W(mm)13
1個
419 税込461
当日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途グレーチング固定用の部品として使用します。 材質ステンレス(SUS304)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[施工方法]。1.コンクリートを打設する場合、排水ボックス本体寸法を考慮し、十分なスペースを確保してください。2.排水ボックス本体に取り付いている排水口(20Aニップル)に、給水栓ソケットなどで配管接続してください。3.レベル(水平)をチェックし、排水ボックス本体のアンカーを溶接固定もしくは、モルタルにて根固めしてください。4.排水ボックス本体の対角寸法差、ねじれがないことを確認し、仕上げ施工してください。5.モルタル施工時は、必ずストレーナーとグレーチングをセットしてください。モルタル詰めの際は、排水ボックス本体側面を強く圧迫しないように注意してください。グレーチングが外れにくくなることがあります。6.モルタルが凝固するまでは、製品が動かないように養生してください。
材質ステンレス タイプバー材:ローレット 関連資料モルタル施工 参考図(0.01MB)
1セット
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)42 寸法L(mm)70 寸法H(mm)20 寸法d(mm)8 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)25 寸法W1(mm)8
1個ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります