建築金物 :「ケミカル アンカー m12」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
後付けM12アンカーボルト ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能
用途M12アンカーボルトの代わりとして土台の引抜け防止になります。 ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。 材質JIS G-3101(SS400) 付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本 寸法(幅W×高さH)(mm)60×340 表面処理溶融亜鉛メッキ
1セット
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途後付けアンカーボルトM16アンカー同等品 無筋コンクリート基礎用 材質JIS G-3101(SS400) 付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ
1セット
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー12×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M12×115mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径13×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN)24.1
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途25kN同等の後付けホールダウン金物(鉄筋コンクリート基礎用) 材質JIS G-3101(SS400) 付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)25.8
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途30kN同等の後付けホールダウン金物(鉄筋コンクリート基礎用) 材質JIS G-3101(SS400) 付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)30.8
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存基礎と増設基礎をスタッドジベルで1体化させる。 ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能。
用途M12アンカーボルトの代わり(無筋基礎用) ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。 材質JIS G-3101(SS400) 付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本 寸法(幅W×高さH)(mm)60×365 表面処理溶融亜鉛メッキ
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途後付けアンカーボルトM16アンカー同等品 無筋コンクリート基礎用 材質JIS G-3101(SS400) 付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途30kN同等の後付けホールダウン金物(無筋コンクリート基礎用) 材質JIS G-3101(SS400) 付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)30.8
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無筋基礎の場合、既存基礎と新設基礎をスタッドジベルで一体化し建物全体を支える。 複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 無筋コンクリート基礎用 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー12×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M12×115mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径13×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN)24.1
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途25kN同等の後付けホールダウン金物(無筋コンクリート基礎用) 材質JIS G-3101(SS400) 付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)25.8
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります