建築金物 :「シャワーブース」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×50プラグ 形状通常型 材質黄銅 種類自由丁番 適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ) 開き角度(度)180
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ミラー 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上アクリル トーメイ 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
22,980 税込25,278
3日以内出荷

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ミラー+ゴム ブラック 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
24,980 税込27,478
3日以内出荷

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ミラー 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
21,980 税込24,178
3日以内出荷

仕様内外1組 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ミラー 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
35,980 税込39,578
3日以内出荷

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ミラー 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
31,980 税込35,178
3日以内出荷

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ミラー 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
38,980 税込42,878
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)P&S ガラスドア用丁番
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
用途シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき 質量(kg)0.85 質量(g)850 種類ガラスドア用丁番 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8、10 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレスタオル掛
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS303) 形状シングル・両端固定 材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 寸法t(mm)4 寸法B(mm)50 寸法L2(mm)48 仕上鏡面研磨 寸法M(mm)13 寸法P2(mm)35
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)戸当り
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 仕上クロムめっき/ブラック
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HT-MSG62型受座用パッキンです。 適応ガラス厚12mm用の受座と併用してください。
用途シャワーブースなど
1個
99 税込109
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。 非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。
用途シャワーブースなど
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)d line タオル掛 14-7050型
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ、六角棒スパナ ブラック
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア 長さ(mm)120 幅(mm)82 厚さ(mm)37.9 鏡面
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

右勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量 40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア 長さ(mm)120 幅(mm)82 厚さ(mm)37.9 鏡面
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49 材質黄銅 形状通常型 縦(mm)55 対応ガラス板厚(mm)8、10 ねじ穴数2 最大扉幅(mm)900
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パブリック仕様の挟み込み取り付けタイプです。ステンレス製ですのでシャワーブースへの使用も可能です。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。
適合扉質量(kg)20 付属品スペーサー2枚、取り付けプレート4枚 材質ステンレス タイプドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル 仕上ヘアーライン セットねじM5×10六角孔付サラボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)、M5×14六角孔付ボタンボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア 長さ(mm)90 幅(mm)63 厚さ(mm)48.5
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア 長さ(mm)121 幅(mm)64 厚さ(mm)50.4 鏡面
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

右勝手:材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ 皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア 長さ(mm)120 幅(mm)82 厚さ(mm)37.9
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア 長さ(mm)90 幅(mm)63 厚さ(mm)50
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用 形状通常型 最大扉幅(mm)900 材質黄銅 対応ガラス板厚(mm)8、10 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49 縦(mm)55 ねじ穴数2
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用 材質黄銅 形状通常型 縦(mm)55 対応ガラス板厚(mm)8、10 ねじ穴数4 最大扉幅(mm)900
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア 長さ(mm)90 幅(mm)115 厚さ(mm)10
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア 長さ(mm)120 幅(mm)82 厚さ(mm)37.9
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷

右勝手。材質:ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法:DW750×2100mm。ガラス厚:10mm。扉重量:40kg。付属ネジ:皿ボルトM6×12mm(ガラス)皿小ねじM5×14mm(枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア 長さ(mm)121 幅(mm)64 厚さ(mm)50.4 鏡面
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用戸当り
天井付け用の戸当りです。 戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。 シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼、シリコーンゴム
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)フック式戸当り
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。取付けにガラス加工は不要です。ガラスの上部に差し込んで固定します。フックとしても使用できます。
材質黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 種類戸当り 奥行(mm)60 仕上クロムめっき/ブラック 取付け方法壁付け
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用戸当り
エコ商品
天井付け用の戸当りです。戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

14-7053-02-460 d line タオル掛 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)d line タオル掛
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ六角棒スパナ 形状シングル・片持ち 材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地 質量(g)350 仕上ヘアライン仕上
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

テープ状コーキング52-079型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。取り付け直後に強く接着します。(約24時間で完全接着)そのため、乾燥に数日かかった従来の充填剤(コーキング剤)より施工時間を大幅に短縮できます。色がクリアーで厚みが薄いため、美観を損なわずに仕上げられます。優れた伸縮性により、位置ずれや形状の凹凸に対応します。
用途間仕切り、家具、シャワーブースなどあらゆる用途に使えます。 関連資料(0.8MB)
1巻(12m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)カバー
シャワーブースなどの水回りなどでもご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)は開閉範囲内に設定ができます。自動閉止機能付きです。扉が閉まる約15°手前から作動します。
材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき 質量(g)240 仕上クロムめっき
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

d line タオル掛 14-7050-02型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。
シリーズd lineシリーズ 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ 形状シングル・両端固定 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 仕上ヘアライン仕上
1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープ状コーキング LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)テープ状コーキング
ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。取り付け直後に強く接着します。(約24時間で完全接着)そのため、乾燥に数日かかった従来の充填剤(コーキング剤)より施工時間を大幅に短縮できます。色がクリアーで厚みが薄いため、美観を損なわずに仕上げられます。優れた伸縮性により、位置ずれや形状の凹凸に対応します。
用途間仕切り、家具、シャワーブースなどあらゆる用途に使えます。
1個ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)戸当り
固定ガラスに取り付け、ガラス扉を片開きで止める戸当りです。取り付けにガラス加工は不要です。パッキンをガラスに押し当て固定します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
種類戸当り 対応ガラス板厚(mm)8、10、12
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。取付ねじを隠す化粧プレート付きです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 質量(kg)0.58 質量(g)580 種類ガラスドア用丁番 対応ガラス板厚(mm)8、10 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能マグネット付 推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ呼び6 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 質量(kg)0.75 質量(g)750 種類ガラスドア用丁番 対応ガラス板厚(mm)8、10 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能マグネット付 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下 適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下 ガラス厚(mm)8~12 耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490 開き角度(度)160 付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります