建築金物 :「シルファ」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
用途室内用レジスター 材質AES樹脂 コンフォートホワイト 取扱説明書(1.05MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして 材質SUS304 寸法L(mm)25 関連資料(0.04MB) 取扱説明書(0.29MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして 材質SUS304 関連資料(0.08MB) 取扱説明書(0.29MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター 材質ABS クールホワイト
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 仕様アンカー穴:2個 関連資料(0.23MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質ABS樹脂 仕様網付 シルバーグレー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABS クールホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

風向調整機能付きの差圧式給気口です。コンパクトでスリムなデザイン、内部機構が脱着式ででメンテナンスが容易です。
用途室内用差圧式給気口として 材質AES樹脂 適合パイプ径(Φmm)150 コンフォートホワイト 種類角型レジスター 関連資料(0.34MB) 取扱説明書(0.67MB)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター 材質ABS シルバーグレー タイプ-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PF2用の花粉フィルターです。
用途フィルターの交換用として フィルター花粉
1枚
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料(0.12MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)16 メッシュ3M 関連資料(0.14MB) 取扱説明書(0.29MB)
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc. 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として 材質SUS304 表面処理脱脂 関連資料(0.05MB) (0.14MB) 取扱説明書(0.14MB) (0.14MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ平型 車輪径A(mm)40 質量(g)50 寸法L(mm)18 寸法A(mm)90 耐荷重(kg)30(2ヶ当り) 寸法D(mm)40 寸法E(mm)10 寸法B(mm)73 寸法C(mm)36 車輪POMオイルレス入成型加工 寸法M(mm)4 寸法J(mm)10 枠厚(mm)1.5mmSUS304 寸法G(mm)15 寸法K(mm)4.5 寸法f(mm)30 サイズ(mm)40ジュラコン(R) 芯棒6mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防火ダンパー用の温度ヒューズです。他社製品及び別温度との互換性はありません。
用途温度ヒューズとして
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト挿入型の防火ダンパーです。
用途防火ダンパーとして 材質SUS304 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.52MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PITS2用の花粉フィルターです。
用途フィルターの交換用として フィルター花粉
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
用途給気用ベントキャップとして 材質SUS304 メッシュ10M シルファーメタリック 寸法E(mm)5 寸法F(mm)4 関連資料(0.24MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給気口を施工する際に使う延長リングです。
用途給気口施工時の延長リングとして 材質ABS樹脂 ホワイト 関連資料(0.02MB) 取扱説明書(0.28MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準で3メッシュの網が付いているタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)8 メッシュ3M 関連資料(0.3MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして N-10(半ツヤ) 材質SUS304 メッシュ10M 関連資料図面(0.16MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPIT用の花粉フィルターです。
用途フィルターの交換用として 寸法(Φmm)150 フィルター花粉
1枚
759 税込835
欠品中

標準で10メッシュの網が付いているタイプです。戸建のベランダで、水抜きキャップとしてもご使用いただけます。
用途給・排気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック メッシュ10M 適合パイプ径(Φmm)50 関連資料(0.05MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

PF2用のPM2.5用フィルターです。
用途フィルターの交換用として フィルターPM2.5
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして 材質SUS304 フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10) 関連資料(0.11MB) 取扱説明書(0.6MB)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PITS2・SPITSとデザインを合わせた樹脂製クーラーキャップです。
用途クーラーキャップとして 材質ABS樹脂 コンフォートホワイト 種類クーラーキャップ 寸法L(mm)70 寸法A(mm)120 寸法F(mm)11 関連資料(0.07MB) 取扱説明書(0.3MB)
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS製クーラーキャップです。防火設備相当の板厚があります。
用途クーラーキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 種類クーラーキャップ 寸法F(mm)7 関連資料(0.06MB) 取扱説明書(0.42MB)
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太いスリーブにも対応できる内径を確保したクーラーキャップです。
用途クーラーキャップとして 材質ABS樹脂 ホワイト 種類クーラーキャップ 関連資料(0.05MB) 取扱説明書(0.31MB)
1個
349 税込384
当日出荷

風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
用途給排気グリルとして 材質AES樹脂 コンフォートホワイト 適合パイプ径(Φmm)100 関連資料(0.19MB) 取扱説明書(0.19MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベントキャップ挿入型の防火ダンパーです。ベントキャップの差込内部に挿入できるので、防火ダンパーを簡単施工できます。
用途防火ダンパーとして 材質SUS304 関連資料(0.07MB) 取扱説明書(0.52MB)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
用途換気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料図面(0.15MB) 取扱説明書(4.73MB)
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給気が上方拡散型の丸型レジスターです。
用途室内用レジスターとして 種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 フィルター花粉 コンフォートホワイト 関連資料(0.09MB) 取扱説明書(0.35MB)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

風量調整付きの天井付け用給排気グリルです。
用途給排気グリルとして 材質ABS樹脂 ホワイト 関連資料(0.08MB) 取扱説明書(1.04MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルファー丸型フード LHP-A
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)8 関連資料(0.24MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸型フードの付いたタイプです。 標準で網が付いています。
用途給気用フードとして メッシュ10M N-10(半ツヤ) 材質SUS304 関連資料図面(0.17MB)
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります