建築金物 :「スチールドア用」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用
種類ドアノブ
シリーズISシリーズ
仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
材質アルミ合金
仕様LSミニケース錠
タイプ丸座
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金
仕様トイレ用(表示タイプ)
セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1ラッチ:LSミニケース錠
ハンドルKレバー43
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
こんなお得な商品も!

ドアストッパー 天然ゴム製 マグネット付き
モノタロウ
¥359
税込¥395
材質AR樹脂
色黒
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下
勝手左右兼用
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプパラレル型
本体寸法(mm)229×50×48
耐久性30万回
ストップ角度70~180度まで
建具を掘り込まないで取り付ける面付タイプ。・アルミ・スチール枠扉に最適の面付タイプのステンレス製旗丁番。
寸法D(mm)50
寸法E(mm)3
寸法C(mm)1
板厚(mm)3
仕上ヘアーライン
横(mm)100
ねじ穴数10
ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。
大きな取っ手で開閉ラクラク
大口径でもゆがみやねじれがない設計
ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
付属品鍵3本
タイプかぎつきタイプ
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
主な用途応接室、個室
こんなお得な商品も!

ストッパー ドア用 マグネット式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ペダルを踏むとストッパーを解除。腰をかがめてバーを上げる必要がありません。接着テープ付スライドプレートでしっかり取付。
スチールドア・木製ドア・アルミドアに使用可能。
ドアと床の間2~9cmまで対応
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(スライドプレート)ステンレス、(脚ゴム)合成ゴム、(木ネジ)スチール
寸法(mm)約54×158~228×98
色シルバー
質量(g)300
取付高(mm)床面より20~90
日本緑十字社品番342031
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
用途事務所、工場内ドア。
材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番380-2990
種類ドアノブ
径(Φmm)(丸座)75
質量(kg/セット)1.8
取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
取付可能厚(mm)扉/25~43
バックセット100mm
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
仕上バレル研磨
縦(mm)76.2
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
色シルバー
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)900
適合扉質量(kg)45以下
勝手左右兼用
タイプパラレル型
シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
コンパクト設計の面付錠
用途集合住宅の玄関スチールドア用
シリーズ4350シリーズ
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
キー数3
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
優れた強度と耐震性を備え、しかもコンパクトな面付錠です。
主動く住宅の玄関スチールドア用として開発された面付錠でコンパクトな設計です。
良好な操作性。偏心握玉もあります。
用途集合住宅の玄関など
適合扉厚(mm)36~40
勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。
アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。)
本体は2本のネジで取付。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り換えることが出来る、取替専用ドアクローザです。
メーカーや機種によって取付ねじの位置が異なりますが、この取替用ドアクローザはアジャストブラケットとスライド取付板でほとんど全メーカー全機種に対応。
ドアと上枠のねじ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなおへの面倒な穴あけ作業・ねじ穴作業がほとんど必要ありません。
お部屋への通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。
ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップ無しでも設定可能です。
独自の設計技術と高い品質により、JIS規格の20万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性を持っています。
耐久性30万回
色シルバー
機能速度調整機能、ストップ機能
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。
本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。
本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:45以下
適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。
アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。)
本体は2本のネジで取付。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
仕様ストップ付
タイプパラレル型
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~130
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体の取付ネジ(2本)を見せないカバー付。 シャープな外観。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
仕様ストップなし
タイプパラレル型
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~180
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~130
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~180
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。
本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。
本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
適合扉質量(kg)ドア:45以下
適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。
本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。
本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
色シルバー
質量(kg)ドア:45以下
適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
1個
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。
アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。
ガイドレール式を採用。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。)
急な開放を制御するバックチェック機能付はオプション。
ストップ角度は調整可能。(85°~100°)
(ストップ金具の取付位置を変えることで調整出来ます。)
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
最大開き角度は100°。
色シルバー
1
2
3
4
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。