建築金物 :「ステンレス 鏡面研磨」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
戸当り付きです。欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。
用途ガラス扉
付属品M6六角穴付きネジ(2種類) 各3本、六角レンチ1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
モダンな空間にも合うステンレス鋼製のフックです。面がフラットで美しい鏡面研磨仕上です。
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×3本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
形状ソケット
寸法(mm)25
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
取付穴寸法(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉
付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)~800
適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
¥10,998
税込¥12,098
7日以内出荷
底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。
付属品HK-RH40:十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)HK-RH60:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。
用途ガラス扉
付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)~800
適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
1個
¥10,998
税込¥12,098
7日以内出荷
左右兼用型です。
ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。
いたずら防止用のボタンが装着されています。
取り付けが簡単なブラケット方式です。
専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
区分建築
仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨
操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。
取付板厚(mm)1.0~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
取手ケース取手
壁面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様首振り/平受タイプ
仕上鏡面研磨(MST)
推奨ねじ#4.8皿木ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
分野インテリア
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
・フック部分は回転するため、任意の角度で使用できます。
付属品皿タッピングネジ2本、ブラグ2個
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
ガラス板面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)
仕様首振り/平受タイプ
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)12~26
分野インテリア
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
大きなサイズのフックで、ステンレス鋼製のため船舶のホースなど屋外の大きなものを掛けられます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)4×30
材質ステンレス鋼(SUS303)
種類帽子掛
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガラス板を保持するための固定金具です。
奥行き方向の調整ができます。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
材質ステンレス
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
形状直通
寸法(mm)25
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
形状直止
寸法(mm)25
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)42.5
種類標準
奥行(mm)45.7
仕上鏡面研磨
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ラッチ部分を押し下げると、アームが上にも開くため、より多く物が掛けられ、素早く取り外せます。物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。太さΦ20までの鎖やロープが2本まで掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)131
種類ナス環タイプ
奥行(mm)43.3
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
アズワン品番64-6777-23
耐荷重(N)392
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
用途飲み残し
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
質量(g)270
RoHS指令(10物質対応)対応
面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)130
種類標準
奥行(mm)69
仕上鏡面研磨
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ガラス板を保持する為の固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
奥行き方向の調整ができます。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
材質ステンレス鋼(SUS-303)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスを壁面に固定する金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-303)
仕上鏡面研磨
操作方法壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込む事でガラスを固定して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
ガラス板を保持する為の固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。
取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。
基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。
ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/70kg(4個使用・垂直取付時)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)445
仕上鏡面研磨
取付ねじM10ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ガラス板を保持する為の固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
横方向奥行き方向の2方向に調整できます。
基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。
ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)612
仕上鏡面研磨
取付ねじM10キャップボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ガラス板を保持する為の固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。
取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。
基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。
ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)361
仕上鏡面研磨
取付ねじM10ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。
対応ガラス厚:8~12mm
付属品M6六角穴付ネジ(L=18)×3本、六角レンチ×1本 ※8~10mmの場合、取付ネジはL=15を使用してください。※12mmの場合、取付ネジはL=18を使用して下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ガラス板を保持する為の固定金具です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。
前面から締め込むことができます。
横方向奥行き方向の2方向に調整できます。
基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。
ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)330
仕上鏡面研磨
取付ねじM10キャップボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
重量用対応です。ガラス板を保持するための固定金具です。ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。 。。【施工スムーズ】ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。【位置調整】ガラスガラス吊り込み時、ガラスの位置調整ができます。奥行き方向約4mmの1方向
用途ガラス固定
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)110 (4個使用・垂直取り付け時)※使用条件により異なります。
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)18~28
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。