建築金物 :「スリーブ」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
発泡ウレンタン製で柔らかいため、パイプ内への取り付けが簡単です。
吸音をイメージしたデザインです。
材質発泡ウレタン
色グレー
屋内の配管用スリーブキャップとしてもご使用いただけます。配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ
材質ABS樹脂
蓋は、はめ込み式になっております。
種類クーラースリーブキャップ
材質ABS樹脂
仕様蓋/はめ込み式
色シルバーホワイト
種類クーラースリーブキャップ
材質ステンレス(SUS304)
仕様蓋/ビス止め
色シルバーメタリック
仕上焼付塗装
ストッパー及び目盛付です。
パイプ延長スリーブです。
材質ABS樹脂
色黒
室内用換気口角型スリーブキャップ。
フェイス部(PC100BWのみ)と中蓋はマイナスドライバー等で取り外すことができます。
PC-BW は配管カバーに対応しています。
材質ASA樹脂/差込部:PS 樹脂(Φ75)
色クールホワイト
適合パイプ内径(Φmm)75
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
取付は本体をパイプに差し込むだけの簡単施工、材質自体にすべり止めの効果があるのでずれません。メーカー指定パイプをご使用下さい。
材質連続気泡ポリエチレンフォーム
色グレー
寸法c(mm)60
こんなお得な商品も!

クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
種類クーラースリーブキャップ
材質ABS樹脂
仕様蓋/ネジ式
色シルバーホワイト
適合パイプSU-75特(75×80)
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
スリーブ管への差込みしろが足りない時に、クーラーキャップ等に必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。(107型は継ぎ足しできません。)
材質樹脂
色ホワイト
寸法d(mm)30
無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、水分や光によって劣化しません。
材質グラスウール
色黄
種類クーラースリーブキャップ
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
適合パイプSU-100特(100×106)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
クーラーキャップ及び室内換気孔キャップの筒部(筒長:60mm)を延長させるパーツです。
様々な壁厚に対応できるよう、15mm単位の切込みが付いています。現場にて簡単な工具で切断し対応できます。
材質ABS樹脂
種類クーラースリーブキャップ
材質アルミ
仕様蓋/ビス止め
色シルバー
仕上アルマイト処理
スリーブキャップとして住宅居住室内の壁に据付けてご使用ください。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途中間接続用
シンプルな配管用スリーブキャップです。
キャップはマイナスドライバーやコインなどで着脱するタイプです。
用途配管用クーラースリーブキャップ
材質PP
色ミルキーホワイト
種類スリーブキャップ
エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。
配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、
コーキング処理を行ってください。
材質本体部:SUS304
パイプの長さを延長する際にご使用下さい。必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。
材質ABS樹脂
色黒
寸法e(mm)10
寸法f(mm)40
種類クーラースリーブキャップ
材質ABS樹脂
仕様蓋/ネジ式
色シルバーホワイト
適合パイプVU-75特(83×89)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
給気口を施工する際に使う延長リングです。
用途給気口施工時の延長リングとして
材質ABS樹脂
色ホワイト
関連資料(0.02MB)
取扱説明書(0.28MB)
キャップの中心部分(径46Φ)が簡単に抜けるようになっていますので、配管サイズによって使い分けて下さい。
種類クーラースリーブキャップ
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
適合パイプSU-75特(75×80)
こんなお得な商品も!

ステンクーラーキャップ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
材質本体、フタ/ステンレス(SUS304)
ルームクーラー等の配管時にはキャップの蓋の部分を破ってご使用下さい。
種類スリーブキャップ
材質ABS樹脂
仕様配管用
色シルバーホワイト
適合パイプVP-65特(67×76)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
換気スリーブ管を柱より持ち出して受ける固定ブラケット(パイプ受)です。
用途戸建用
材質ABS
寸法(mm)180×30×235
色ブラック
ワールド クーラーキャップ専用のスリーブリングです。ワールドクーラーキャップと併用でスリーブ部分が長くなります。適合パイプ:SU管、VP管
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
止水板は内部への水の浸入を防ぐためのものです。それぞれのサイズに適したパイプに接着し取付けて下さい。グレー、クリーム、体型、スリーブ管に止水板を接着した形状等、径の違いにより色、形状が若干異なります。
材質樹脂
壁埋込形 (外断熱工法による戸建住宅の壁内に取り付け) 取付可能壁厚 130~270mm(内壁12mmの時) Wナットによる断熱材挟み込み固定方式 パイプ用ファンの取り付けを考慮した電源引出口付 屋外側へ2°の下り勾配付 (雨水の浸入を低減) 材質:合成樹脂
用途中間接続用
材質樹脂
タイプ外断熱用
呼称100
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
壁埋込形(内断熱工法による戸建住宅の壁内に取り付け) 取付可能壁厚 110~180mm(内壁12mmの時) パイプ用ファンの取り付けを考慮した電源引出口付 屋外側へ2°の下り勾配付(雨水の浸入を低減) 材質:合成樹脂
用途中間接続用
材質樹脂
タイプ内断熱用
呼称100
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。