建築金物 :「セキスイ竿受け」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
ワンタッチで収納!
収納時も物干し竿が掛けられる!
材質アルミ
種類壁付型
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。
セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)
材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂
耐荷重(kg)10
1セット
¥589
税込¥648
当日出荷
材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)2100~2800
奥行(mm)300
耐荷重(kg)22
キャップサイズ(mm)直径100
アズワン品番65-0603-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550
材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装
種類壁付型
耐荷重(kg)30(2本使用時)
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質アルミダイカスト
種類壁付型
耐荷重(kg)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用
仕様アルミ支柱への取付
適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。
材質(本体・ねじ)ABS樹脂
付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
色白
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。