建築金物 :「タボ 木」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
ビスを使わず木材を接合する「ダボ継ぎ」に便利です。ダボ継ぎのダボとしてご使用ください。
用途ダボ継ぎ用のダボ。
材質木
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
材質亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)(4個あたり)30
色ニッケル
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。
材質/仕上木材(ブナ)
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ホワイトの木製フック。様々なインテリアにマッチするシンプルなデザインです。マグネットのくっつく壁なら、自由に着け替え移動ができるインテリアフックです。磁石なので何度でも付け替えが可能です。ホンモノの天然木を使用した高級感溢れる一品です。広い接着面と滑り止め加工により強力な吸着力を実現しました。別売りのアイパネルをご購入頂くとよりおしゃれな空間になります。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に吸着させて、物を掛けるためのマグネット式フックとして使用
色ホワイト
質量(g)約135
耐荷重(kg)1 ※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。
厚さ(cm)3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(Φcm)10
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
用途ネクタイ掛、小物入として。
材質自然木+鉄
色【木部】ミディアムオーク
サイズ350
寸法H(mm)132
寸法D(mm)70
寸法W(mm)350
仕上AG塗装
サイズ(mm)【付属ビス】2.7×20
1本
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。