建築金物 :「ドア が ゆっくり 閉まる」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型
エコ商品
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど 質量(g)38 種類軸型 長さL(mm)55 幅W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用 セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット 角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合) 耐荷重(kg)25まで 機能扉停止角度調整、速度調整 寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)ベルタステー 上蓋用
上蓋専用。 扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーを付けました。
材質SPC/ZDC 開き方上蓋用 表面処理黒Ni
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ドアとドア枠に取り付け、ドアがバタンと大きな音を立てたり、勢いよく閉じるのを防ぎます。ドアが閉まる際、約10°の角度で作動してドアにブレーキをかけます。簡単に後付けができます。ブレーキの速度を調節できます。
シルバー 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×19(8本) 材質鋼/アルミ合金 種類その他
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性開閉20万回以上 適合扉質量(kg)10~20 仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃)0~40 制動方式流体摩擦抵抗型 駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)。推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 シルバー 適合扉質量(kg)最大40 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)両面テープ 材質(本体)亜鉛合金(受け)プラスチック 種類その他 開き角度(度)(推奨)90
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。 トラスコ品番848-9892 材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー 寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体)POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存のVレール、Yレール式の引戸を、開けるとゆっくり閉まる半自動扉にできます。 プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現しました。 ほぼ一定速度での閉扉が可能です。 右引き、左引き兼用タイプです。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途家庭用 トラスコ品番848-9921 セット内容駆動装置:1個、樹脂カバー:1個、ワイヤ固定ビス:1本、ワイヤ固定ビスキャップ:1個、戸当り材:2個、4×40ねじ:2本、4×6ねじ:1本 材質駆動装置:スチール、樹脂、樹脂カバー:樹脂キャメル色、ワイヤー固定ビス:スチール、ワイヤー固定ビスキャップ:樹脂、戸当り材:ゴム、ねじ類:スチール 質量(kg)0.48 有効開口(mm)900以下 開扉力(kg)0.7以下
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能) プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています) ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能) 付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。 20万回の耐久試験をクリアしました。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用 仕様開扉力:0.7kgf以下 アイボリー 有効開口(mm)1000以下
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP80170。。バックドアの開閉動作の全てを手動で行うことが出来るようになるバックドアダンパーです。バックドアを開けたい分だけ開けて止められますので使い勝手がよくドアパンチの心配もありません。。販売備考:適合:ジムニー(JB64W/23W)/ジムニーシエラ(JB74W/43W)/ジムニーワイド(JB33W) 純正交換タイプ。製品保証はご購入後1年間。。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W/JB23W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W/JB43W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーワイド (型式:JB33W)。。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:純正交換タイプ。使用上の注意:勢いよく開けないでください。本製品装着後、通常と異なるドア操作において(じわじわとゆっくり動かすなど)発生する振動共鳴音はダンパ伸縮時にフリーストップさせるフリクション構造によるものですので故障ではございません。開けて20cm程度のところまでは、止めることができません。フリクションタイプのため若干の抵抗感があります。フロント下がりの勾配のある場所でバックドアの開閉を行う場合、バックドアを開けて止めた位置によっては止まりきらずに閉まることがあります。強風時の開閉には、ご注意ください。その他、動作についての詳細は動画をご覧いただきご確認ください。
備考純正交換タイプ 加工
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

扉がゆっくり閉まるので、衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 左右勝手の組み替え変更が可能です。 装置取付後約1kgfの開扉力で開閉が可能です。 引き込み機能OFFの操作が可能です。
用途室内用開戸専用 トラスコ品番848-9896 セット内容本体装置:1個、キャッチ部品:1個、ねじ類:1袋 材質本体装置:スチール、樹脂、キャッチ部品:ダイカスト、樹脂、本体カバー、キャッチカバー:樹脂シルバー色、ねじ類:スチール 質量(kg)12~30 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体装置】136×46×33、【キャッチ部】184×20×16 アズワン品番64-8498-62
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

床側への取り付けは面付なので、埋め込み作業が不要です。 ドアを体や手で押すだけで出入りができるハンドフリー仕様です。 開けた後はゆっくり自動的に閉まるドアクローザー機能付き。 開閉90°で止まるストップが付き。 既存のフロアヒンジと交換する場合は、既存のフロアヒンジを取り出し、床仕舞をしてから取り付けをしてください。
用途リフォーム、新設 付属品プラグ、木ビス、マイナスドライバー 寸法(mm)オープン時の壁面とのすき間:43(扉厚40、チリ6の場合) タイプ中心吊り(自由開き) 適合扉厚(mm)木製扉:40~45、鋼製扉:36~45 関連資料(0.3MB) 適合扉質量(kg)~100 扉幅(mm)~1000
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

吊戸棚などの上開き扉専用。 扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーをつけました。
材質SPC/ZDC 開き方上開き用 表面処理黒Ni
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー 材質(本体)ステンレス鋼/素地 材質ステンレス鋼 質量(g)16 種類軸型 長さL(mm)37 材質(ねじ部)ステンレス鋼/素地 仕上素地 材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります