建築金物 :「ドアガード plus」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
1セット
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
1セット
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)
材質亜鉛ダイカスト
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本
材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製
色シルバー
サイズ(mm)67×23.9×112
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。
大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入)
材質亜鉛ダイカスト
扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。
仕上サーチライト
材質亜鉛ダイキャスト
ビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:2本付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕上サーチライト
材質亜鉛ダイキャスト
ビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:4本付
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。