建築金物 :「ドレンストレーナーキャップ」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105 適合パイプ呼び径50~100A 材質塩ビ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。 折り曲げて設置
用途ドレンストレーナー 材質ステンレス メッキ 呼び径(Φmm)ヨコ50(適合ドレン)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
用途最上階庇用 寸法75 材質ストレーナ:SUS304、本体:FC150、小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、アンカー:SWRM 仕上(本体)樹脂系塗料塗装
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。 折り曲げて設置
用途ドレンストレーナー 材質ステンレス メッキ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。【アルミダイカスト製のS・L】ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。【ステンレスSUS304製のM】全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。<S・L>格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。<M>立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口
1ケース(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のタテ型排水口のカバー 材質アルミダイカスト 直径(Φmm)97 高さ(mm)35 適合パイプ呼び径40~75A
1個ほか
1,520 税込1,672
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。<S>最小限なサイズでありながら必要な開口面積を確保したバランスにより、小さいサイズのドレンにジャストフィットします。<M>凸型形状により上部にゴミが留まりにくい形状にしました。スッキリとして目立ちにくいデザインでありながら余裕ある開口面積を実現させました。<L>タテ型Mに専用パーツを取付けてあり、タテ型Mの特徴そのままにより大きなサイズへ対応しました。大サイズに必要な開口面積を確保し、さらに多方向に開口部がある為、大きなゴミが詰まりにくくなっています。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口 材質アルミダイカスト ブラック タイプタテ型
1ケース(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。 【アルミダイカスト製のS・L】 ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。 塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。 【ステンレスSUS304製のM】 全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。 <S・L> 格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。 バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。 取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。 可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。 <M> 立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。 ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。 下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口 形状ヨコ型(角度調整可能) ライトグレー 材質アルミダイカスト
1ケース(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×25 適合パイプ呼び径30~75A 材質塩ビ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口 形状タテ型 材質アルミダイカスト
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TS ストレーナー AES-11Y
耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
種類よこ引き用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質塩ビ 寸法(幅W×高さH)(mm)150×120 適合パイプ呼び径50~100A
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)TS ストレーナー AES-15T
耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! タテ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
用途ドレンストレーナー 材質アルミダイキャスト
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。 ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。 塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。 <S> 最小限なサイズでありながら必要な開口面積を確保したバランスにより、小さいサイズのドレンにジャストフィットします。 <M> 凸型形状により上部にゴミが留まりにくい形状にしました。 スッキリとして目立ちにくいデザインでありながら余裕ある開口面積を実現させました。 <L> タテ型Mに専用パーツを取付けてあり、タテ型Mの特徴そのままにより大きなサイズへ対応しました。 大サイズに必要な開口面積を確保し、さらに多方向に開口部がある為、大きなゴミが詰まりにくくなっています。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口 形状タテ型 材質アルミダイカスト
1ケース(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質塩ビ 適合パイプ呼び径30~65A
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
用途ドレンストレーナー 材質アルミダイキャスト グレー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります