建築金物 :「ネクタイ 掛け」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
色すべり止め部:ブラック
仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
ネクタイを1本ずつ掛けられ、ズレ落ちたり、片寄ったりするのを防止します。
材質ポリカーボネイト
付属品木ねじ
質量(g)50
耐荷重(N)アーム部1ヶ所当たり2.94
吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。
材質(本体)ABS樹脂
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼)
質量(g)105
材質(すべり止め)エラストマー
吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
色すべり止め部:ブラック
仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。受座を左右各1本のねじで正面から取り付けます。受座にカバーをかぶせ、下側からねじで固定します。
材質ABS/ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付トラスタッピンねじ3×10
質量(g)80
仕上ロール研磨
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。押入れ、収納ユニット家具など、奥行の深い場所での使用に最適です。ブラケットの取り付けには、200 mmの調整代があります。取手部にもハンガーが掛けられ、着替えなどで便利にご利用いただけます。
用途押入れ、収納ユニット家具など、奥行きの深い場所
材質/仕上(ハンガーパイプ、移動レール)鋼/クロームメッキ(固定レール)鋼/焼付塗装:メタリックブラウン(取手)アセチ/ブラック
付属品十字穴付丸木ねじ4.5×20
コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個
トラスコ品番337-8243
材質スチール(塗装:シルバー)
寸法L(mm)126
寸法H(mm)30
寸法d(mm)48
寸法A(mm)114
寸法D(mm)6
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本
材質SUS304・ZDC
仕上研磨・クロームメッキ
壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のハンガーです。おしゃれな収納を作る事ができます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。タオル掛け、ネクタイ掛け、S字フックなどを掛ける際に便利です。壁にビスで固定してお使いください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。
線径(Φmm)約4
高さ(mm)約44
穴径(Φmm)約4
付属品ビス
家具の中に吊って収納してある衣類を、ハンガーのまま取り出して、一時的に掛けておくための金具です。家具天板の前方部に取り付けます。
お出かけ前に、家具の扉を開けてスーツを選んだり、ブラシをかけたり、スーツにネクタイを合わせたりする場合、ハンガーのまま掛けておけますので大変便利です。
材質鋼
仕上ニッケルメッキ
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
ネクタイなどを掛けるとさっと取り出せる便利なフックです
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
サイズ大
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
ネクタイなどを掛けるとさっと取り出せて便利な異形フックです
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
サイズ小
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
ネクタイなどを掛けるとさっと取り出せて便利な異形フックです
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
サイズ中
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。