建築金物 :「ハット」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。
色ホワイト
板厚(mm)2
長さL2(mm)91
長さL1(mm)86
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質スチール
タイプハット型
穴径(Φmm)3.2
板厚(mm)0.6
長さL2(mm)20.1
幅W(mm)130.5
長さL1(mm)16
先端が笠形になっており埋込みやすく、さらに埋込み位置に目印(刻印)が付いており施工性が向上します。先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-01/D11H01-09/D11M09-02/D11H01-10
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途板や壁に取り付ける真鍮製フック。大型なのでコートでもらくらく掛けられます。サイズ(mm):約 幅70×高さ181×奥行。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮(合金)
色Black
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途板や壁に取り付ける真鍮製フック。大型なのでコートでもらくらく掛けられます。サイズ(mm):約 幅70×高さ181×奥行124。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮(合金)
色Silver
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途板や壁に取り付ける真鍮製フック。大型なのでコートでもらくらく掛けられます。サイズ(mm):約 幅70×高さ181×奥行124。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮(合金)
色Gold
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。
総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。
搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。
埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。
結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。
金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560
高さ(mm)810
材質高耐食めっき鋼板ZAM
厚さt(mm)1.6
色シルバー(メッキ)
縦・横取付け自在の手すりです。
材質木部:ホワイトアッシュ材
径(Φmm)(楕円)40×32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。
総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。
搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。
埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。
結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。
金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560
高さ(mm)810
材質高耐食めっき鋼板ZAM
厚さt(mm)1.6
色シルバー(メッキ)
2×4材用の金具です。カラーは黒、サビに強くキズがつきにくい塗装です。仕上がりが綺麗で完成度の高い作品が作れます。
用途2×4材をとめることができます。ウッドデッキなどを作る場合に使用します。
材質鉄
色黒
表面処理塗装
2x4材を縦方向で押さえて固定できるハット型の金具です。2x4材の色々な箇所に取り付けられるようにサイズが工夫されている2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。
材質鉄
板厚(mm)2
仕上ブラック塗装
本数使用ビス:9本
使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)
ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
2x4材を縦方向で押さえて固定できるハット型の金具です。2x4材の色々な箇所に取り付けられるようにサイズが工夫されている2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。
材質鉄
板厚(mm)2
仕上ユニクロめっき
本数使用ビス:9本
使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)
ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
日本に昔からある厄除け方法が盛り塩。塩には強力な浄化の力があるとされ、古来から魔よけとして使用されてきました。『盛塩』は、小皿に粗塩を山型に盛り玄関に対で置くと、厄除けになるだけでなく、幸福は逃さず呼び込むとして、開運と千客万来の守護として古くから習慣がありました。
材質は鉄で、カチオン電着塗装(アクリル系塗料)により耐候性があります。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
パッキングされた盛り塩です。フィルムをはがしてお皿に盛るだけで、きれいに盛られた形の盛り塩が出来上がります。5か所×2回分の10個セット
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×5×4
1セット(10個)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。
用途軽荷重用
材質SUS304
室内と天井裏の通気をシャットアウトする、密閉性に優れた天井ハッチ
材質アルミ
色シルキーホワイト
寸法(幅W×高さH)(mm)450×450
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
縞鋼板製の二重蓋マシンハッチです。排水ソケット(25A管用平行ねじ)は中央の端に1ヶ所つきます。下蓋は、一体物になります。
材質SUS304、SS400、SEHC、クロロプレン
タイプ専用ハンドル無
フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。
仕様簡易防水・防臭タイプ
材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)
仕上2B
取手4個
防水・防臭タイプのフロアーハッチです。内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の浸入を防ぎます。内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。その他の部分にも、水の浸入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。
用途歩行用
材質SUS304
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。