建築金物 :「バネ式」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸・小窓・高窓
車輪径(Φmm)13
適合平行型(下框)
形状Φ13丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
車輪径(Φmm)28
適合平行型(下框)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸
適合平行型(下框)
材質SUS304
形状Φ35丸
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
内幅(mm)14~18
車輪径(Φmm)35
タイプ丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途網戸
車輪径(Φmm)10
適合平行型(下框)
形状Φ10丸
材質(車輪)ポリアセタール
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)5
有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス
適合平行型(下框)
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
下ピボットはスプリング式で、扉の取り付けが簡単です。
用途インセット扉用
適合扉厚(mm)21以下
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
材質/仕上ポリアミド、鋼(軸部分)/ホワイト、ニッケルめっき
色ニッケルめっき
質量(g)9
仕上ホワイト
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス
タイプ丸型
車輪径(Φmm)28
適合階段型、平行型(下框)
材質ステンレス
形状Φ28丸
耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス・浴室
適合平行型(下框)
形状Φ25丸
車輪径(Φmm)25
タイプ丸型
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)15
有効寸法(mm)29以上(高さ)×10~14(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)47×29×10
扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)
質量(kg)(扉)10以下
仕上バレル研磨
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス(複層ガラス入)
有効寸法(mm)35~50(高さ)×12.5~23(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×35.5×12.5
車輪径(Φmm)28
形状Φ28丸
適合階段型、平行型(下框)
材質SUS304
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
FRP製ドレンとストレーナーセット。
ドレン本体は耐候性、耐水性に加え、難燃性にも優れたFRP。
3本バネ式SUS304製ストレーナーを付属。
用途防水改修工事及び新築時に屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備。
材質FRP(ドレン)SUS304(ストレーナー)
厚さ(mm)ドレン:1
RS Proキックダウンドアストッパ. RS PROの高品質キックダウンドアストッパは、ドアやゲートが開いた状態を保持するように設計されています。このドアストッパは頑丈な設計で、軟鋼製です。一方の端に付いたゴム製の滑り止めストッパによって床面をしっかりとグリップでき、周囲の表面をマーキングや損傷から保護します。. キックダウンドアストッパはどうやって作動しますか。. ドアストッパのブラケットをドアの最下部にねじ止めします。ラバーエンドのステーはスプリング式で、「上」の位置に保持されているため、ドアの操作に支障をきたすことはありません。使用するにはステーを反転するか、キックダウンして、開いているドア又はゲートを固定します。この機能により、曲がったり持ち上がったりすることもなくなります。ドアを使用するときは、ステーを上に上げておくだけです。. 特長と利点. 滑り止めゴム製ストッパにより、しっかりとグリップし、表面の損傷から保護 スプリング式キックダウン機構、曲げや立ち上がりなし 固定具付属
仕様ドアタイプの種類 = キックダウンドアストップ色 = グレー直径 = 4.5mm長さ = 155mm
1組
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。
タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。
手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。
仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能
付属品フック2個/カーテンリング30個
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)3.5
タイプ組立式
耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800
組立時間約20-30分
外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)
内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
狭い隙間を使える1本タイプの突っ張りラック。洗濯機を動かさずに後付けで設置可能。支柱は伸縮可能、防水パンもまたげる。タオルや洗剤などが置ける2枚のトレー付き。トレーと支柱はスチール製だからお手入れかんたん。しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き
用途すきま収納に。ランドリーラック 防水パン対応 2段 スリム 洗濯機ラック 洗濯機上ラック 洗濯機上収納 洗面所 脱衣所 ランドリー 隙間 すき間 すきま ラック 棚
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)2.5
耐荷重(kg)1枚当たり2
寸法(cm)【床接地部】6.5×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×27×190-260【トレー1枚当たり】30×21×1
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
天井までを活用できる、ワンタッチでかんたんつっぱり固定。洗濯機を動かさずに後付けで設置できる工事不要のランドリーラック。2つの棚とバスタオルがかかるハンガーバーがついて、洗濯機上を収納スペースとして活用。支柱は左右個別に伸縮可能、防水パンもまたげる。しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。横幅は82cmで固定、縦型洗濯機と防水パンの上をスッキリ収納
用途ランドリーまわりの整理に。ランドリーラック ランドリー収納 洗濯機上 隙間収納 洗濯機置き場 幅固定 縦伸縮 突っ張りラック
材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂
質量(kg)14
幅(cm)82
耐荷重(kg)平棚1枚:15、タオルバー:2
寸法(cm)【床接地部】6.5×4
高さ(cm)190-260
組立時間約30-40分
支柱径(Φmm)【上部】25/【下部】28
奥行き(cm)32
寸法(幅W×奥行D)(cm)【平棚】68×30
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
天井までを活用できる、ワンタッチでかんたんつっぱり固定。洗濯機を動かさずに後付けで設置できる、工事不要のランドリーラック。2つの棚とバスタオルがかかるハンガーバー付き、洗濯機上を収納スペースとして活用。支柱は左右個別に伸縮可能、防水パンもまたげる。しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。横幅も69-104cmで伸縮、洗濯機横を仮置きハンギングスペースとして活用可能
用途ランドリーまわりの整理に。ランドリーラック ランドリー収納 洗濯機上 隙間収納 洗濯機置き場 伸縮 突っ張りラック
材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂
質量(kg)14
幅(cm)69-104
耐荷重(kg)平棚1枚:15、タオルバー:2
寸法(cm)【床接地部】6.5×4
高さ(cm)190-260
組立時間約30-40分
支柱径(Φmm)【上部】25/【下部】28
奥行き(cm)32
寸法(幅W×奥行D)(cm)【平棚】55-90×30
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。
ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くした差し込み式。
排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。
材質純鉛(ドレン)+SUS304(ストレーナー)
厚さ(mm)ドレン:1.3
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。非常時(トイレ内で人が倒れている等)で扉を内側にあけられない場合、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外すことが可能です。バネを使用しない、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開き、内開き、左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。ピボット式の取付方法なので扉の吊り込みが簡単です。10度ずつの開き角度設定ができ、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂
多用途に使用できるプッシュ固定式のセフティストッパー付フリーフックです。
※バネ内蔵により、レールからの脱着が容易になりました。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、天付用
材質エコブラス・ステンレス
耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)350
仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
片側伸縮式で長さを調整します。バネ材の弾力性で曲がりが少なく復元力も抜群。丈夫で耐久性に優れいつまでも清潔に使用できます。1セット価格(伸縮ポール、ストレートポール)。超ロングタイプでワイドスペースにもぴったり。太いパイプを使用しており、丈夫です。鋼管製で弾力性に富み、曲がりが少なく、高耐久性。3.5~5mまで伸縮できる超ロング継ぎ伸縮竿。
材質パイプ:鋼管・ステンレス、キャップ、断手:樹脂
寸法(mm)1本:1784~3306(伸縮側)/1784
質量(kg)2.1
耐荷重(kg)12
パイプ径(Φmm)(内径)32、(外筒)38
サイズ(mm)3,500~5,000
1本
¥5,590
税込¥6,149
欠品中
新築時より落ちてしまう改修工事後の排水量を最大限に引き上げた次世代の改修ドレン。
ドレン本体は躯体鋳物ドレンの寸法、形状に合わせたサイズ別専用設計。セットされるストレーナーも保持棒/スプリングを無くし、風にも強いカシメ式を採用。
排水筒内径は改修ドレンでは自社/他社を含め同サイズでは最大値。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、塩ビシート工法。
材質PVC(ドレン)+SUS304(ストレーナー)
厚さ(mm)ドレン:0.8~1.6
全高(mm)170、ストレーナー:175
折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製。
使用可能天井高は2300~2500mm用の8尺タイプと2500~2700mm用の9尺タイプを設定。
改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性(A-4等級相当)
枠部外観は天井点検口と同じデザインで、意匠性の良い納まりを実現しました。
点検口蓋は付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され、調整機能付バネにより簡単に開閉可能。
はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構。
蓋材の開閉アシストによるバネは、蓋材の重さに対して簡単に調整可能。
角度(°)(のぼり)62~72
許容荷重(kg)150
材質(点検口部)A6063S-T5/ホワイト粉体塗装、(気密材)EPDM発泡体、(バネ)SWP/電気亜鉛めっき、(はしご)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合被膜、(指挟み防止樹脂)AES樹脂、(はしご用手すり)A6063S-T5/陽極酸化被膜、(各金具)SPCC/電気亜鉛めっき、(開閉棒)A6063BE-T5
ダンパー付。(ヒューズ式100℃)
ヒューズ部が約100℃以上になると溶けてスプリングが作動し、スライド板がしまり空気・火気等の流通を遮断します。
種類角型軒天換気口
材質ガルバリウム鋼板
付属品丸木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本
色シルバーグレー
仕上カチオン塗装+アクリル焼付塗装
寸法(高さH×幅W)(mm)184×412
関連資料寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)162
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ブラックが新しく加わりました。
ドアの開き角度を自在に保持します。
ドアの保持と解除は、ステップを踏むだけの簡単操作です。
ステップが機構部分へのゴミなどの侵入を防ぎます。
ばねの作用で、床の凸凹(約10 mm)を吸収し確実にドアを保持します。
セパレート式の取付座で取り付けが簡単です。
取付ねじが見えません。
パック入りのみの販売です。
色ブラック
質量(g)215
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
天井裏を収納スペースとして活用する際の出入口に最適です。折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製です。
改正省エネルギー基準に適した気密性能です(A-4等級相当)
枠部外観は天井点検口と同じデザインで意匠性の良い納まりを実現しました。点検口蓋は、付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され調整機能付きスプリングにより、簡単に開閉可能です。
はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構です。
はしごの片側には、手すりを標準装備しました(オプションにて増設可能)
適合高さ(mm)(天井)2100~2300
開口寸法(mm)700×1200
外形寸法(mm)(施工後)712×1212×370
角度(°)(のぼり)62~72
許容荷重(kg)150
材質(点検口部・はしご部・はしご用てすり)アルミ製、(各金具)鋼製
1セット
¥71,980
税込¥79,178
22日以内出荷
ブラックが新しく加わりました。ドアの開き角度を自在に保持します。ドアの保持と解除は、ステップを踏むだけの簡単操作です。ステップが機構部分へのゴミなどの侵入を防ぎます。ばねの作用で、床の凸凹(約10 mm)を吸収し確実にドアを保持します。セパレート式の取付座で取り付けが簡単です。取付ねじが見えません。パック入りのみの販売です。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
材質外装部/プラスチック、グライド部/合成ゴム
色外装部/ブラウン・アイボリー、グライド部/ブラウン
質量(g)215
種類ドアホルダー
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。
用途スチール製ドア、潜り戸用
適合扉厚(mm)36以上
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)800以下
適合扉質量(kg)50以下
トルク(N・m)6.9以下(閉じ)
付属品取付ネジ等一式
方式【スプリングセット】巻込式
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅2200mm以下用。
適合扉厚(mm)50以上
適合扉高さ(mm)2400以下
適合扉幅(mm)2200以下
適合扉質量(kg)240以下
トルク(N・m)49.1以下(閉じ)
付属品取付ネジ等一式
方式【スプリングセット】巻込式
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1600mm以下用。
適合扉厚(mm)45以上
適合扉高さ(mm)2400以下
適合扉幅(mm)1600以下
適合扉質量(kg)160以下
適合ドアサイズDW1600mm以下、DH2400mm以下、DT45mm以上
トルク(N・m)24.6以下(閉じ)
付属品取付ネジ等一式
方式【スプリングセット】巻込式
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。
適合扉厚(mm)40以上
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)1200以下
適合扉質量(kg)100以下
トルク(N・m)15.7以下(閉じ)
付属品取付ネジ等一式
方式【スプリングセット】巻込式
Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 フロアガイド、ガラス扉1枚用、ガラスホルダー付、ガラス扉 1 枚分
用途木製、及びガラス引き戸
調整機能70/F、バージョン 1、 3
仕上黒・真鍮色
材質スチール・プラスチック・真鍮
仕様スプリング式、ガラスホルダー付き
1個
¥82,980
税込¥91,278
23日以内出荷
折り畳みベンチ用の取り付け金具です。
用途ベンチ
耐荷重(kg)500/ペア
間隔(mm)最大ブラケット間隔:700
取付正しく機能させるために、取付け時にサイズ M に注意してください。> 最小サイズ M:17 mm>シート厚:30 mm> サポートアーム有効長さ:380 mm
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1400mm以下用。
適合扉厚(mm)40以上
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)1400以下
適合扉質量(kg)130以下
適合ドアサイズDW1400mm以下、DH2100mm以下、DT40mm以上
トルク(N・m)19.7以下(閉じ)
付属品取付ネジ等一式
方式【スプリングセット】巻込式
用途RC壁取付用
セット内容アンカー(内部コーン打込式)×4、六角ボルト(M8×20)×4、六角ボルト(M8×30)×4、スプリングワッシャー(呼び8)×4、ワッシャー(呼び8)×4
材質ステンレス
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。