建築金物 :「パイプ用支持」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具 材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材 寸法D(mm)41 寸法P(mm)32.5 仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し パイプ径(Φmm)32 寸法F(Φmm)45.0 寸法E(Φmm)32.5 付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm)32 寸法D(mm)41 寸法P(mm)32.5 寸法F(Φmm)45 寸法E(Φmm)32.5 種別 形状直通 仕上ヘアーライン
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm)32 寸法D(mm)41 寸法E(Φmm)32.5 寸法F(Φmm)45 寸法P(mm)32.5 種別 形状直止 仕上ヘアーライン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプ支持受け金具。落とし込みタイプ。取付ビス付
材質ステンレスSUS304 形状U型ソケット 仕上ヘアーライン
1箱(30個)ほか
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 仕上ヘアーライン
1本
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
219 税込241
翌々日出荷

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
219 税込241
4日以内出荷

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
189 税込208
翌々日出荷

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
259 税込285
5日以内出荷

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
139 税込153
翌々日出荷

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
149 税込164
翌々日出荷

最もスタンダードなパイプ支持金具。大量使用に最適。
用途クローゼットや押入れなどのパイプ 取付けに。 材質亜鉛ダイカスト 呼びΦ38 寸法A(mm)67 寸法D(mm)23.5 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)38.2 仕上クロームメッキ
1個
259 税込285
4日以内出荷

支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
用途トイレブース下部を支持する金物です。 付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本 材質SUS304 仕上ヘアーライン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本 材質SUS304 仕上ヘアーライン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

トイレブース用金具・T型サポート(自在)。支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 グレー
1個
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)アルミ脱気筒
独創の技術と先進デザインをまとった脱気筒登場 ! 脱気筒に新たな価値を創造し、各種防水工法のクオリティアップに貢献します。 外筒パイプは三点支持スライド式を採用(特許申請済) 任意の高さに設定可能で、最大55mm厚までの防水工法に対応。 外筒デザインにナチュラルリブを採用 高度な意匠と堅牢性を獲得(意匠登録済) アルミニウム合金製で耐久性・信頼性抜群
付属品ステンレス製アンカープラグ4本付属(SPS 5-35S 使用・ドリル径:5mm) 材質(本体)アルミ合金(アルマイト加工) 外形寸法(mm)180×163×221 可動範囲(mm)筒上下可動:約60
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ACE(エース)Sバー32
Sバー装着式フェイスパーツの装着。
用途ハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品であることが必要) 材質スチール(パイプ規格14×32×1.6t) 長さ(mm)1200
1パック
1,598 税込1,758
3日以内出荷

管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 ホワイト
1個
52 税込57
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こだわりの空間に、「見せる」物干しを。シンプルなデザインと天然木の風合いがインテリアに馴染む木製の天井取り付け室内物干しです。シンプルなデザインなので日当たりの良いリビングはもちろん、和室や寝室にも馴染みます。脱衣室やランドリールームにも最適。こだわりの竿は、モクハンガーだけの角型の天然木。ウォルナット色で質感高く仕上げました。施工後も固定ねじを締緩することで高さ調節が無段階で可能(※使用の都度、上げ下げするといった使い方はできません)。竿はこだわりの角型形状。角型の竿は見た目だけではない、機能性ポイント。従来の丸パイプ竿は風でハンガーが回転したり、動いたりして洗濯物同士が重なってしまうことがあります。本品の竿はハンガーを2点で支持できるので、ハンガーが回転したり動いたりしにくいので、洗濯物の隙間に風が通りやすく乾きやすいです。干した際の見た目も良いです。
用途室内物干し天井取付け 種類室内天井吊型(昇降式) 全長(mm)1580 材質スライドレール:アルミニウム合金、ポリアセタール/ワイヤー:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)/竿:天然木(ウレタン塗装)、ポリアセタール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)158×2.5×7(最小)、158×2.5×65(使用時最大) 耐荷重(kg)12(干せる洗濯物の量) 高さ調整範囲(mm)幅70~650 対応勾配天井:4寸勾配まで 付属品トラスタッピンねじ(4×40)6個 太さ(mm)竿:25角 取扱説明書(0.47MB)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります