建築金物 :「ベンチレーター 換気」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316) 形状角型 質量(g)308 外形寸法D(mm)215 仕上ヘアーライン 取付け方法面付 空気流通面積(mm2)7500
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316) 形状角型 質量(g)89 外形寸法D(mm)115 仕上ヘアーライン 取付け方法面付 空気流通面積(mm2)1900
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ベンチレーター
アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー) 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ 材質アルミニウム合金 形状角型 質量(g)578 外形寸法D(mm)240 仕上シルバーアルマイト処理 取付け方法面付 外形寸法L(mm)340 アズワン品番64-6779-62 空気流通面積(mm2)55000 空気流通面積(cm2)550 取付穴径d(Φmm)200 取付穴径l(Φmm)305
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金 形状角型 ホワイト 質量(g)235 外形寸法D(mm)196 仕上塗装 取付け方法面付 外形寸法L(mm)246 アズワン品番64-6762-87 空気流通面積(mm2)12000
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

耐候性に優れたASA樹脂を使用し、防虫網も取り外し簡単でメンテナンスも楽です。 ASA樹脂で耐候性良く、カラーも多いです。
用途室内の換気のために 材質本体:ASA樹脂、防虫網:ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マリンテックベンチレーター
ABS樹脂製 水平設置・垂直設置可能 インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ) フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け
用途ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気・その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEAFLO(シーフロ)ベンチレーター
エンジンルームなどの換気用ベンチレーターや、壁面取り付け用などに最適なABS樹脂製のベンチレーターです。
材質ABS樹脂
1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ベンチレーター G57型
アルミニウム合金製のベンチレーターです。
材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー) 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ 材質アルミニウム合金 形状角型 仕上シルバーアルマイト処理 取付け方法面付
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調節式ベンチレーター 3-3704 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金 形状角型 質量(g)100 外形寸法D(mm)40 取付け方法面付 外形寸法L(mm)370 空気流通面積(mm2)3900
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316) 形状角型 質量(g)156 外形寸法D(mm)215 仕上ヘアーライン 取付け方法面付 外形寸法L(mm)105 空気流通面積(mm2)3700
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金 形状角型 質量(g)275 外形寸法D(mm)91 取付け方法面付 外形寸法L(mm)501 空気流通面積(mm2)11200
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316) 形状角型 質量(g)154 外形寸法D(mm)105 仕上ヘアーライン 取付け方法面付 外形寸法L(mm)215 空気流通面積(mm2)3700
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

プラスチックのダイヤルを回すことで、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金 形状角型 ホワイト 質量(g)460 外形寸法D(mm)300 仕上塗装 取付け方法面付 アズワン品番64-6762-91 空気流通面積(mm2)25200
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

調節式ベンチレーター 3-3009 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金 形状角型 質量(g)175 外形寸法D(mm)90 取付け方法面付 外形寸法L(mm)300 空気流通面積(mm2)6400
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3-2115 調節式ベンチレーター 3-2115 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質アルミ合金 形状角型 ホワイト 質量(g)175 外形寸法D(mm)150 仕上塗装 取付け方法面付 外形寸法L(mm)215 アズワン品番64-6762-86 空気流通面積(mm2)7300
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ひさしの下、天井などに取り付けられるスリムタイプ。四方から換気のできる屋根裏通風器です。伝統的で優雅な風格をそなえてます。
種類角型グリル 材質スチロール樹脂 付属品ビス付
1枚
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります