建築金物 :「ポール用取付部品」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品スチール十字穴付皿木ネジ
エクステリアポストT13型・14型・プリュードFX01~3型を機能ポールに取り付ける際の取付金具となります。
用途郵便受けポスト
材質亜鉛合金ダイカスト
色シルバー
天井からガラス棚を吊るハンガーシステムのポールシステムです。木またはガラス棚の吊り下
用途キッチン
厚さ(mm)1
ポール径(Φmm)ハンガーポール:20
耐荷重50 kg (棚板 1 枚に対してポール 4 個で適切に取付けた場合)
仕上クロームメッキ
材質スチール
セット内容ハンガーポール、ネジバー付 1 個スリーブ 2 個取付け部品 1 セット取付説明書 1 部
仕様ポールはカット可能
天井からガラス棚を吊るハンガーシステムのポールシステムです。木またはガラス棚の吊り下
用途キッチン
厚さ(mm)1
ポール径(Φmm)ハンガーポール:20
耐荷重50 kg (棚板 1 枚に対してポール 4 個で適切に取付けた場合)
仕上ステンレス色
材質スチール
セット内容ハンガーポール、ネジバー付 1 個スリーブ 2 個取付け部品 1 セット取付説明書 1 部
仕様ポールはカット可能
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。