建築金物 :「ライナー」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トステム(LIXIL)カムラッチライナー
ブロンズ セット内容ライナー×1
1個
400 税込440
5日以内出荷

WAKI(和気産業)ライナーハンドル
壊れた扉の取手の取替など
材質亜鉛ダイカスト 高さ(mm)28 付属品ビスM4×25mm 2本入 適合扉厚(mm)15~23 取手取手
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美和ロックAU.ライナー
仕様MIWA AU用フロントプレート(W寸法26mm) 直径(Φmm)62 板厚(mm)1.5 対応機種MIWA AU ビスピッチ(mm)44
1個
119 税込131
当日出荷

トステム(LIXIL)ピボットライナー
用途横すべり出し窓用ピボット 仕様204-S横辷り出し窓用ピボットライナー:1個材質:SUS304 適合太陽バラエティー グレー
1個
459 税込505
5日以内出荷

材質軟質ポリエチレン 仕上白色
1個
229 税込252
5日以内出荷

美和ロックMIWA HK.ライナー
エコ商品
グリーン購入法適合
1枚
449 税込494
5日以内出荷

シルバー 代表対象商品天窓・特殊窓/太陽バラエティー用
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
189 税込208
10日以内出荷

NDA→NDZ、ND3R交換用N側ライナー
グリーン購入法適合
1枚
599 税込659
5日以内出荷

1個
369 税込406
5日以内出荷

NDA→NDZ交換用K側ライナー
グリーン購入法適合
1枚
849 税込934
5日以内出荷

1個
639 税込703
10日以内出荷

MIWAMIWA ND2S.ライナー
エコ商品
外側ライナー
用途DT26~30mmの扉に使用 グリーン購入法適合
1枚
79 税込87
5日以内出荷

-AT、-AT2用、シリンダーネジピッチ24mm用。シリンダー取付ネジ(M4)仕様
グリーン購入法適合
1枚
349 税込384
5日以内出荷

美和ロックMIWA 44ライナー 4mm ST
エコ商品
グリーン購入法適合
1枚
399 税込439
5日以内出荷

1枚
349 税込384
5日以内出荷

材質ポリプロピレン 開口面積(cm2)100 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)1220×27×12
1箱(10本)
29,980 税込32,978
当日出荷

後からでも入れられるリングライナーです。
内径(Φmm)35 外径(Φmm)44 適合サイズ(Φmm)27以下 入数(個)10
1袋
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIWAMIWA ND3R-BL.LN ST
エコ商品
扉厚33~35用 K側ライナー、たわみ防止ネジのセット
グリーン購入法適合
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

材質 本体:ステンレス鋼SUS304、つまみ:ウレタン、パブリックライナー・スペーサー:AES樹脂。付属部品 六角レンチ
用途パネル、ラバトリーブース 長さ(mm)72 幅(mm)109.5 厚さ(mm)58
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷

ライナー1.2m/m・3m/mを使ってアルミの段差を調整出来ます。 ドライバー1本で取付OKドリルビスで穴をあけ、新規に取付ける。
幅(mm)37 高さ(mm)50
1セット
639 税込703
当日出荷

日本住環境L型ジョイント
用途L型通気ライナー12用部品 材質ポリプロピレン 規格寸法(mm)1×28×100 入数10個
1ケース
3,500 税込3,850
5日以内出荷

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-57、EA951LD-3A、EA951LD-7A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:65以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
13,000 税込14,300
翌日出荷

付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400 シルバー 適合扉質量(kg)ドア:45以下 適合ドアサイズ900×2100(mm)
1台
10,000 税込11,000
翌日出荷

溶融亜鉛メッキ。空気や水を通しにくい亜鉛の酸化被膜を形成し、さびを生じにくくする保護被膜作用に加え、亜鉛メッキに何らかのキズが発生し、素地鉄が露出しても、キズが周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し、鉄を腐食させない犠牲防食作用があります。プチルゴム採用。衝撃エネルギ吸収性、耐候性、耐熱性、電気全遠征に優れ、ボールやタイヤのインナーライナーにも使用されています。
材質SPHC+プチルゴム 寸法(mm)180~210 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
449 税込494
3日以内出荷

溶融亜鉛メッキ。空気や水を通しにくい亜鉛の酸化被膜を形成し、さびを生じにくくする保護被膜作用に加え、亜鉛メッキに何らかのキズが発生し、素地鉄が露出しても、キズが周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し、鉄を腐食させない犠牲防食作用があります。プチルゴム採用。衝撃エネルギ吸収性、耐候性、耐熱性、電気全遠征に優れ、ボールやタイヤのインナーライナーにも使用されています。
材質SPHC+プチルゴム 寸法(mm)300~330 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
489 税込538
3日以内出荷

NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー 付属品本体、キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45 勝手左右兼用 適合品番【NEWSTAR】:P-82、P-182、P-82 旧型3ヶ穴、P-182 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:22P、S22P、82P、1820P/【NHN】:52SP、152SP/【MIWA】:M802P、M802PS 番手2番 ストップ角度70~180度まで 関連資料PSX-2取付説明書(3.23MB) PSX-2取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.12MB) 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)45以下
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー 仕様閉扉速度調整は3バルブ方式 付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45 勝手左右兼用 適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS 番手3番 ストップ角度70~180度まで 関連資料PSX-3取付説明書(3.28MB) PSX-3取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.13MB) 適合扉幅(mm)950以下 適合扉質量(kg)65以下
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セット内容アーム上下各:1個、枠側ライナー上下各:1個、障子側ライナー(1)(2)上下各:1個、ねじセット:1セット シルバー 適合シリーズサッポロフェンスター
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

セット内容室内側把手ユニット(バー)1、サムターンキー2、サムターン台座・フレ止めライナー・サムターンライナー各1、お出かけサムターン注意ラベル・取付け説明書各1※室内側の把手ごと交換、標準用・電気錠用共通 ゴールド 適合シリーズクリエラR、プレナス、ボイーズ
1セット
32,980 税込36,278
7日以内出荷

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考ライナー付 寸法フロントサイズ:136×25.5mm ビスピッチ:94mm ドア厚:26~30mm
1組
12,980 税込14,278
3日以内出荷

玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考裏板ライナー付 寸法フロントサイズ:175.5×29.5mm ビスピッチ:137.5mm ドア厚:20mm
1組
12,980 税込14,278
3日以内出荷

セット内容カムラッチハンドル(1)、ライナー(1)、ねじカバー(2) ステンカラー 適合シリーズアルプラクラスK4
1セット
7,998 税込8,798
7日以内出荷

セット内容カムラッチハンドル(1)、ライナー(1)、ねじカバー(2) ブラウン系 適合シリーズアルプラクラスK4
1セット
7,998 税込8,798
7日以内出荷

セット内容カムラッチハンドル(1)、ライナー(1)、ねじカバー(2) ステンカラー 適合シリーズアルプラクラスK4
1セット
7,998 税込8,798
7日以内出荷

セット内容カムラッチハンドル(1)、ライナー(1)、ねじカバー(2) ステンカラー 適合シリーズアルプラクラスK4
1セット
2,798 税込3,078
7日以内出荷

セット内容カムラッチハンドル(KH1049L)にライナー(SK1347B)を嵌合したもの。 ブラック系 適合シリーズアルプラ70MS
1セット
4,298 税込4,728
7日以内出荷

トステム(LIXIL)ピボット R
用途横すべり出し窓用ピボット 適合太陽バラエティー セット内容ピボット・ピボットシュー・スプリング:各1個(R)※【別途手配】ピボットライナー(AZWS104):2個、取付用ねじM4x10(BI120):2本 素材色
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷

トステム(LIXIL)ピボット L
用途横すべり出し窓用ピボット 適合太陽バラエティー セット内容ピボット・ピボットシュー・スプリング:各1個(L)※【別途手配】ピボットライナー(AZWS104):2個、取付用ねじM4x10(BI120):2本 素材色
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります