建築金物 :「ローレット」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
有効深さ(mm)5.5
2018年トラスコ掲載ページ2 0415
装飾用のナットです。
用途化粧ナットとして
2018年トラスコ掲載ページ2 0415
材質ステンレス(SUS304)
有効深さ(mm)5.5
レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用
トラスコ品番202-6149
材質/仕上スチール/ユニクロ
アズワン品番64-8361-48
1組(2本)
¥65
税込¥72
当日出荷
レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用
適合ベンダー
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
¥159
税込¥175
3日以内出荷
レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用
適合D40
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
¥159
税込¥175
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用
適合SG
材質/仕上ステンレス
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
¥269
税込¥296
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用
適合ベンダー
材質/仕上ステンレス
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
¥249
税込¥274
当日出荷
レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
¥159
税込¥175
当日出荷
1セット(4個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用
適合XG
材質/仕上ステンレス
質量(g)2
関連資料(0.55MB)
1組(2本)
¥249
税込¥274
7日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用
適合D30
材質/仕上ステンレス
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
¥249
税込¥274
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用
適合D40
材質/仕上ステンレス
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
¥269
税込¥296
3日以内出荷
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)6
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)5
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
様々な用途に対応する連結ネジ、
用途家具の組み立て
ねじ径M6
下穴径(Φmm)8
取付ドライバータイプ:PZ プラス、マイナス
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様ネジ頭タイプ:ナベ頭タイプ
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)5
頭部径(Φmm)12
2018年トラスコ掲載ページ2 0414
ステンレス製の点検用昇降ステップ(はしごタラップ)の耐食性を高めたい場合は、表面をフッ素不動態化すると高い防錆効果を発揮いたします。
ステンレス鋼の表面にフッ素が結合させることで、高い防錆効果が期待されます。
フッ素配合の中性塩電解溶液を使用し、素材の表面を電解処理するだけで、フッ素が酸化クロム層へ浸透します。
もらい錆びや汚れが除去され、安全・安心・無害に不動態化します。
塩素を寄せ付けないため、沿岸地域で使用する際は、この「フッ素不動態化」をお勧めいたします。
ステンレス鋼の腐食事例の6割強である孔食や応力腐食割れを著しく抑制できます。
SUS304の耐塩素孔食性をSUS316並に向上させることができます。(SUS316にフッ素不動態化をしますと、より高い防錆効果が期待できます)
材質SUS304
仕上ピーリング
装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。
材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)3
2018年トラスコ掲載ページ2 0415
横滑り防止・滑止めローレット加工付です。
仕様ローレット加工
材質ステンレス(SUS304)丸鋼
質量(kg)約3.7
径(Φ)【丸鋼】22
寸法H(mm)350
寸法W(mm)400
仕上磨き
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
滑止めローレット加工付。横滑り防止タイプ
仕様ローレット加工・日本下水道事業団型
材質ステンレス丸鋼(SUS304)
質量(kg)約3.5
径(Φ)【丸鋼】22
寸法H(mm)300
寸法W(mm)400
仕上磨き
1台
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
寸法B(mm)150
仕上バフ研磨#400
太さ(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
後付タイプ。滑止めローレット加工付
仕様後付用・ローレット加工
材質ステンレス丸鋼(SUS304)、丸鋼・平鋼6×50
径(Φ)【丸鋼】19
寸法H(mm)150
仕上磨き
取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
材質(本体)黄銅
[施工方法]。1.コンクリートを打設する場合、排水ボックス本体寸法を考慮し、十分なスペースを確保してください。2.排水ボックス本体に取り付いている排水口(20Aニップル)に、給水栓ソケットなどで配管接続してください。3.レベル(水平)をチェックし、排水ボックス本体のアンカーを溶接固定もしくは、モルタルにて根固めしてください。4.排水ボックス本体の対角寸法差、ねじれがないことを確認し、仕上げ施工してください。5.モルタル施工時は、必ずストレーナーとグレーチングをセットしてください。モルタル詰めの際は、排水ボックス本体側面を強く圧迫しないように注意してください。グレーチングが外れにくくなることがあります。6.モルタルが凝固するまでは、製品が動かないように養生してください。
材質ステンレス
タイプバー材:ローレット
関連資料モルタル施工 参考図(0.01MB)
ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(ローレット)です。
材質SUS304
タイプクローズエンド
ピッチ(mm)17(スキマ9)
荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(ローレット)です。
材質SUS304
タイプクローズエンド
ピッチ(mm)22(スキマ14)
荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(ローレット)です。
材質SUS304
タイプクローズエンド
ピッチ(mm)13(スキマ5)
荷重(t)歩道用
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、ローレットタイプ
材質ステンレス(SUS304)
種類U字溝
ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(ローレット)です。
材質SUS304
タイプクローズエンド
ピッチ(mm)15(スキマ7)
荷重(t)歩道用
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、Tバー・ローレットタイプ
材質ステンレス(SUS304)
種類U字溝
耐荷重歩道
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。