建築金物 :「ワイヤー張る」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーの両端を梁や壁等に固定し、ワイヤーを張ることで簡単に「広告や照明器具」等の取り付け部を作成。 頭上に取り付け部がない、もしくはドリルを使えない現場等に最適
用途間仕切り設備取付けに使用 セット内容本体:1個、ワイヤー:1本、リリースキー:1本、六角レンチ:1本 材質ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:セラミック、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:UV安定化ホモポリマープロピレン 安全荷重(kg)30(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5) 線径(mm)3
1箱(2セット)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーの両端を梁や壁等に固定し、ワイヤーを張ることで簡単に「広告や照明器具」等の取り付け部を作成。 頭上に取り付け部がない、もしくはドリルを使えない現場等に最適
用途間仕切り設備取付けに使用 セット内容3mm用クリップ(ワイヤ径1.5mm):1個、エキスプレスXP1:1個、ワイヤー:1本 材質<3mm用クリップ>ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、<エキスプレスXP1>ハウジング部分:亜鉛合金、ウェッジ部分:焼結鋼、スプリング部分:ステンレス、エンドキャップ部:ポリプロピレン、ボタン部分:アセタール 長さ(m)1 安全荷重(kg)15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5) 線径(mm)1.5
1箱(2セット)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

用途天井にワイヤーを張るパーツです。 許容荷重(kg)ワイヤー径1.0の場合8、ワイヤー径1.2の場合10 適合径(Φmm)1.0~1.2
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

用途天井・棚等にワイヤーを張るパーツです。 適合径(Φmm)1.5~2.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。
用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。 材質ステンレス、真鍮 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70 仕上梨地ニッケルメッキ 適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

バネと一体型ですので、深く差し込むだけで簡単にワイヤーを張ることができます。
用途余分なワイヤーは貫通しますので、簡単に張力を調節できます。 材質ステンレス 仕上サテン 適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。
用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。 材質ステンレス、真鍮 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70 仕上梨地ニッケルメッキ 適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
1個
2,888 税込3,177
4日以内出荷

ターンバックル機構付きでワイヤーを張ることができます。
用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。 材質ステンレス、真鍮 耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0・Φ2.5:50 仕上梨地ニッケルメッキ 適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

荒川技研工業ワイヤーレール ACS
ワイヤーを横に張ることができるワイヤーと金具のセットです。
用途余分なワイヤーはスリットより引き出せます。 材質ステンレス 仕上サテン
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります