建築金物 :「一文字 プレート」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
穴径(Φmm)3.0
使用ねじ径Φ2.1mm
材質ステンレス
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具
穴径(Φmm)4
板厚(mm)2
幅W(mm)15
穴ピッチ(mm)25
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)6.5、7×30
板厚(mm)2.0
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴数釘/13
幅×長さ(mm)46×127
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
こんなお得な商品も!

フラットバー
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質SPCC
仕上カチオン電着塗装
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。