建築金物 :「丁番交換」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。
材質亜鉛ダイカスト
付属品取付用ビス
カップ径(Φmm)35
材質鋼(仕上げ:ニッケルめっき)
仕様アーム1個、ベース1個
付属品鉄ニッケル皿木ネジ3.5×16(4本)
カップ径(Φmm)35
推奨扉厚(mm)15~20
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整
材質(本体)SUS303
仕上光沢バレル研磨
材質(羽根・軸)SUS304
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
色オータムブラウン
セット内容上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:8本、皿小ねじ4×18:8本
適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)15~19
最小扉厚(mm)15
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)3
仕上ヘアライン
縦(mm)127
横(mm)100
ねじ穴数10
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
セット内容上丁番1枚、下丁番2枚、高さ調整スペーサー6枚、皿小ねじ24本
適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_07フォラード、TH_13ジエスタ、フォラードCAZASリミテッド、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
色ブロンズ艶消し
セット内容上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:8本、皿小ねじ4×18:8本
適合BFプレナスⅡ
色シャイングレー
セット内容上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:8本、皿小ねじ4×18:8本
適合BFプレナスⅡ、ボイーズⅡ、ボイーズⅡAPドア、リジェーロ(01~05)
色シルバー
セット内容丁番(枠用):2個、丁番(扉用):2個、特皿小ねじM5×10:10個、特皿小ねじM5×20:10個
適合リジェーロV
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質鉄ニッケルメッキ
種類スライド蝶番
サイズ(mm)35
色ホワイト
セット内容丁番(上):1個、丁番(下):2個、高さ調整スペーサー:6個、皿小ねじ枠用(BI27)M4×10:12本、皿小ねじ本体用(BI301)M4×18:12本
適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_07フォラード、TH_13ジエスタ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
色ホワイト
セット内容上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:8本、皿小ねじ4×18:8本
適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
色ブラック
セット内容上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:8本、皿小ねじ4×18:8本
適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
色オータムブラウン
適合BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、BFボイーズⅡ、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_04マデラード、TH_07フォラード、TH_13ジエスタ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱
色シャイングレー
セット内容丁番(上):1個、丁番(下):2個、高さ調整スペーサー:6個、皿小ねじ枠用(BI27)M4×10:12本、皿小ねじ本体用(BI301)M4×18:12本
適合CZ玄関ドア、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_04マデラード、TH_07フォラード、フォラード
汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)35
ドアクローザMP-DS2110~9をご使用の際は必ず下記の補強丁番をご使用ください。(現場で上丁番を交換し、ご使用ください。)(上部の旗丁番のみ)
用途ドアクローザ用補強丁番
色ホワイト
ワンタッチ丁番用共通カップです。
材質亜鉛合金(ZDC)
仕上ニッケルめっき
1個
¥759
税込¥835
3日以内出荷
蝶のような形の衝立で、蝶番タイプの為角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ないです。
シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け交換が簡単にできます。
臨時のブースや間仕切りが必要になった時などに容易に使用できます。
フレームとシートの間を極限まで小さくしています。
キャスター付きで移動も簡単です。
フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用の為リサイクルも簡単です。
着火しても自己消火性があり、燃え広がりません。
シートが透明なので、向こう側の作業や保管品の確認が容易です。
間仕切り、防塵に。
仕様●足形状:キャスター式●シート厚さ(mm):約0.3●フレーム径(mm):Φ28●幅(mm):1800●高さ(mm):1800×2枚●キャスター径(mm):Φ50●折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ:1800×約65×1800●(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●キャスター径:Φ50mm●フレーム径:Φ28mm●幅×高さ:1800mm×1800mm×2枚●材質/仕上:フレーム/ アルミニウム、シート/ 塩化ビニール(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●セット内容/付属品:フレーム、シート●注意:遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:236-8839
アズワン品番67-5679-36
1台
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ないです。
シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け交換が簡単にできます。
臨時のブースや間仕切りが必要になった時などに容易に使用できます。
フレームとシートの間を極限まで小さくしています。
キャスター付きで移動も簡単です。
フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用の為リサイクルも簡単です。
着火しても自己消火性があり、燃え広がりません。
シートが透明なので、向こう側の作業や保管品の確認が容易です。
間仕切り、防塵に。
仕様●足形状:キャスター式●幅(mm):900×1800×2枚+1800●高さ(mm):1800×1枚●折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ:1800×約65×1800●(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●キャスター径:Φ50mm●フレーム径:Φ28mm●幅×高さ:900mm×1800mm×2枚+1800mm×1800mm×1枚●材質/仕上:フレーム:アルミニウム、シート:塩化ビニール(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●セット内容/付属品:フレーム、シート●遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:236-8840
アズワン品番67-5679-34
1台
¥94,980
税込¥104,478
10日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。