カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 内装商品(3)
        • 建具金物(5)
        • グレーチング・排水設備商品(1)
        • バリアフリー商品(8)

建築金物 :「丸棒 12mm」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸棒ハンドル モノタロウ丸棒ハンドルモノタロウ(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。
用途引き出しなどの取っ手付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本材質ABS樹脂幅(mm)12高さ(mm)28取手取手
丸棒ハンドル 光丸棒ハンドル
989税込1,088
1箱(5パック)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ABS樹脂、ナット:銅高さ(mm)12奥行(mm)27ねじ寸法(mm)M4×22
集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付 片岡産業集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付片岡産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能材質ステンレス付属品ゴムパッキン4本
PC丸棒ハンドル シロクマPC丸棒ハンドルシロクマ(4件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷
裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂取手取手
丸棒ニギリバー No.753 シロクマ丸棒ニギリバー No.753シロクマ
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ寸法t(mm)12寸法D(Φmm)25寸法W(Φmm)60
ソフトアクアレール ベースプレートエンドキャップ BAUHAUS(マツ六)ソフトアクアレール ベースプレートエンドキャップBAUHAUS(マツ六)
959税込1,055
1個
8日以内出荷
ユニットバス対応可能商品
用途ベースプレートの角を見えなくする商品材質ASA樹脂寸法(mm)高さ105×厚さ12全長(mm)40ホワイト適合サイズ丸棒・支柱:100
ポイントフィックス PE-32HT LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス PE-32HTLAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。六角棒スパナで固定します。
材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地推奨ねじ六角穴付きボルトM8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
L形丸棒ニギリバー No.806 シロクマL形丸棒ニギリバー No.806シロクマ
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
付属品【付属ビス】ナベ+6×40材質真鍮クローム寸法H(mm)81寸法t(mm)12寸法D(Φmm)32寸法H1(mm)60寸法W(Φmm)70
ポイントフィックス PE-40SR LAMP(スガツネ工業)ポイントフィックス PE-40SRLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。六角棒スパナで固定します。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)8~12
丸棒ニギリバー No.701 シロクマ丸棒ニギリバー No.701シロクマ
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ寸法H(mm)81寸法t(mm)12寸法D(Φmm)32寸法H1(mm)60寸法W(Φmm)70
丸棒ニギリバー No.752 シロクマ丸棒ニギリバー No.752シロクマ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
材質真鍮、ステンレスクロームサイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ寸法H(mm)77.5寸法t(mm)12寸法D(Φmm)25仕上【パイプ部分】鏡面仕上寸法H1(mm)60寸法W(Φmm)60
丸棒ニギリバー No.702 シロクマ丸棒ニギリバー No.702シロクマ
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ寸法t(mm)12寸法D(Φmm)32寸法W(Φmm)70
丸棒ニギリバー No.700 シロクマ丸棒ニギリバー No.700シロクマ
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ寸法t(mm)12寸法D(Φmm)32寸法W(Φmm)70
丸棒貫抜 鋼板製/溶接用 EA951BBシリーズ エスコ丸棒貫抜 鋼板製/溶接用 EA951BBシリーズエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
材質鋼板穴径(Φmm)【鍵】12
ステンレス ワイヤープレートフック 水本機械製作所ステンレス ワイヤープレートフック水本機械製作所
819税込901
1個
翌日出荷から翌々日出荷
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用材質ステンレス(SUS304)
丸落し HOJO丸落しHOJO
679税込747
1個
翌日出荷
ソフトアクアレール ベースプレートコーナーキャップ BAUHAUS(マツ六)ソフトアクアレール ベースプレートコーナーキャップBAUHAUS(マツ六)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ユニットバス対応可能商品
用途ベースプレートの角を見えなくする商品材質ASA樹脂寸法(mm)高さ105×厚さ12全長(mm)40ホワイト適合サイズ丸棒・支柱:100

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物