建築金物 :「仏壇 丁番」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番
種類平丁番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ。
木ネジ付。薄口ロング蝶番。
用途小さな家具や扉などに。
材質鉄
種類平蝶番
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
材質(本体)真鍮
軸径(Φmm)1.6
板厚(mm)0.2
ねじ穴数4
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類ウエスタン蝶番
全長(mm)30
幅(mm)81
板厚(mm)1.6
ねじ穴数6
種類ミシン丁番
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉厚(mm)21以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4以下
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
耐久性、耐候性、装飾性に優れています。
用途木製の扉(開き戸)や家具に。
板厚(mm)1
ねじ穴数6
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。