建築金物 :「仕上げバフ」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質SUS304 寸法B(mm)150 仕上バフ研磨#400 太さ(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)10 厚さ(mm)1.0 仕上バフシルバー
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン 種類515 寸法L(mm)40 寸法H(mm)15 寸法W(mm)5.5 仕上バフシルバー 適合厚さ(mm)5
1個
519 税込571
当日出荷

材質SUS304 静止耐荷重(kg)670 厚さ(mm)9 仕上バフ研磨#400 リング内径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,398 税込9,238
当日出荷

ラバトリー用の丁番です。扉厚40mm~用、適用扉:30kg 以下
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)113×107×2.5 仕上ヘアーラインバフ
1組
2,998 税込3,298
当日出荷

材質本体:SUS304、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼、固定ピン:鉄ユニクロメッキ 仕上バフ研磨
1組
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバトリー用の丁番です。扉厚30mm~用、適用扉:30kg 以下外開き、内開きすべての開閉扉に適応します。扉の抜き止め防止装置付。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)113×89×2.5 仕上ヘアーラインバフ
1組
2,898 税込3,188
当日出荷

スリーナイン島野アルミ ポイント引手 525x50
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン 種類525 寸法L(mm)50 寸法H(mm)25 寸法W(mm)5.5 仕上バフシルバー 適合厚さ(mm)5
1個
579 税込637
当日出荷

スリーナイン島野アルミ ポイント引手 625x55
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品スポンジパッキン 種類625 寸法L(mm)55 寸法H(mm)25 寸法W(mm)6.5 仕上バフシルバー 適合厚さ(mm)6
1個
599 税込659
当日出荷

室内側よりパイプに手を入れて矢印の方向に回すとキャップは内側(室内側)に外れます。 室内側にKS-107PA(室内側用)とセットにしてお使い下さい。 フタの部分が二重シールになっているので漏水に対し、より効果があります。
材質(本体)本体、フタ/ステンレス(SUS304) 仕上バフ研磨 適合パイプ径(Φmm)VU100(内径Φ107) 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。 2018年トラスコ掲載ページ2 0416
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。 2018年トラスコ掲載ページ2 0420
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ACE(エース)KUステップ
ステンレス製ステップです。
仕様先付 材質SUS304
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを縦桟に使用しています。 点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
材質SUS304 仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
材質SUS304
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ACE(エース)KU吊金具
吊り金具KUシリーズです。
材質SUS304
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
材質SUS304 仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス網付(取外し可能) 仕上バフ研磨
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。
仕上バフ研磨
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガスクッションを使用していますので、蓋の開閉がスムースで静かにおこなえます。ガスダンパー式ステータイプの屋上マンホールです。
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)600×1000 仕上バフ研磨
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくいタラップ。
材質ステンレスSUS304 仕上バフ研磨仕上
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕上バフ研磨#400 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 吊環平足
RoHS
材質SUS304 仕様一般用 種別 仕上バフ研磨#400 リング内径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース)SUS吊環丸足 350
SUS吊環丸足350タイプです。
材質SUS304 寸法(mm)350 耐荷重(kg)300 本体質量(kg)1.9 仕上サテンバフ
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

適合5mm用(硝子厚) 長さ(mm)1500 仕上バフシルバー 穴の有無右裏
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2879
ガラス用棚受をガラス板に片面取付するためのパーツです。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
用途2877用ガラス片面付けパーツ 材質ステンレス鋼(SUS304) 対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶用サッシ扉・窓 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,740 税込4,114
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ST 吊環平足小判型
RoHS
材質SUS304 種別厚板用 仕上バフ研磨#400 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm12×65×300 リング内径(Φmm)80×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)285 最大適合板厚(mm)4 取手取手 表面仕上げ鏡面バフ研磨 番号:TAK60 タキゲンコード4144
1個
12,467 税込13,714
4日以内出荷

1本
1,990 税込2,189
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質アルミ(63S-T5) 長さ(mm)1820 種類丸車用 仕上バフS 適合ガラス厚(mm)5、6、6.8
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)自然換気フード
ステンレス網は16メッシュです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス網付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×200×215 仕上バフ研磨 有効換気面積(cm2)158
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

ボックスセパレートタイプ、口金ポスト900シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様 投函タイプ前入後出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×100×60 質量(kg)1.2 材質(口金)SUS304
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックスセパレートタイプ、口金ポスト900シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様 投函タイプ前入後出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×100×55 質量(kg)1.2 材質(口金)SUS304
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法L(mm)1920 寸法H(mm)20 寸法T(mm)1.0 寸法W(mm)5.5 仕上バフシルバー 適合厚さ(mm)5
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボックス一体型、口金ポスト915シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様 材質(本体・扉)SUS304 投函タイプ前入後出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×375 質量(kg)6.8 材質(口金)SUS304
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボックス一体型、口金ポスト905シリーズ
用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様 材質(本体・扉)SUS304 投函タイプ前入後出 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×270 質量(kg)5.9 材質(口金)SUS304
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります