建築金物 :「仕切り」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
付属品ドリルねじ3.5×13
材質スチール/樹脂
長さ(mm)80
アズワン品番64-9705-34
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)138
アズワン品番64-9705-36
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
付属品ねじナットM5×35他
材質ステンレス
長さ(mm)306
アズワン品番64-9706-20
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
付属品タッピンねじ3×20
材質スチール
長さ(mm)80
アズワン品番64-9705-35
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。
適合XG
トラスコ品番202-6143
材質/仕上スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)50kg
質量(g)104
アズワン品番64-8361-41
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ベアリング入で、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。
適合機種D30レール
許容荷重(kg)20
表面処理クロームメッキ
主材質ダイカスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質スチール
長さ(mm)30
下穴径(Φmm)17.6
外径(Φmm)30(穴Φ14)
アズワン品番64-9705-94
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質ステンレス
長さ(mm)30
下穴径(Φmm)17.6
外径(Φmm)30(穴Φ14)
アズワン品番64-9706-21
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。
適合機種D40レール
許容荷重(kg)30
表面処理クロームメッキ
主材質ダイカスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
冷たさを感じない樹脂製レバー
バックセット100mm
適合扉厚(mm)25~32
色アイボリー
種類浴室用
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
付属品タッピンねじ3.5×20
材質スチール
アズワン品番64-9705-97
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
サイドポールがレールの端まで動かせます。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
付属品タッピンねじ3.5×20
材質スチール
アズワン品番64-9705-98
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
許容荷重(kg)30
材質ステンレス/樹脂
アズワン品番64-9705-31
高さ調整範囲(mm)15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アルミ枠材 コーナー樹脂キャップ 4~4.5mm厚パネルに対応しています。 さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途会議室等で簡易的に仕切りたい時に使えます。 目線の気になる場所に使えます。
仕様枠大1480mm×2本 枠小890mm×2本 枠断面20×20mm コーナー樹脂キャップ×4個
トラスコ品番134-9354
材質S6063S B1アルマイト
長さ(mm)コーナーキャップ:40
質量(kg)1.24
色シルバー
高さ(mm)コーナーキャップ:20
アズワン品番64-5011-84
1袋(8個)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
FM293Sを使用した簡易パーテーションに取付ける脚材です。
用途FM293Sを使用した簡易パーテーションを立てる時に必要な脚材です。
仕様脚材2個 皿ビス4×8:鉄8個
トラスコ品番134-9352
材質S6063S B1アルマイト
幅(mm)50
全長(mm)300
質量(kg)0.3
色シルバー
高さ(mm)50
アズワン品番64-5011-85
1袋(8個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
材質パイプ・ネット/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PP樹脂・ABS樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
色白
高さ(mm)2000~2750
奥行(mm)70
耐荷重(kg)10(ネット1枚当たり)
FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結する時に使用するジョイント材です。
用途FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結する時に必要となるジョイント材です。
仕様ジョイント繋材2個 皿ビス4×8:鉄8個
トラスコ品番134-9367
材質S6063S B1アルマイト
幅(mm)20
厚さ(mm)3
全長(mm)100
質量(kg)0.1
色シルバー
高さ(mm)20
アズワン品番64-5011-86
1袋(2個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。
適合機種SGレール
許容荷重(kg)100
主材質ステンレス
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結した時に使用する補助脚材です。
用途FM293Sを使用した簡易パーテーションを連結した時に使用する補助脚材です。
仕様補助脚材1個 皿ビス4×8:鉄2個
トラスコ品番134-9364
材質S6063S B1アルマイト
幅(mm)30
厚さ(mm)3
全長(mm)300
質量(kg)0.08
色シルバー
アズワン品番64-5011-87
1袋(3個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
用途マグネットバーを挿入させて上からドリルねじ等で柱や壁に固定します。
材質アルミ
ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。
仕様ベアリング入
適合SG
トラスコ品番835-3599
材質/仕上ステンレス
許容荷重(kg)100kg
質量(g)309
径(Φmm)(コロ)30
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
付属品タッピンねじ4×20
材質スチール
アズワン品番64-9705-95
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
付属品タッピンねじ4×20
材質スチール
アズワン品番64-9705-96
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
1本
¥499
税込¥549
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。