建築金物 :「仕切り」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
27T28 SG間仕切用ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物SG間仕切用ランナー
エコ商品
ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。 仕様ベアリング入 適合SG トラスコ品番835-3599 材質/仕上ステンレス 許容荷重(kg)100kg 質量(g)309 径(Φmm)(コロ)30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.2MB)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

岡田装飾金物D25間仕切用壁付ソケット
エコ商品
適合D25 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
3日以内出荷

岡田装飾金物ステン間仕切固定金具
エコ商品
サイドポールの弾性限界荷重は【押えバータイプ】の3倍以上 ※弾性限界荷重:負荷をかけた後、これを取り除いた際に形状に変化がみられない最大の荷重 特殊アルミ(A6N01)を採用、一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上) アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応!一般的なアルマイト被膜(AA10)に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ
材質/仕上ステンレス 質量(g)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

岡田装飾金物D30間仕切用壁付ソケットN
エコ商品
サイドポールがレールの端まで動かせます。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷

岡田装飾金物D30ステン間仕切用壁付ソケット
エコ商品
サイドポールがレールの端まで動かせます。 耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。 適合D30 材質/仕上ステンレス 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
3日以内出荷

岡田装飾金物D40間仕切用壁付ソケットN
エコ商品
サイドポールがレールの端まで動かせます。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)61 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
3日以内出荷

従来のステンレス素材からの材質変更のご要望が多かったため、MCナイロン車で定番商品入り!
タイプH型 サイズ(mm)50 材質(枠)ステンレス枠 寸法A(mm)140 寸法B(mm)120 寸法C(mm)39 寸法D(mm)50 寸法E1(mm)26.5 寸法E2(mm)19.5 寸法F1(mm)32 寸法F2(mm)25 寸法G(mm)20 寸法I(mm)10 寸法J(mm)14 寸法K(mm)6 寸法M(mm)7 寸法N1(mm)21 寸法N2(mm)11 寸法O1/O2(mm)78.5/46.5 寸法S1(mm)52 寸法S2(mm)40 板厚・材質SUS304(t2) 材質(軸)SUS303(8mm) 材質(車輪)#6200ZZ(ベアリング入) 自重(g)140 耐荷重(2ヶ当り)(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。 適合SG セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(SG間仕切用ランナー2個)(取手4個) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
90,980 税込100,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。 適合SG セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(SG間仕切用ランナー1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

施工性を考えた設計、各部材の取付が簡単に行えます。作業効率抜群! シートの取付は、ポール(所定ピッチでビス穴あき)で挟み付属のピアスビスを揉むだけ。 中間ポールは中央にシートが納まります。召し合わせ部が波状でずれずにピッタリ面がそろいます。 31.5×33mmのスマートなサイドポール
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。 セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個) 適合D40
1組
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機能性、操作性、耐久性に優れています。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。 セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本) 適合D40
1組
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 質量(g)17 種類標準 奥行(mm)46.5 シリーズステンレスシリーズ 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)92.12 吊下荷重N(kgf)92.12(9.4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

ジョー・プリンス竹下屏風ヒンジ
エコ商品
ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。
用途パーテーション 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) ねじ穴数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84 税込92
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

D40レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 耐荷重片開きで50kg 許容荷重(kg)50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下グラビティーヒンジ(中心吊)
エコ商品
自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。 面付けタイプのため、取り付けが簡単です。
用途カウンター扉、間仕切り 付属品皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個 材質材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM) 仕上クロームメッキ+白色 適合扉厚(mm)20~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

D30カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに 適合D40 トラスコ品番282-7166 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
309 税込340
当日出荷

D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに 適合D40 トラスコ品番282-7158 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)72 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
309 税込340
当日出荷

D25レール 岡田装飾金物 動画あり
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D25 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)15kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

D30ステンレスレール 岡田装飾金物 動画あり
耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。 適合D30 材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。 仕様ピアスビス付 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)189 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手 取扱説明書(0.4MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

9L01-AS D25カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D25カーブレール
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D25 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)15kg 質量(g)374 レール長さ(mm)800×800×300R RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ半径(mm)300
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに 適合D40 トラスコ品番282-7204 寸法(mm)カン下:27 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

岡田装飾金物間仕切ロック両開き
エコ商品
両側から操作が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。 仕様固定ネジ付 材質/仕上スチール/クローム 質量(g)258 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

D40ステンレスレスレール 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。 適合D40 材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ 許容荷重(kg)50kg 耐荷重片開きで50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
9,098 税込10,008
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切MGベルト片開用枠
エコ商品
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。 材質/仕上アルミ・マグネットゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

90T76 落し16Φボルト式 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物落し16Φボルト式
エコ商品
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。 仕様ボルト、ナット・落し受座付 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)1020 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
4,998 税込5,498
当日出荷

D40カーブレール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40カーブレール
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 レール長さ(mm)800×800×500R 適合D40 許容荷重(kg)50kg 耐荷重片開きで50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB) カーブ半径(mm)500
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物間仕切ロック両開きステン
エコ商品
両側から操作が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。 仕様固定ネジ付 材質/仕上ステンレス 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB)
1組
7,998 税込8,798
当日出荷

D30隙間シートレール 岡田装飾金物 動画あり
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

90T71 間仕切落し 岡田装飾金物 動画あり
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)427 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

90T73 間仕切落し ボルト式 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物間仕切落し ボルト式
エコ商品
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。 仕様ボルト、ナット・落し受座付 トラスコ品番835-3607 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)436 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,998 税込2,198
3日以内出荷

岡田装飾金物間仕切ロック片開きステン
エコ商品
両側から操作が可能です。
用途片開きのサイドポールのロック用。 材質/仕上ステンレス 質量(g)170 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。 仕様固定ネジ付 材質/仕上ステンレス 質量(g)315 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.3MB)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

90T78 間仕切ロング落し16Φ ボルト式 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物間仕切ロング落し16Φ ボルト式
エコ商品
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。 仕様ボルト、ナット・落し受座付 トラスコ品番835-3611 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)1805 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
6,398 税込7,038
3日以内出荷

90T79 ステン落し16Φボルト式 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物ステン落し16Φボルト式
エコ商品
落し受座、ボルト、ナット付です。
用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。 仕様ボルト、ナット・落し受座付 材質/仕上ステンレス 質量(g)1010 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
9,998 税込10,998
4日以内出荷

岡田装飾金物ネットBOXバー
エコ商品
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にネットを固定するバー材です。 仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき 材質/仕上アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

D30交叉レール 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D30交叉レール
エコ商品
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 レール長さ(mm)1000 適合D30 許容荷重(kg)30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります