建築金物 :「仕切りカーテンレール」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
耐荷重(kg)片開きで30
用途マグネットバーを挿入させて上からドリルねじ等で柱や壁に固定します。
材質アルミ
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
付属品タッピンねじ3.5×20
材質スチール
アズワン品番64-9705-97
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
軽量級レールの決定版です。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。
タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。
手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。
仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能
付属品フック2個/カーテンリング30個
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)3.5
タイプ組立式
耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800
組立時間約20-30分
外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)
内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。
適合D30
トラスコ品番457-4800
材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ
質量(g)830
レール長さ(mm)800×800×530R
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
カーブ半径(mm)530
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。
適合D40
材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ
許容荷重(kg)50kg
耐荷重片開きで50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様ベアリング入
適合D40
寸法(mm)カン下:51
材質/仕上ダイカスト/クローム
許容荷重(kg)20kg
質量(g)49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
付属品ドリルねじ3.5×13
材質スチール/樹脂
長さ(mm)80
アズワン品番64-9705-34
1個
¥319
税込¥351
欠品中
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
付属品タッピンねじ3×20
材質スチール
長さ(mm)80
アズワン品番64-9705-35
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)138
アズワン品番64-9705-36
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
付属品ねじナットM5×35他
材質ステンレス
長さ(mm)306
アズワン品番64-9706-20
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質スチール
長さ(mm)30
下穴径(Φmm)17.6
外径(Φmm)30(穴Φ14)
アズワン品番64-9705-94
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
付属品タッピンねじ4×20
材質スチール
アズワン品番64-9705-96
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
付属品タッピンねじ4×20
材質スチール
アズワン品番64-9705-95
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ
ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。
ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。
カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。
電動レールとしても使用できます。
材質ステンレス
長さ(mm)30
下穴径(Φmm)17.6
外径(Φmm)30(穴Φ14)
アズワン品番64-9706-21
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
耐荷重(kg)片開きで30
レール長さ(mm)800×800×R300
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)138
アズワン品番64-9705-37
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1本
¥499
税込¥549
3日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
許容荷重(kg)30
材質ステンレス/樹脂
アズワン品番64-9705-31
高さ調整範囲(mm)15
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ダブルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.1~2mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン
材質ブラケット・締板:スチール、レール :鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ:ABS樹脂
質量(kg)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4
入数1本
付属品タッピンねじ3.5×20
材質スチール
アズワン品番64-9705-98
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
許容荷重(kg)30
材質ステンレス/樹脂
アズワン品番64-9705-32
高さ調整範囲(mm)15
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
カット不要の伸縮カーテンレール。スッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるダブルレール
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。
タイプダブル
取扱説明書(0.7MB)
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。