建築金物 :「仮設」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様住機用ファスナーロック 付属品(キー本数)2 材質ステンレス シルバー
1パック
4,298 税込4,728
当日出荷

1箱(40個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。 小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
1箱(100セット)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り外した後も別の現場でビスを交換するだけで繰り返し使用が可能です。根太寸法204・206用です。
用途階段開口部に仮床を設置する際に使用する仮設専用の金物です。 付属品YS-N45(シルバー)× 4本 材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 + 塗装 板厚(mm)2.3 試験機関株式会社住宅構造研究所
1個
899 税込989
3日以内出荷

足場つなぎアンカー ALCパネル(ALC板)、ECP(押出成形セメント板)の外壁に壁つなぎを接続することができます。 小箱毎に取付・取り外し用小箱毎に取付・取り外し用のビットを付属、プラス(+)のNo.2とNo.3両頭ドライバービットです。 下穴処理用としてGSワッシャーSUS304を付属。 取付ネジは「ステンめっき」を採用。 耐食性はステンレス同等以上です。
材質/仕上スチール+三価ホワイト
1箱(80セット)
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低階層の仮設足場・接続金具・後付工法用アシバツナギ。 壁つなぎ接続(壁つなぎ控え金具)。 押出成形セメント板縦張り工法用 ナット固定タイプ。 押出成型セメント版の外壁に仮設足場接続金具(壁つなぎ)を固定することが可能です。 W1/2-12山の高ナット付きフックタイプのアンカー。
タイプ押出成形セメント板用 引張強度(N)最大9316(950)
1箱(120本)
62,980 税込69,278
3日以内出荷

仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)
1箱(240本)ほか
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA) 質量(kg)(扉)10以下 仕上バレル研磨
1組
2,398 税込2,638
当日出荷

ステンレスの不等辺L型金折です。両側に長穴が開いているので、お好みの位置で固定ができます。
用途仮設や仮止めに。 材質ステンレスSUS304 板厚(mm)1.8 穴径(Φmm)ビス:4.5
1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長穴とビス穴があいているので、お好みの位置で調整後、固定ができます。
用途仮設や仮止めに。 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法A(mm)40 寸法B(mm)60 板厚(mm)3.2 穴径(Φmm)ビス:4.5
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジー軽量プラスチックU字溝300型
エコ商品
農地や軟弱地盤での排水路に。建物周りや屋上緑化の排水溝に。厨房・調理場の床排水溝に。仮設排水路に。斜面や法面での排水溝に
用途軽量で敷設作業が簡単です。敷設費用も大幅削減できます。プラスチック中に再生材料を89% 使用。エコマーク製品です。 長さ(mm)2000 高さ(mm)200 エコマーク認定認定 溝幅(mm)300 外幅(mm)295 内幅(mm)310 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.85MB) エコマーク認定番号07118050
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ウッドプラスチックテクノロジー軽量プラスチックU字溝300型 12本セット
エコ商品
農地や軟弱地盤での排水路に。建物周りや屋上緑化の排水溝に。厨房・調理場の床排水溝に。仮設排水路に。斜面や法面での排水溝に
用途軽量で敷設作業が簡単です。敷設費用も大幅削減できます。プラスチック中に再生材料を89% 使用。エコマーク製品です。 長さ(mm)2000 高さ(mm)200 エコマーク認定認定 溝幅(mm)300 外幅(mm)295 内幅(mm)310 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.85MB) エコマーク認定番号07118050
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ウッドプラスチックテクノロジー軽量プラスチックU字溝300型 5本セット
エコ商品
農地や軟弱地盤での排水路に。建物周りや屋上緑化の排水溝に。厨房・調理場の床排水溝に。仮設排水路に。斜面や法面での排水溝に
用途軽量で敷設作業が簡単です。敷設費用も大幅削減できます。プラスチック中に再生材料を89% 使用。エコマーク製品です。 長さ(mm)2000 高さ(mm)200 エコマーク認定認定 溝幅(mm)300 外幅(mm)295 内幅(mm)310 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.85MB) エコマーク認定番号07118050
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷

HHC42 ハンソーレール ハンソーランナー ダイケン 動画あり
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途資材を搬送するためにハンソーレール内を走行するランナーです。 仕様ブラケットピッチ間荷重(kg):150以下 材質スチール(クロメート) 耐荷重(kg)150(1個吊当り)、300(2個吊当り) 名称ハンソーランナー
1個(1個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

ハンソーレール レール ダイケン 動画あり
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ランナーが走行するレールです。 材質スチール(溶融亜鉛めっき鋼板) 使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください)
1本(1本)
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HBTB ハンソーレール 単管下ブラケット ダイケン 動画あり
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途レール固定用のブラケットです。レール固定ボルトにより、レールの脱落を防ぎます。 材質スチール(三価クロメート) 備考上層階・下層階共通 使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください) 名称単管下ブラケット
1個(1個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

HST ハンソーレール ストッパー ダイケン 動画あり
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ランナーの脱落を防止するストッパー。 材質スチール(クロメート)・他 名称ストッパー
1個(1個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

HIS ハンソーレール アイボルトセット ダイケン 動画あり
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ハンソーレール端部で親綱を付けたクランプ(別途)と接続するために使用します。ランナーの脱落を防止。 材質スチール(ユニクロ) 名称アイボルトセット
1個(1個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

HB25 ハンソーレール ハンソーブラケット ダイケン 動画あり
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途支柱取付用ブラケットです。 材質スチール(三価クロメート) 備考上層階・下層階共通 使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください) 名称ハンソーブラケット
1個(1個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

HHC43D ハンソーレール ホイストランナー ダイケン 動画あり
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途資材を上層階へ荷揚げするためにハンソーレール内を走行するランナーです。 仕様荷揚げ耐荷重(kg)(ホイスト本体質量を35kgで想定した場合):250 材質スチール(クロメート) 備考ホイスト取付用(上層階) 名称ホイストランナー
1個(1個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷

HARL3600 ハンソーレール レール ダイケン 動画あり
仮設足場用搬送システム。搬送システムで搬入口側より搬入、上階へは最上階のホイストで資材の荷揚げ。外装パネル・ALCパネル・石材などの重量物や、竪樋などの長物の資材搬送の省人化と省力化に貢献。
用途ランナーが走行するレールです。 材質スチール(溶融亜鉛めっき鋼板) 長さ(mm)3600 使用工具ラチェット(サイズ17×19)(別途ご用意ください) 名称ハンソーレール L3600
1本(1本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジとナット部(カーリング)の最大引張強度は、2000kgfを誇り、他に無い技術です。 壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備えます。 作業性に優れ、工事現場の省力化が図れます。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。
タイプナット可動式 仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト 付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
1箱(240本)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 外壁への施工時に、鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2,000kgfを誇り、他に無い技術です。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備え、作業性に優れ省力化が図れます。 鉄下地1.6~3.2mmに対応し特別に開発した高強度を誇るドリルネジです。
タイプナット固定式 仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト 付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
1箱(240本)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本緑十字社ロープ止め金具
直径7mmの太さで、しっかりと地面に固定できる強度があります。全長200mmで、長さがあり抜けにくく安定感があります。スチール製で、耐久性と硬度に優れています。曲がり部分がロープをしっかりホールドしやすい形状です。
用途テントやタープのロープ固定に。建設現場での仮設ロープの固定に。園芸や農業でネットやシートの固定に。 トラスコ品番705-9932 材質スチール(有色クロメートメッキ) 寸法(mm)7Φ×28×200 適合ロープ径(Φmm)約12
1組(10本)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

素早い施工を実現。先端の特殊カットにより、切り粉を奥に自動排出。 切り粉を自動排出することにより、ねじ込み抵抗が少ない。 プレキャストコンクリート(PC板)に最適。 重いハンマーでの打ち込みは不要。 下穴に入れ、インパクトドライバーで締めるだけ。 取付時、高さ調整可能。 ねじ固定式コンクリートアンカーなので、仕上材や端部にクラックが起き難い(割れにくい)。 優れた強度。 表面処理は、人と地球環境にやさしい六価クロムフリー・三価クロメート。 取り外しも可能。
用途各種建築設備、マテハン機器、エクステリア、駐輪・駐車設備、仮設材、椅子、ラック、手すり、看板、発電関連設備、改修工事などに 材質/仕上鉄/三価クロメート
1箱(80本)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウッドプラスチックテクノロジー樹脂軽量U字溝
軽量のため、敷設作業が簡単! 敷設費用も削減!
用途建物周りや屋上緑化の排水溝、厨房や調理場の床排水溝、農地や軟弱地盤の排水路、仮設排水路 材質リサイクルプラスチック 長さ(mm)1000 幅(mm)150 質量(kg)5 深さ(mm)150
1セット(5個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

改修工事・リニューアル工事など足場仮設の際、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。 従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。 7ミリの下穴をあけ、下穴の深さはネジ込み深さ+10ミリ、付属の専用ビットを使用しインパクトドライバーにて、下穴に【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット可動式〉】を差し込みねじ込みます。 ねじ込んだ後、ナットを回して壁つなぎを接続・固定して完了です。 ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。 スムースに取り付け出来ます。 ナットは360°全方向に18°傾斜しても自動回転可能です。 特殊工具は不要です。インパクトドライバーにて簡単に施工できます。 小箱に専用ビット2本入り。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに タイプナット可動式 下穴径(Φmm)7 下穴深さ(mm)55以上 ねじ込み深さ(mm)45 材質スチール 仕上ユニクロメッキ
1箱(240本)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)のマンションやオフィスビル等に仮設足場を構築する際に用いる壁つなぎ接続金具です。 PC(プレキャスト)用タッピングボルトであるプレコンアンカーを採用しました。 特許要素である切粉を排出する機能を兼ねた傾斜付きカット面は、ねじ込み抵抗を大幅に軽減しコンクリートに確実にネジ立てします。 【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット固定式〉】は、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。 従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。 11.0ミリの下穴をあけ、ラチェットレンチ(17mm)でねじ込んだ後、高ナット(W1/2-12)部に壁つなぎを接続して完了です。 ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。スムースに取り付け出来ます。 特殊工具は不要です。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに タイプナット固定式 材質スチール 仕上ユニクロメッキ、クロメートメッキ
1箱(180本)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドア等に。 材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板、仕上:片面高品質ウレタン塗装
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車複車
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:SPHC+オイルレスメタル/車:SPHC 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車複車
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックレールの受け部材として使用する金具
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で壁面取付け用の横受金具、レール1連用 材質SPHC 仕様一連用 仕上ウレタン塗装 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側にパッドが取り付いております(樹脂車輪の変形防止)。
用途トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います(樹脂製の車輪使用時に最適)。 材質本体:SPHC/パッド:塩化ビニール(RoHS基準品) 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のプレス仕様の単車(汎用品)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の単車(耐久性に優れています)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラックレール(ハンガーレール)用のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。 材質SPHC(軸受:オイルレスメタル) 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど 吊車単車
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキ鋼板のハンガーレールです。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。 材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ(メッキ付着量目付60-90(Z08~12)) 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローラー樹脂製のガイドローラー
用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー 材質ローラー:POMジュラコン(R) 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックレールの鉄製エンドカバー
用途トラックレール端部のブラケットにはめ込んで使用し、吊り車の脱落を防止します。 材質SPHC 仕上ウレタン塗装 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります