建築金物 :「側溝 穴」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
側溝にゴミ・チリ等を落としません。
ハイヒールや乳児の足が入る事を防ぎます。
特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ。割れる事もありません。
表面には格子状に滑り止め加工が施してあります。
寸法(mm)190×75
色グレー
高さ(mm)45
適合サイズ(mm)(側溝フタ穴)15~35
1セット(50枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
寸法(mm)190×75
高さ(mm)45
適合サイズ(mm)(側溝フタ穴)30~50
表面スベリ止め付。
隙間にピッタリフィットするストッパ付。
側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。
側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。
落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。
全厚(mm)33(ストッパー込)
幅(mm)15~55(ストッパー)
側溝蓋の持ち手部分の穴を塞ぎます。
用途側溝蓋の持ち手部分の穴にはめる事で、小物の落下やハイヒール・杖などがはまる事を防ぎます。
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×9×5
1個
¥888
税込¥977
当日出荷
特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)75
幅(mm)190
高さ(mm)45
工事現場の側溝の養生が簡単に出来ます。側溝へのコインや小物の落下防止に。居宅や店舗先の側溝の穴塞ぎに最適です。注意:素手で設置しないで下さい、手を切ることがあります。(必ず手袋をご使用下さい)蓋以外の目的に使用しないで下さい。湿気や水分の多い場所、油分がある場所ではすべることがあります。
材質スチール
乗用車対応品。景観に合わせれる4色のカラーバリエーション。ドライバー1本で簡単に固定できます。
用途コンクリート蓋の手掛け穴カバー。ゴミ、小物などの落下防止、車輪、杖などの落込防止になります。
プレート寸法(mm)100×220
金具幅(mm)20~55
質量(kg)0.18
材質樹脂
クリップ部分にバネ鋼材(SUS)を使用していますので、バネの反発と側面の突起部で溝蓋をガッチリ固定し、ガタつきません。
キャップ表面は、滑り止め加工を施しています。
排水機能付き。排水できる穴があいており、周囲に水が溜まりません。
用途住宅・店舗・工場などの側溝蓋の取手穴を塞ぎ、物の落下や事故を未然に防ぐことができます。
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合(荷重側溝)T-2
長さ(mm)600
種類U字溝
簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。
落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。
防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約995
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約33
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類側溝蓋
材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
種類ますぶた
寸法H(mm)32
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
仕様1東京都L型縁塊用ます蓋 側溝用
側溝内にゴミ・チリ等を落としません。ハイヒールや幼児の足が入るのを防ぎます。特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。表面には格子状にすべり止め加工が施してあります。
仕様●適用ふた穴サイズ:30~50mm●サイズ:190×75×45(H)mm●重量:45g●色:黄●材質:ポリプロピレン
アズワン品番65-3899-94
1枚
¥440
税込¥484
翌日出荷
側溝内にゴミ・チリ等を落としません。ハイヒールや幼児の足が入るのを防ぎます。特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。表面には格子状にすべり止め加工が施してあります。
仕様●適用ふた穴サイズ:30~50mm●サイズ:190×75×45(H)mm●重量:45g●色:グレー●材質:ポリプロピレン
アズワン品番65-3899-96
1枚
¥440
税込¥484
翌日出荷
側溝内にゴミ・チリ等を落としません。ハイヒールや幼児の足が入るのを防ぎます。特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。表面には格子状にすべり止め加工が施してあります。
仕様●適用ふた穴サイズ:15~35mm●サイズ:190×75×45(H)mm●重量:45g●色:ライトグレー●材質:ポリプロピレン●Nタイプ
アズワン品番65-3899-95
1枚
¥440
税込¥484
翌日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様ズレ止め付
材質鋼板
種類U字溝
本体厚さ(mm)3.2
適合車種歩道用
本体長さL(mm)600
片手・両手型どちらのふたにも使用可能です。表面はスベリ止めの凸面仕上げです。隙間にぴったりフィットするストッパー付きです。穴が開いており、雨が降っても水がたまりにくい仕様となっています。ハイヒールや幼児の足など、側溝穴の落下防止に便利です。
トラスコ品番407-3218
セット内容1個
材質スチール
長さ(mm)192
幅(mm)78
タイプU字溝用
開口寸法(mm)15~55
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ並目
タイプU字溝・側溝用
U字溝用コンクリート製のフタです。
U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600
種類U字溝
寸法H(mm)30
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。