建築金物 :「六角ドリルネジ」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。角度調整可能な支柱用コーナージョイントです。段差やコーナーに使用して、手すりを連続して取付けできます。上下45°、左右90°に調整が可能。
用途手すりの支柱用ジョイント部品
付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。支柱の端部で使用するジョイントです。手すり棒を上下45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です
付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。手すり棒を180°から90°まで自由な角度でジョイントできる部品です。
用途手すりのジョイント部品
付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 4本、六角棒スパナ(呼び4)1本
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。支柱用のジョイントです。手すり棒を左右45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です
付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)、3.5×25 木ネジ ドリル下穴 Φ10.5
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ45
世界初の座彫り機能付き押しネジを組み込み脱落等を防ぎ安心・安全が図れます。
クランプ本体は、オールS45C製で強靭、機能的な形状、品質も安定しています。
用途座彫り機能付きチェーン吊り用
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ
材質ステンレス鋼(SUS316)
仕上Zwei L 仕上
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
形状リング
仕上Zwei L 仕上
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ
材質ステンレス鋼(SUS316)
形状シングル・両端固定
仕上Zwei L 仕上
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
シリーズZweiLシリーズ
仕上Zwei L仕上
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上クランプ、ベースプレート、バンパープレート:ステンレス鋼(SUS316) バンパー:合成ゴム/クランプ、ベースプレート、バンパープレート:Zwei L仕上 バンパー:ブラック
シリーズZweiLシリーズ
対応ガラス板厚(mm)8または10
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。