建築金物 :「円筒 木材」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)35
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製の丸型蓋なしタイプの屑入れ投入口です。
材質ステンレス
高さ(mm)100
内径×外径(Φmm)97×130
表面処理ヘアーライン
開口寸法(mm)【カウンター】Φ103
浴室使用可否不可
付属ビス有無取付ビス無
1台
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の蓋なしタイプの屑入れ投入口です。
用途屑入れ
仕様フタなし
厚さ(mm)34
材質(本体)ステンレス
内径×外径(Φmm)170×146
表面処理ヘアーライン(本体)
開口寸法(mm)カウンターΦ156
浴室使用可否不可
付属ビス有無取付ビス無
1台
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。