建築金物 :「可動フック」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。
材質スチール
付属品ビス2本
寸法D(mm)7
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
色シルバー
アズワン品番64-7749-99
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法壁付け
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)
種類標準
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
備考追加用のフックです。 レールを取り付けた後からでも、簡単にフックを追加できます。 ※天井付フックレール専用です。
アズワン品番64-7749-98
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フック部が180°回転します。
用途壁面設置用
吊下荷重(kg)3
材質スチール
付属品十字穴付サラ木ねじ
トラスコ品番364-6149
質量(g)15
寸法L(mm)42
寸法H(mm)32
寸法d(mm)3
寸法A(mm)32
寸法D(mm)5
寸法P(mm)18
吊下荷重N(kgf)39(4)
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。フック部は鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
材質(フック)ステンレス鋼
材質/処理(フック部)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン、(ブラケット・軸部)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨及びサテン
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
質量(g)70
種類標準
奥行(mm)43
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
耐荷重(N)490
吊下荷重N(kgf)490(50)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シリーズNo.861 ピクチャーレール
耐荷重(kg)最大10
材質/処理-/クローム
使わない時はパタンと壁面に倒して収納できる、便利なコート掛けです。フック部分に2箇所小さな溝がありますので、ハンガーを2列に掛ければ洗濯物干しとしても使える便利品。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
仕様奥行あり、収納可能
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
材質真鍮
色金色
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×72×125
仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
真鍮製の可動式コートフックです。1つの土台に多くのフックが付いた、可動式のコートフックです。使わない時は壁面にペタンと倒せば邪魔にもならない優れもの!
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 4P)
材質真鍮
色金色
耐荷重(kg)約5
仕上真鍮クリアー仕上げ
ステンレスワイヤーに上下スライド可動のフックを装着しております。〈br〉専用フックを追加して連続装着できます。〈br〉ハンガーが3本掛かる幅広フックです。〈br〉耐荷重は2kgです。
用途洋服などにお使いください。
材質フック部分:ポリカーボネート、真鍮、銅球、鉄、ニッケルメッキ〈br〉ヒートン::鉄線、ニッケルメッキ
寸法(mm)1500×12×60
色白
耐荷重(kg)2
アズワン品番64-9105-85
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
ネジをしめるだけの簡単取り付けなので、取り付け部にキズをつかない。フック部は可動できるので、タテでもヨコでも取り付けることができる。
用途リビング収納に。
耐荷重(kg)2
材質本体:ABS樹脂、ネジ:鋼線(亜鉛メッキ・光沢クロメート処理)
仕様ダブル
寸法(mm)25×65×75
質量(g)40
タイプ挟んで止める
取付け方法ねじ止め(厚さ10~50mm、奥行10mm以上のカモイ、窓枠、棚等)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
フックに掛けた物が外れにくい開閉式のロックレバー付きです。〈br〉フックは上下可動・360度回転で、天井面にも取り付けできます。〈br〉磁石面は接地面を傷つけにくいシリコン製のカップ付きです。〈br〉耐荷重は5kgと、パワフルながら、誰でも簡単に取り外しが可能です。
用途屋外やイベント等にもお使いいただけます。
材質ABS,スチール、アルミ、ネオジウム磁石、シリコン
寸法(mm)102×54×45
耐荷重(kg)5
フック位置を調節できるアジャスターフックです。最大70mmまで調整できます。通常アジャスターフックより±10mm可動。(メーカー比)
用途カーテン フック アジャスターフック 正面付 天井付 カーテンレール
材質ポリアセタール
長さ(mm)75EX
内容1袋(8本)×5パック
1セット
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途パイプに通して使用する真鍮製フック。キッチンなど可動すると便利な場所に最適です。サイズ(mm):約 幅40×高さ72×厚み11 ※穴の直径:23。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮(合金)
色Black
1セット
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途パイプに通して使用する真鍮製フック。キッチンなど可動すると便利な場所に最適です。サイズ(mm):約 幅40×高さ72×厚み11 ※穴の直径:23。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮(合金)
色Gold
1セット
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途パイプに通して使用する真鍮製フック。キッチンなど可動すると便利な場所に最適です。サイズ(mm):約 幅40×高さ72×厚み11 ※穴の直径:23。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)
材質真鍮(合金)
色Silver
1セット
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの有孔パネルです。
市販品のフックを取付ければ、壁面を機能的に活用することができる便利な収納アイテムです。
パネルの脱着も容易で移動することが可能です。
高さ3種(298/450/602)と4色のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
セット内容有孔パネル×1枚/粘着剤付きエッジテープL=700×1本
幅(mm)887
板厚(mm)5.5
穴径(Φmm)6
ピッチ(mm)25
邪魔にならない並行ポジション(左右)。普段はアームを折りたたんで収納。または収納用品を邪魔にならずに掛けておけます。(掛けた物が直接当たらないように壁面との空間を設けてあります。)
大きな物を掛けやすい垂直ポジション。濡れた物を乾かしたり、洗濯物を干す際に洗濯かごを掛けるなど一時的な使い方をする場合に便利です。
フックはアーム内に納まり掛けた物の脱落を防止。また先端は丸味のある樹脂キャップなので安全です。
回転する部分で指が挟まれないように可動部の隙間を塞ぐ処理が施されています。
種類壁付型
全長(mm)400
仕様3方向で使用可能(0°-90°-180°)
材質(ベース)アルミダイカスト(塗装仕上)、(アーム)アルミ押形材(アルマイト+塗装)、(フック)アルミ丸棒(塗装仕上)、(フック先端キャップ)ポリアセタール、(ネジ類)ステンレス
アズワン品番65-2493-80
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。